- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ウイスキー 栓のおすすめ人気ランキング
ウイスキー 栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新108件の「ウイスキー 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム栓 6号」、「ケーブル孔ゴム栓」、「ボトルストッパー」などの商品も取り扱っております。
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
200
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
シリコンゴム
穴径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
180
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~200
材質
天然ゴム
適合容器
三角フラスコ、HARIO製、100mL等
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
材質
シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
150
材質
シリコン
用途水道用
材質
NBR
耐熱温度(℃)
80
材質
天然ゴム
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
200
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質
フッ素ゴム
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
天然ゴム
穴径(Φmm)
5
上径×下径×高さH(mm)
17.5×14×20
適合容器
18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
穴径(Φmm)
6(温度計・L字管・I字管用)