- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCソフト
- ウイルスゼロのおすすめ人気ランキング
ウイルスゼロのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新93件の「ウイルスゼロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャープペンシル 芯 白」、「クレヨンペン」、「マーキング ホルダー 替芯」などの商品も取り扱っております。
入れた1台を最後まで守る期限なしのウイルス対策ソフトです。かかる費用は初回の購入時だけ。インストールした端末が壊れたりOSのシステム要件を満たさなくなるまで使え、危険な期限切れになりません。
対応OS
Windows 11、Windows 10 (32ビット/64ビット版)、macOS Sonoma (v14.0)、macOS Ventura (v13.0)、macOS Monterey (v12.0)、macOS Big Sur(v11.0)、Android 5.0以上、iOS 9.0以上
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ウイルス対策ソフト。しかもZEROは更新料0円。1台に1度入れたら、その端末が使える限り、期限切れにならずに使えます。軽いので快適。Windows、Mac、iOS、Androidに対応。
対応OS
Windows、Mac、iOS、Android
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ウイルス対策ソフト。しかもZEROは更新料0円。1台に1度入れたら、その端末が使える限り、期限切れにならずに使えます。軽いので快適。Windows、Mac、iOS、Androidに対応。
対応OS
Windows、Mac、iOS、Android
巧妙化する脅威からあなたを守る総合セキュリティソフトです。
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
販売店を限定しないノートン アンチウイルス プラス
お使いのデバイスと、そのデバイスに保存されている個人情報を強力に保護します。
対応OS
Windows、Mac、またはモバイルデバイス: Windows、Mac、Android、iPad および iPhone
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
マーキングホルダー用の替芯です。
用途陶器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用
トラスコ品番
432-5013
材質
芯:ワックス・タルク・顔料
全長(mm)
101
タイプ
ホルダー用マーキング芯
芯径(mm)
4.4
芯色
黄
1ケース(6本)
¥189
税込¥208
当日出荷
マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイス
USB3.0/2.0/1.1
コネクタ形状
USB3.0 TypeA
質量(g)
約10
電源
USBバスパワー接続
色
ホワイト
対象パソコン
USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布
芯径(mm)
4.4
USB3.0対応トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ<PUVT3Aシリーズ>
Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。
高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。
パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。
AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。
USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能:トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。
ウイルス検知情報はログとして保存:ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。
ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。
2種類のライセンス延長パック(別売):ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意しました。※ライセンス更新は1年単位となります。※ハードウェアの保証は最長で5年までとなります。
ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。
リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。
安心サポート:セキュリティUSBメモリに搭載されているソフトウェア(ウイルススキャンソフトウェアは除く)は自社開発。自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。
柔軟なカスタムサービス:管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーリストの提出などのカスタムメニューをご用意しています。
用途保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイス
USB3.0(USB2.0/1.1下位互換)
色
ホワイト
質量(g)
約10
外形寸法(mm)
全長60.0×幅20.8×高さ7.8 (USBコネクタ収納時)
電源
USBバスパワー接続
キャップタイプ
スライド式
対応機種
[その1]Windows XP(SP3)/VISTA(SP1、2)/7(SP0、1)/8/8.1、Windows Server 2003 R2(SP2)/2008(SP2)/2008 R2(SP0、1)/2012/2012 R2。[その2]Mac OS 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9.3/10.10.5以上※Mac OS環境では、TMUSBによるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。[その3]※日本語OS以外では英語表示されます(MacOSは日本語、英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※TMUSBについては、トレンドマイクロ社のホームページをご確認ください。
コネクタ
USB タイプA オス
セキュリティ
パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。、パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布
芯径(mm)
4.4
質量(g)
12
径(Φmm)
(芯)4.4
方式
繰り出し式
材質(軸)
PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)
13×130
色(本体)
紺
入れた1台を最後まで守る期限なしのウイルス対策ソフトです。かかる費用は初回の購入時だけ。インストールした端末が壊れたりOSのシステム要件を満たさなくなるまで使え、危険な期限切れになりません。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイス
USB3.1(Gen1)、USB3.0(USB2.0/1.1下位互換)
対応機種
■対応機種(その1):Windows7(SP0,1)/8/8.1/10,Windows Server2008(SP2)/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 ■対応機種(その2):※macOS環境でご利用頂くためには「HUD-SUMA」(別売)での初期設定が必要です。 また、プロセススキャンを含むウイルスチェック機能,ログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定,コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。 ■対応機種(その3):※日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)。 ※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019の制限ユーザーには対応しておりません。※コピーガード機能が有効な場合,Windows Server OSでは動作しません。
色
ホワイト
質量(g)
約10
外形寸法(mm)
全長60.0×幅20.8×高さ7.8 (USBコネクタ収納時)
電源
USBバスパワー接続
キャップタイプ
スライド式
保証期間
1年
コネクタ
USB タイプA オス
セキュリティ
パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能、管理者用ソフトウェア対応、パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。
インク
油性色鉛筆
軟質、油性色鉛筆
紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用
質量(g)
133
インク
油性色鉛筆
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
インク
油性
商品タイプ
使い切り本体
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。
インク
水性
ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書き易い。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン
商品タイプ
使い切り本体
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
11
芯径(mm)
4
寸法(Φmm×Lmm)
12×134
芯材
クレヨン
インク
クレヨン
短くなったチョークも快適に使えます。
折れたチョークもOK
(たくみ製 材木チョーク、蛍光チョーク、ARチョークに対応)
寸法(mm)
H85×20
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。
質量(g)
9
芯径(mm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
替芯
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。
付属品
替芯1本(本体装着)
質量(g)
12
芯径(mm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体