- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ウイング ナットのおすすめ人気ランキング
ウイング ナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新267件の「ウイング ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナット ハンドル」、「ナット」、「蝶ナット M6」などの商品も取り扱っております。
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)
ポリアミド
取付部
めねじ
種類
ウイング形
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)
SUS304
種類
ウイング形
表面処理(本体)
つや消し(サンドブラスト)
材質(取付部)
SUS304
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付部
めねじ貫通
種類
五角形
色(本体)
つや消しブラック
ノブサターンは【手で簡単に締められるナットが欲しい】というお客様の声から生まれた、六角ナット専用ノブハンドルです。通常の六角ナットを横からはめ込むだけで簡単にノブナットを作ることができます。専用工具は不要で、現場でも手軽に組み立てることができ、取り外せば再び通常の六角ナットとして使用することができます。既存ノブでは扱いの少ないM10/M12/M16の大きめサイズをラインナップしています。
色
黒
材質(本体)
ナイロン
種類
特殊形
材質
ステンレス
タイプ
Hタイプ
熱処理
H
パック単位の小口販売です。
材質
ステンレス
タイプ
Rタイプ
種別
2種
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付部
めねじ(段付)
種類
ウィング
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
黒色
パック単位の小口販売です。
タイプ
Rタイプ
種別
2種
材質
ステンレス
規格
2種
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
規格
2種
表面処理
ユニクローム
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
色
黒
材質(本体)
PP
種類
多角形
仕上
(めねじ)三価クロメート
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(取付部)
スチール
材質(本体)
ABS
色
(ノブ)つや消し黒
種類
T字形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
材質(本体)
ステンレスSUS304(SUS304相当)
材質(取付部)
ステンレスSUS304(SUS304相当)
種類
ウィング
表面処理(本体)
電解研磨
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付部
おねじ(段付)
種類
ウィング
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。
外径(Φmm)
32
材質(本体)
ASA樹脂
種類
キャンディ形
ねじピッチ
1
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
80
ねじの呼び
M6
ノブ高さ(mm)
17
材質(取付部)
SUS
六角ナット(一種)をノブハンドルに入れるだけで手回しナットとして使えます。
専用工具は不要ですので現場でも手軽に組み立て可能です。
材質/仕上
ナイロン66
色
黒
材質(本体)
ナイロン6
色
(ノブ)つや消し黒
種類
T字形
ステンレス製のウィングノブ。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格
並目
材質
(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト