ウインチの取り付けのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
110件の「ウインチの取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車用ウインチ」、「ウインチ 軽 トラック」、「ウインチ専用アーム」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番 EA840DK-1 寸法(mm) 284×105×104(H) 質量(kg) 5 コード長さ(m) 出力側:1.67、コントローラー側:1.21 ワイヤーロープ直径(Φmm) 4.7 能力(kg) 【水平牽引】907 ワイヤーロープ長さ(m) 15.2 関連資料 取扱説明書(日本語)(0.5MB) 巻取速度(m/min) 4.5(無負荷)
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質 本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg) 3.4 寸法A(mm) 133 寸法F(mm) 240 寸法D(mm) 51.5 寸法E(mm) 260 寸法B(mm) 158 寸法C(mm) 88 定格荷重(kg) 500 寸法G(mm) 11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) Φ5×20 比率 4.1:1(ギヤ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg) 150 旋回角度(°) 180
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ウインチ
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 質量(kg) 9.7(本体のみ) タイプ 電動式 電流(A) 6 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 5 機能 加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s) (無負荷時)60、(60kg吊上時)46 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 205×250×320
1台
82,980 税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライト エスコ品番 EA840DK-3 質量(kg) 9.7 コード長さ(m) 4.7 ワイヤーロープ直径(Φmm) 5.6 直径×長さL(Φmm×mm) 117×371 最大牽引質量(kg) 【水平】1814 ワイヤーロープ長さ(m) 16.8 ギア比 136 巻取速度(m/min) 6.4(無負荷)
1個
88,000 税込96,800
翌日出荷

1袋(4.4kg×4本)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション小型荷揚げ機 マイリフター GL8型
お手持ちの一連はしご1CSMが電動ウインチ式の荷揚げ機になります。 サイディングボードから箱物まで自在に荷揚げできます。(最大使用質量60kg) ※本製品には、はしご本体は含まれておりません。 ※適応はしご型式:1CSM-40・1CSM-50 ●電源:AC100V単相 ●荷台寸法(ボード用):426mm×55mm ●荷台寸法(小箱用):426mm×250mm ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。。 トラスコ品番 136-8155 材質 鋼製 質量(kg) 15.4
1台
219,800 税込241,780
16日以内出荷

ポータブルウィンチ専用の架台となります。ウィンチを安定させ牽引作業を快適に行っていただけます。
用途林業用
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様 柱取り付け式 適合 ホイストBH-N300、TK62、TK63 トラスコ品番 773-5031 寸法A(mm) 835 寸法B(mm) 600 旋回半径(mm) 700 定格荷重(kg) 250 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6 旋回角度(°) 240 アーム長(m) 0.84
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ウインチ
据置型。運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。
用途商品、資材の積降し、ALC板等建設諸資材の荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品 安全止め金付フック×1個、A型シンプル×1個、ワイヤークリップ×2個、ウエイト×1個、操作スイッチ(コード2.5m)×1個、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×40m)×1本、スナッチブロック×2個 質量(kg) 21(本体のみ) タイプ 電動式(マグネットモーター仕様)、据置型 電流(A) 10 消費電力(W) 870 コード長さ(m) 2.5 機能 加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s) (無負荷時)50、(150kg吊上時)31 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) 5×40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 231×425×297
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別 手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。
用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。 使用荷重(kg) 120 仕様 安全帯構造指針適合品。ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付 タイプ ウインチ機能付タイプ 口径(Φmm) (フック)20 落下距離(m) 0.6以内
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t) 1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
8,300 税込9,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番 107-2358 適合機種 BH-N300、TK62、TK63 質量(kg) 6.2 旋回半径(mm) 660 定格荷重(kg) 140 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6 アーム長さ(cm) 84 旋回角度(°) 240 2018年トラスコ掲載ページ 7 1289
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

トーヨーコーケン(TKK)バッテリーマイティ
自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。
用途荷物の吊り上げに。 仕様 2点押ボタン式 材質 スチール 幅(mm) 366 高さ(mm) 200 奥行(mm) 170 コード長さ(m) (操作)3 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) 5.56×12 最大荷重(t) (吊上)0.45
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,620 税込5,082
当日出荷

ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別 手動
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品よりも1kg以上の軽量化。 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)