ウインチ専用アームのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
98件の「ウインチ専用アーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管 クレーン」、「ウインチ アーム」、「ホイストブラケット」などの商品も取り扱っております。
手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様 柱取り付け式 適合 ホイストBH-N300、TK62、TK63 トラスコ品番 773-5031 寸法A(mm) 835 寸法B(mm) 600 旋回半径(mm) 700 定格荷重(kg) 250 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6 旋回角度(°) 240 アーム長(m) 0.84
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

従来品よりも1kg以上の軽量化。 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)スライドアーム 280L 分割式
手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様 柱取り付け式 トラスコ品番 773-5049 定格荷重(t) 0.25 寸法A(mm) 1120 寸法B(mm) 600 旋回半径(mm) 895 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6 旋回角度(°) 180 アーム長(m) 1.12
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg) 150 旋回角度(°) 180
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番 107-2358 適合機種 BH-N300、TK62、TK63 質量(kg) 6.2 旋回半径(mm) 660 定格荷重(kg) 140 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6 アーム長さ(cm) 84 旋回角度(°) 240 2018年トラスコ掲載ページ 7 1289
1台
36,980 税込40,678
当日出荷


適合機種 EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130 全長(mm) 656 質量(kg) 7.9 高さ(mm) 220 耐荷重(kg) 130以下 アズワン品番 64-7939-68 使用可能支柱径(mm) 40~50
1個
40,900 税込44,990
当日出荷

小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。 取付面(mm) 約450 定格荷重(kg) 160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 最大使用荷重(kg) 160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 自重(kg) 9.5 旋回角度(°) 180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷


セレクト用の専用ジブクレーンです。ミニトロリーと併せてご使用下さい。
用途建築作業用 種別 C形ビーム 最大回転角度(°) 180 ブラケット間隔(m) 0.4
1式
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在アームスライド式です。天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。アームの組み立て、分解が簡単です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
用途ワークの移動に最適。 定格荷重(t) 0.49 仕様 柱取り付け式 トラスコ品番 460-1831 質量(kg) 330 アーム長さ(cm) 400 旋回角度(°) 180
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

従来品よりも1kg以上の軽量化。(500S型のみ) 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
定格荷重(t) 0.1 仕様 ニューシンプルタイプ。柱取り付け式 トラスコ品番 460-1572 質量(kg) 70 アーム長さ(cm) 360 旋回角度(°) 柱取り付け部:180。中間アーム:右180、左90
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷

トーヨーコーケン(TKK)サントップ・簡易クレーン
足場に取り付けて荷物の取り込み作業を安全に
定格荷重(kg) 100 質量(kg) 24 スイッチ ラッチロックフック 揚程(m) 30 モーター出力(W) 600
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質 構造用鋼 揚程(m) 2 仕上 焼付塗装 アーム長さ(mm) 1230/1380/1530(3段階)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業 付属品 リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1 幅(mm) 260 高さ(mm) 360 質量(g) 10800 奥行(mm) 205 電流(A) 6 電源(V) 100 消費電力(W) 550 揚程(m) 20 電源コード(m) 5 吊上速度(cm/s) 【高速】46【低速】16 最大吊上能力(kg) 60
1台
165,360 税込181,896
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ウインチ用専用アーム
専用アームです。
仕様 ●サイズ:656×220mm(取付軸40~50mm)●適用機種:AWI62RC・AWIM126RCB・AWI62・AWIM125B・AWI125B・WI-62RC・WIM-126RC・WI-62・WIM-125B・WI-125B●許容吊揚荷重(kg):130 アズワン品番 67-5776-44
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

揚程(m) 3.1 定格荷重(t) 0.16 全高(m) 3.4 取付穴径(Φmm) ホイスト:30 旋回角度(°) 柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
1台
379,800 税込417,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
型式 床固定・アームスライド型 寸法W3(mm) 135
1台
479,800 税込527,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)