ウェアラブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
674件の「ウェアラブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォッチ」、「携帯型熱中症計」、「wbgt 測定 器 携帯」などの商品も取り扱っております。
スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート 本体質量(g) 25 対応機種 android4.4以上/iso8.0以上 機能 心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 使用時間 バッテリー:約4-6日 ディスプレイ 0.96インチ 防塵防水性能 IP67 充電時間(時間) フル:2 対応アプリケーション DayBand Bluetooth Ver.4.0
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かんたん操作!光と音、振動で猛暑から守る!危険を通知!光と、音、振動で体を猛暑から守る!15秒自動測定・IP67防水防塵・耐震性能・充電式。
用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所で! 本体質量(g) 約13 本体サイズ(mm) 約25×47×10.5 素材 ABS、PC、ナイロン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025)は熱中症ゼロ達成企業多数、業界シェアNo1商品です。熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、累計1万人以上から収集したバイタルデータをもとにアルゴリズムを確立することで、医療機器に相当する推定精度を実現しました。一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。NETISにも登録されています(KT-2001221-VE)。深部体温38℃前後でアラームが鳴り、LEDが赤く光り、振動します。ワンシーズン使いきりの熱中予防ウェアラブルデバイスです。
用途工事現場、工場内、作業員など、個人への熱中対策判断基準に。 種類 深部体温計 規格 NETIS登録番号:KT-200121-VE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 13×27×45 耐熱温度(℃) 80まで 防塵防水性能 IP67 音量(dB) アラーム:74 使用期間 5カ月
1個
8,690 税込9,559
当日出荷

腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します
用途「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×238×8 材質 シリコンゴム 質量(g) 40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定。アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。 材質 ABS、PC,アルミニウム、銅 種類 表面体温計 電源 DC5V 1A 本体寸法(mm) 約33×41×10(ベルト含まず) 本体質量(g) 約16(ベルト含まず) 使用時間 約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。 使用環境温度(℃) -10~55(充電時:10~40 充電時間(分) 約120 バッテリー容量(mAh) リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh) 平均月差 前後約60秒 防水性 IPX7(防浸形) アラーム 60dB以上(上部50cm、A特性) 充電端子 マグネット式
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

スマートウォッチで体験できる利便性を体感いただけるよう、歩数/距離/カロリーや心拍数、天気や着信情報など基本機能を収めたエントリーモデルです。日付が変わるとリセットされるので「今のからだの変化」を確認するのに最適です。
寸法(mm) 幅15.5×高さ54.3×奥行10.2 質量(g) 25g 対応機種 android4.3以上、iOS8以上 機能 心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、SNS/SMS通知、天気、音楽操作、カメラ遠隔スイッチ、スマホ発見 防塵防水性能 IP67 充電時間(時間) 2(連続使用4-6日) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱中警戒。暑さから身を守る。ヘルス機能で身体を管理
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。 材質 ABC、PC、シリコン 本体寸法(mm) 約39×57×12 本体質量(g) 約26 入力電圧(V) DC5 充電時間(時間) 約2 動作時間 7~12日間 入力電流(A) DC1 バッテリー容量(mAh) リチウムイオン380 防水性 IPX6
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

スポーツにも普段使いにも使いやすいラウンドタイプディスプレイ
用途アクティブな日常をスマートにサポート ディスプレイ 1.3インチ 防塵防水性能 IP67 充電時間(時間) フル:2 使用時間 バッテリー:約5-7日 本体質量(g) 30 対応機種 android4.4以上/iso8.0以上 対応アプリケーション DayBand 機能 心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 Bluetooth Ver.4.0
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。 油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。 三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。 ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します。 「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
材質 シリコン ピンク 質量(g) 38 寸法(cm) 23.8/45/0.8
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g) 約40(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×82×12.5 温度測定範囲(℃) 0~50 機能 WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲 (タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式 ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) WBGT指数 0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容 本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書 本体寸法(mm) 29×27×103 本体質量(g) 75 使用温度(℃) -20~80 レンズ 1/2.86 連続使用時間(時間) 約5 (4K使用時)[環境により異なります] 機能 3軸スタビライズ機能 時間 上書き録画時間:オフ/1分/5分 解像度 3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS) 防塵防水性能 IPX5 保存形式 MP4(ビデオ)/JPEG(写真) 充電時間(時間) 約6 録画時間 約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります] バッテリー容量(mAh) 2200 対応メモリーカード microSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応) アプリケーション IOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索 画角 110°(対角) Wi-Fi 接続可能距離 最大10m イメージセンサー Sony IMX386 充電端子 USB TYPE-C ファイルメモリ 2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート 本体質量(g) 30 対応機種 android4.4以上/iso8.0以上 機能 心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 使用時間 バッテリー:約5-7日 ディスプレイ 1.3インチ 防塵防水性能 IP67 充電時間(時間) フル:2 対応アプリケーション DayBand Bluetooth Ver.4.0
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)リストバンドメモ
腕に当てて装着、「メモれる」リストバンド 伸ばせば簡易ものさし(20cm)としても使える 腕に軽くあてるだけで、クルッとリストバンドに早変わり 簡単に書いたり消したりできる(油性ボールペン推奨)
本体サイズ(mm) 50×10×290 質量(g) 43 材質 シリコン・金属
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ジブン手帳のバーチカルの幅にぴったり合う紙製のふせん。 切り取り線付きで長さ調整も簡単。 ToDoリストの追加やちょっとしたメモに便利。
材質 上質紙
1冊
579 税込637
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「いつでも どこでも かける おもいだせる」ウェアラブルメモwemoとコラボレーションした、IDカードホルダーです。 IDカードホルダーの背面に、油性ボールペンで書き消しができるwemo機能を採用。 カバー付きなので、筆記面の保護や衣服へのインキ付着を防止します。 ホルダー本体とカバーは、手当たりの良いソフトなシリコン製です。 ストラップは、本体カラーに合い、汚れが目立ちにくいグレー色になります。
材質 ホルダー・カバー:シリコンゴム、ネックストラップ:PET、事故防止パーツ:PP サイズ IDカード 直径×長さL(Φmm×mm) ネックストラップ:約Φ3×900 カードサイズ(mm) 86×54
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中対策アラート・ハートウォッチは、猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。本製品は本体裏面センサ部で測定した結果をもとに、暑熱リスクを判断し、色、音、振動(バイブレーション)で危険をお知らせ、猛暑から身を守ります。ボタンを押す事でその場の暑熱リスクを知る事も可能です。耐熱性性能(JIS B7001準拠)、耐振動性能(JIS B7001準拠)を有しています。温度で光る色が変わるので、少しの変化の段階で気づく事ができます。
用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。 仕様 アラート音量(db):68 セット内容 本体、ベルト、マグネット充電ケーブル、取扱説明書 寸法(mm) 25×47×10.5 ブラック 電源 リチウムイオン110mAh 連続使用 3.5~4日 充電時間(時間) 約2 充電方式 USB充電(マグネット式) 防水性 IP67 NETIS番号 KT-240145-A 入力電圧 5V1A
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

色、音、振動で熱中症警戒をお知らせ。猛暑から身を守るアラートバンドです。設定不要。充電式で、フル充電で3.5~4日連続稼働。【特許出願中】色、音、振動で、熱中症の危険をお知らせ。防水性能:IP67。動作時間:約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)。温度誤差:±0.3℃。動作環境温度:-10~50℃。使用推奨環境温度:28~42℃。内蔵電池:リチウムイオン110mAh。入力電圧/電流:DC5V/1A※急速充電非対応。充電時間:約2時間(10~35℃環境下)
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防の目安に! 材質 ABS樹脂、PC樹脂 寸法(mm) 約25×47×10.5 質量(g) 約13(バンドは含まない) 使用温度範囲(℃) 28~42 充電時間(時間) 約2(10~35℃環境下) 防水性 IP67 材質(バンド) ナイロン
1個
4,588 税込5,047
当日出荷

◆独自のコーティングを施し、油性ボールペンで繰り返し書いて消しゴム・指で 消せます。
用途◆現場最前線で働くプロに向けた、長さ40cmのウェアラブルメモ どんな現場でも繰り返し使える、タフネス仕様のリストバンド型メモです ◆悪天候や水中など、多様な現場での使用が可能です。 材質 シリコン 質量(g) 84 縦(cm) 40 厚さ(cm) 0.8 横(cm) 4.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度環境アラート機能付きで、体温上昇を振動とアラートでお知らせ。フルタッチパネルで操作簡単、熱環境悪化する前に振動し、画面が赤くなりアラームでお知らせします。ウェラブルデバイスを腕に装着するだけで体温を注意してくれるので、熱中症対策など日々の健康管理に便利にご利用いただけます。
寸法(mm) ウォッチサイズ:幅39×高さ45×奥行12、画面サイズ幅29×奥行37(1.83インチ)、ベルト幅:20 質量(g) 46 機能 検温計、温度環境アラート、心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、メッセージ/電話通知、座りがち注意、スポーツ対応 素材 ケース:ABS、ベルト:シリコン、防風素材:ガラス 防水 IP67
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許アルゴリズムで深部体温の上昇変化率を推定し暑熱リスクを検知。暑熱リスクを検知時に音・光・振動の3 つのパターンで通知。ON/OFF スイッチ付 充電式で繰り返し使用可能
用途現場の従業員の暑熱リスク対策に トラスコ品番 698-3514 セット内容 充電アダプタ 材質 本体:PC素材、バンド素材:シリコン 幅(mm) 48 高さ(mm) 15.13 種類 深部体温計 奥行(mm) 25.5
1個
8,458 税込9,304
当日出荷