ウェアラブル スピーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
94件の「ウェアラブル スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ用ワイヤレスヘッドホン」、「骨伝導イヤホン マイク付き」、「集音器 キングジム」などの商品も取り扱っております。
肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。 有線(USB)での接続にも対応。 web会議などでの使用に便利です。 音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。 防水規格IPX7に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。 自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。 ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。 装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。 先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
Bluetooth Ver5.0 通信距離(m) 最大約10(使用環境によって異なる) 送信出力 Class2 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP オーディオコーデック SBC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約245×34×187(スピーカー) 質量(g) 約216(スピーカー) 保護等級 IPX7 最大出力(W) 6(3+3) 周波数特性 80~20000Hz スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー/1.2インチ×2個 指向性 全指向性(マイク) 電源 内蔵バッテリー(容量:800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 充電方式 USB Type-C(充電用) 充電時間(時間) 最大約2~2.5 付属品 充電・接続用USB Type-Cケーブル(約145cm)×1 保証期間 購入日より6ヶ月 対応 Bluetooth/有線
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。 音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。 apt-X Low Latencyに対応した高性能チップを採用し、低遅延と接続速度の高速化を実現しました。 apt-X Low Latencyに対応した送信機と組み合わせることで遅延の少ない音声伝送が可能になり、テレビなどに接続しても音ズレを感じにくく、違和感なく使用できます。 防水規格IPX5に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。 重量わずか約175gで長時間肩に乗せて使い続けても気になりません。 自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。 ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。 装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。 先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
仕様 スピーカーサイズ:1インチ×2 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) JIS保護等級:IPX5 セット内容 充電用USBケーブル×1取扱説明書×1 ブラック 電源 内蔵バッテリー(容量:650mAh)またはUSBポートより給電 (DC5V 1A) 適合規格 Bluetooth Ver 5.0 周波数特性 180hz~20khz 充電時間 約2~2.5時間 送信出力 class2 通信距離 最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 USB Type-C(充電用) 電池使用時間(時間) 最大音量で約5.5時間50%音量で約11時間 内蔵マイク 全指向性マイク オーディオコーデック SBC, apt-xapt-X Low Latency 対応プロファイル A2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

音に包まれる。新感覚。つければそこが、映画の世界 BRAVIA XR(TM)と組合せ、臨場感あふれる立体的な音場を体感 BRAVIA XRとの接続も簡単 ”360 Spatial Sound Personalizer”の個人最適化技術で、よりリアルな臨場感を実現
付属品 USB Type-C(R)ケーブル(2)、ワイヤレストランスミッター(1)、光デジタルケーブル(1) 材質 スピーカー:ファブリック&モールド ブラック 質量(g) スピーカー:約318、送信機:約29 電圧(V) DC5 出力 Bluetooth標準規格Power Class1 電源 スピーカー:リチウムイオンバッテリー、送信機:DC 連続使用時間(時間) 約12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) スピーカー:約244×53×185 機能 ハンズフリー、iAP over Bluetooth マイクロフォン部 Electret Capacitor 寸法(Φ×mm) 送信機:約58×23 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.0 到達距離(m) 送信機:約30 保護機能 対応コンテンツ保護:SCMS-T 入力端子 光デジタル音声入力端子(角型)(fs=48kHzのPCMに限る)×1 充電時間(時間) 約4 スピーカー タイプ:フルレンジ、ネット:ファブリック、DSEE 、USB Type-C、オートパワーOFF、内蔵電池 バッテリー容量(mAh) 2900 送信周波数(GHz) 送信機:2.4帯 指向性 全指向性 RoHS指令(10物質対応) 対応 変調方式 FHSS 通信距離(m) 約30 周波数帯域(GHz) 2.4 伝送帯域(Hz) A2DP:20- 20000(44.1 kHzサンプリング時) 対応コーデック SBC、AAC、LDAC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

サウンドが耳元を包み込む方にかけるスピーカー やわらかく快適な装着感
型式 2chスピーカーデュアルパッケージブラジエーター型 充電時間 約3.5時間(充電機器によりことなることがあります) 連続再生時間 約24時間(使用状況、使用環境により異なることがあります) 伝送距離(m) 最大約10(使用状況、使用環境により異なることがあります) Bluetooth Ver.5.0、class2 対応コーデック SBC、AAC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP
1台
7,123 税込7,835
翌々日出荷

サンワダイレクトスピーカー
スマートフォンやBluetooth送信機からの音声をワイヤレスで受信し耳元でクリアな音声を楽しむことができます。スピーカーユニットからの音声が耳に対して適切に届くようスピーカーユニット位置と角度にこだわりました。 小音量でも明確に聴き取ることができ音楽・音声を楽しむことができます。装着のしやすさ、首元への負担を軽減するため軟らかいシリコン製のネック部を採用しています。重量はわずか 175gで長時間の装着でも快適にご使用いただけます。高感度マイクを先端部に内蔵しておりスマートフォンのハンズフリーマイクとしても使用できます。
電源 内蔵バッテリー(容量 最大出力(W) 3(1.5W+1.5W) センサー 1.2インチ(直径 33mm) 保護等級 IPX5 周波数特性 90Hz~18KHz スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 内蔵マイク 全指向性マイク
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

クリアに聞こえるスピーカー。 2つの高音質マイクを搭載。 周囲を気にせずクリアなサウンド。 マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。 - /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。 一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。 防滴仕様でキッチンでの使用も可能。 選べる2色のカラーバリエーション。 USB Type-C(TM)対応。 疲れにくい装着感・軽量設計。 耳をふさがず快適に。 2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。 Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。
仕様 ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇 付属品 USB Type-C ケーブル×1 質量(g) 約113 電圧(V) 5 出力 Bluetooth標準規格Power Class1 電源 リチウムイオンバッテリー 接続方式 Bluetooth 連続使用時間(時間) 約20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 最大:約191×49×185 マイクロホン 形式:MEMS、指向特性:全指向性 通信方式 Bluetooth標準規格ver5.1 オートパワーオフ 充電時間(時間) 約4 スピーカー フルレンジ 電源タイプ DC 内蔵電池 バッテリー容量(mAh) 600 素材 ファブリック&モールド RoHS指令(10物質対応) 対応 変調方式 FHSS 通信距離(m) 最大:30 周波数帯域(GHz) 2.4 イヤホン形状 ネックバンド型 伝送帯域(Hz) A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時) 対応コーデック SBC/AAC 対応プロファイル A2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレットやPCを利用したオンライン授業や、一人ひとりに最適な学習内容を提供する アダプティブ・ラーニングなど、小中学校での教育の現場が今まさに変わりつつあります。 こうした新たな時代の学習環境に最適な、小学校高学年から中・高校生向けのワイヤレス ネックスピーカーをご提案します。 子どもが視聴中でも、周りの様子を確認できることや家族と話せることを想定した、 安全に学べる・遊べるリスニングスタイル。 長年培ってきたオーディオテクニカの音響テクノロジーが、語学学習や音楽レッスンなどで 何より大事な音をサポートします。 デバイスに内蔵されたスピーカー・マイクでは拾いにくい音をクリアな高音質で再現し、 子どもはもちろん、家族のかたでも良い音を楽しむことができます。
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 1.0m専用USBケーブル(USB Type-A - Type-C) 型式 スピーカー:アンプ内蔵スピーカー、マイクロホン:MEMS型 質量(g) 約75 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) DC3.7リチウムポリマー電池(内蔵式) 接続方式 Bluetooth 感度 -38dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性 50~7000Hz 通信方式 Ver5.0 連続使用可能時間 連続通信(Bluetoothモード):最大約13時間、連続再生(MP3モード):最大約7時間(MP3/128kbps再生時。) 充電時間(時間) 約3 スピーカーユニット 20mm×15mm×2 対応フォーマット MP3(8~48kHz/8~320kbps)に対応 対応メモリーカード microSDメモリーカード×1(容量32GB以下、FAT16/32のフォーマットに対応。) アズワン品番 64-9347-92 防滴構造 IPX2 指向性 全指向性 変調方式 FHSS 通信距離(m) 最大:見通しの良い状態で10以内 周波数帯域(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状 ネックバンド型 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック Qualcomm(R) aptX(TM)、Qualcomm(R) aptX(TM) Low Latency、SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

身につけるAIスピーカー 周囲の音を遮ることなく、テレビやスマートフォンの音声を耳元で楽しめる 長時間の装着でもストレスフリー、約92gの軽量設計 Wi-Fi接続に対応。音声アシスタント機能【Amazon Alexa】搭載。ハンズフリーでニュースや音楽を聞いたり、対応の家電製品を操作できる。 お手持ちのスマートフォンやパソコンとBluetooth接続すればハンズフリー通話が可能。リモート会議やオンライン飲み会に最適。 音声の遅延が少ない「Qualcomm aptX Low Latency」に対応 生活防水仕様で、キッチンでの水回り、アウトドアでも使える
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
付属品 充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書 質量(g) 集音器:約90、充電台:約203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約171.2×43.3×100.8 電池 内蔵リチウムイオン充電式電池 入力端子 ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1 充電時間(時間) 約3 スピーカー 9×25mm×2 入力電源 USBマイクロタイプB DC5V スピーカー出力(mW) 500+500 電池使用時間(時間) 集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10 RoHS指令(10物質対応) 対応 利得(dB) 42 イヤホン形状 首掛け式
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります 骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます 電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続 骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ ・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります ・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます 骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます 集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利 防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ) 骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品 専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書 型式 骨伝導 質量(g) 骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25 電源(V) 骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子) 感度 骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB 連続使用時間(時間) 骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.0 バッテリー 骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh) 再生周波数帯域(Hz) 20~20k(A2DP) 充電時間(時間) 約1.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 20~80(結露なしにて) 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 8 防水性 骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない 取扱説明書 (5.55MB) 音圧感度(dB) 83.5 変調方式 GFSK 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz) 2402~2480 連続待受時間 約30日 対応コーデック SBC、AAC 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1)テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」 11 mm×34 mmの専用スピーカー搭載で、ネックスピーカーに不足しがちな低音域を量感豊かに再現。さらに、人の 声を強調する「快聴音」機能により、ドラマやニュースの音声が聴き取りやすくなります。 2)マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利 オンライン会議やハンズフリー通話に便利な「マイク」搭載。また、ボタンを押すだけで付属のワイヤレス送信機と Bluetooth接続機器の切り換えが簡単にできる「無線切換」機能搭載により、テレビやスマートフォン・パソコンなど目 的に合った使い方が可能です。その他、接続状態が一目でわかる「LED表示」付きなど、在宅ワークがより快適になります。 3)キッチン水がかかりやすい場所でも使える「防滴仕様(IPX4相当)」をはじめ、約13時間の長時間再生、充電端子は方向を 気にせず挿入しやすい「USB Type-C」採用、アルコール除菌シートなどによるお手入れに対応他、便利な機能が充実。
1個
17,980 税込19,778
46日以内出荷

Panasonic(パナソニック)テレビ用ワイヤレス送信機
消費電力(W) 0.5 幅(mm) 44 高さ(mm) 16 質量(g) 22 奥行(mm) 69 Bluetooth バージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS 電源アダプタ 入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

サンワダイレクトネックスピーカー
サンワダイレクトオリジナル商品 テレビのヘッドホン出力と本製品の送信機(充電台)をつなぐだけでワイヤレスでネックスピーカーからテレビ音声を聴くことができます。 肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感があり、耳元で聞こえるので小音量でもテレビ音声がはっきりと聞こえます。 送信機が充電台となっており、使い終わったら充電台に乗せるだけで簡単に充電することができます。 テレビのスピーカーから音を出しながら、ネックスピーカーからも音を出すことも可能で家族と一緒にテレビ音声を楽しむことができます。※1 家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。 キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、自分だけで音声を楽しむ際にも最適です。 自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。 ワイヤレスタイプで肩乗せタイプなのでケーブルの取り回しが不要。 リチウムイオンバッテリー内蔵でどこでも自由に動きながらテレビ音声を楽しむことができます。 2.4GHz帯のワイヤレス通信で音声を送信でき、最大約25mまで無線で音声伝送することができます。 操作性の高い大き目ボタンのボリュームコントールやスライド電源スイッチを搭載し、手元で音量調整などが可能です。 装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。 テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、光デジタル出力(角形)での接続も可能です。 本製品2セットを同時に使用可能です。 2台目のネックスピーカーを1台目の送信機と再ペアリングすることでテレビ音声を二人で楽しむことが可能です。 2台目の充電台はそのまま充電専用台として利用することができます。※1 同時出力の設定が可能なテレビに限ります。 テレビ側の設定でテレビスピーカーとイヤホン出力の同時出力が可能な場合はテレビスピーカーとネックスピーカーからの同時音声出力が可能です。 同時出力ができないテレビの場合、本製品を使用することでテレビからの音声出力がなくなります。(ヘッドホン接続時と同じ状態になります。)
ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ネックスピーカー部:約222×230×57、トランスミッター(送信機部):約212×76×45 質量(g) 約275(ネックスピーカー部) 通信周波数帯域(GHz) 2.4 通信距離(m) 約25(障害物のない環境) 最大出力(W) 実用5(2.5+2.5) バッテリー 内蔵リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh) 1000 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約3 連続使用時間(時間) 最大約10※中間音量で使用した場合 使用温湿度範囲 0~40℃/5~85%(結露無きこと) 電源 【トランスミッター(送信機部)】ACアダプタ(DC5V/1000mA) 入力端子 3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル(角型)×1 付属品 光デジタルケーブル(角形・1m)、3.5mmステレオミニジャックケーブル(1.5m)、RCA-3.5mm変換ケーブル(0.18m)、ACアダプタ×1、USB充電ケーブル(充電専用プラグ・1.1m)×1、USB充電ケーブル(microUSB・1.1m)×1 保証期間 ご購入日より6ヶ月
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

テレビとスピーカー同時に音が出るので家族と一緒にテレビを楽しめます。ケーブル・マイク収納付。
材質 本体/ABS樹脂、プラグコード/軟質ビニール製コード 質量(g) 340 使用電池 単3形乾電池3個(別売)、別売アダプター対応 電池寿命 連続点灯/約100時間 サイズ(mm) 140×120×130、コード長さ/5m アズワン品番 64-4012-99
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

USB端子付きでパソコンにバックアップが可能。 再生ボタン(緑)、録音ボタン(赤)で操作がしやすい! 最大録音時間はLP:約1080時間(8KBPS)。 大口径スピーカーではっきり聞こえる! 電池持続時間は再生:約20時間、録音:約15時間。 便利な時計機能付き。ニッケル水素充電池が使用可能。 音声があるときだけ録音するVOX機能を搭載。 ホールド機能、リピート機能を搭載。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機、デジタルボイスレコーダーとして。 録音時間(時間) LP 8kbps:1080、SP 32kbps:272、MP 64kbps:136、HP 96kbps:90 対応フォーマット ADPCM(オリジナル形式) 質量(g) 約40.6(電池除く) 電源 単4形アルカリ乾電池×2本、又は単4形ニッケル水素充電池×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×15.6×102 対応 (ビットレート)LP:8kbps/SP:32kbps、MP:64kbps/HP:96kbps 周波数範囲(Hz) 300~30000 インターフェース ミニUSB端子(USB2.0) メモリー容量 4GB 入力端子 外部マイク端子Φ3.5mmモノラル 出力端子 イヤホン端子Φ3.5mmモノラル 電池使用時間(時間) 連続再生:約17(スピーカー音量11)、連続録音:約15
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

付属品 ACアダプター×1、USBケーブル(USB-A - USB-C(TM))(約1.5 m)(【1】ラベル付き)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)(【2】ラベル付き)×1、音声ケーブル(約1.5m)(【3】ラベル付き)×1、取扱説明書・保証書×1、取扱説明書「安全のために」×1 質量(g) 【送信機】約100、【スピーカー】約630 電源(V) DC5(付属のACアダプターを使用) 出力 【スピーカー】3.5mmΦステレオヘッドホン端子×1 最大出力(W) 【ACアダプタ使用時/バッテリー駆動時】はっきり声オフの時:1+1(L・R)/はっきり声オンの時:0.5+0.5+1(L・R・センター) 方式 【リモコン】赤外線方式 入力 【送信機】ステレオミニジャック×1、光デジタル入力端子(角型)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【送信機】約194×105×25(最大)、【スピーカー】約182×87×77(ハンドルを下げた状態/最大) 連続使用時間(時間) 約13(はっきり声:オフ、JEITA規格による) 機能 強力広角発光 ズバとびっ!、【はっきり声】○(はっきり声1/はっきり声2/オフ)、USB充電・給電対応、自動電源オフ 充電時間(時間) 約3 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作キー はっきり声、12キー(1-12)、地デジ、BS/CS、BS/CS 4K/8K、音量+/-、チャンネル+/-、消音、テレビ電源 適合メーカー ソニー・パナソニック・シャープ・東芝・日立・三菱・LG・FUNAI・Hisense※機器によって一部の機能が使えないことがあります 変調方式 その他の方式 通信距離(m) 【与干渉】80、【見通し】30 周波数帯域(GHz) 2.4帯
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。 。骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。 。耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。 。購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB-Aコネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。 。重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。 。ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。 。耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様 ヘッドフォン・ボリューム調整可能 付属品 耳せん 質量(g) 約31(ケーブル含まず) タイプ エレクトレットコンデンサー方式 ケーブル長(m) 約1.9 長さ(cm) 【マイクアーム】約10 対応機種 USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×145×45 入力感度 -42dB±3dB 保証期間 1年間 色(本体) ブラック インターフェイス USB-A端子 指向性 単一指向性 装着方式 ネックバンドタイプ マイクミュート
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様 ●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz 付属品 専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書 型式 骨伝導 質量(g) 約29 電源 DC5V 170mA(USB-C給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 113.8×45.5×145.5 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 バッテリー 充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh) 充電時間 約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間 約9時間(50%音量) 再生周波数帯域(Hz) 100~15k(A2DP) インピーダンス(Ω) 8/103dB 防水性 IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。) 取扱説明書 (3.01MB) 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 対応コーデック SBC、AAC マルチポイント 同時待受 最大2台 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

Bluetooth ver 3.0仕様。 (下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。) Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。 お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。 AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。 お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。 接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。 L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。 降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。 また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)
Bluetooth Bluetooth V3.0 質量(g) 8 ケーブル長(m) 約1 方式 無線:Bluetooth Ver.3.0 接続方式 Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×56×11 対応 プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP) 通信可能距離(m) 距離:約10m以内
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

かんたんボイスレコーダー。2つのボタンを押すだけで撮る・聴くが可能です。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機として。 録音方式 MP3 付属品 取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約40(本体のみ) 電源(V) 4.5(単四形アルカリ乾電池×3本) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×20×95 時間 録音保存:約16時間 メモリー容量 512MB 出力(mW) イヤホン:3、スピーカー:300 電池使用時間(時間) 録音:約26、再生:(別売イヤホン使用時)約26/(内蔵スピーカー使用時)約21
1台
5,898 税込6,488
当日出荷