- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- ウェイングインジケーターのおすすめ人気ランキング
ウェイングインジケーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「ウェイングインジケーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボール盤 100V」、「ロードセルデータロガー」、「直流増幅器」などの商品も取り扱っております。
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
AD-4401の後継機種。基本機能はAD-4401と同じ
コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ
切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応
計量シーケンスや通信機能を充実
重量変化に敏感に対応
小型DINサイズ
多彩な計量モード
サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能
デジタルスパン機能
自動積算機能
ファジー自動落差補正機能
補投入機能
入力感度
0.3μV/d以上(d=最小目盛)
トラスコ品番
855-8522
電圧
最大計測電圧:32mV(3.2mV/V)
電源
AC100V~240V(50/60Hz)
表示部
・メイン表示部。蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm。正味もしくは総重量(切替)。単位表示(g、kg、t)。・サブ表示部。蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント8桁、文字高7mm。総重量、正味、風袋、定量(基準値)累計重量、累計回数(1点選択)。・状態表示部。蛍光表示管(オレンジ)、-マーク表示、14個
内部分解能(G)
999,999d
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
144×72×197
使用温湿度範囲
-10℃~40℃ / 20~85%R.H (ただし結露しないこと)
温度係数
ゼロ点:±0.2μV/ +0.008% of Dead Load)/℃ Typ.。スパン:±0.0008%/℃ Typ.
変換方式
A/D変換方式:ΔΣ方式
防水仕様
防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)
印加電圧(V)
ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付き。350Ωロードセルは8個まで接続可能
入出力
外部入出力:。・コントロールI/O。入力6点選択(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動)。出力8点選択(オープンコレクタ出力)。・標準シリアル出力:。カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)。・セットポイント入力(BCD)。デジタルスイッチ及びAD4401-06(セットポイントユニット)接続用
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
0.01% of F.S.
サンプリング速度
100回/sec
ゼロ調整範囲
0mV~20mV
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
取付方式
盤面取付
入力種類
ロードセル(350Ω)
表示桁数
4桁
RoHS指令(10物質対応)
対応
CC-Linkとダイレクトに接続可能です(CC-Linkインターフェイス標準装備)。シーケンサとの接続に徹したシンプル設計です。高速(100回/秒)・高精度です。軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適です。表示部 防塵・防水(パネルマウント時)です。1マスターで最大42台接続可能です(AD-4408Cのみの構成時)。JIS B7611-2:対応(レベルH)です。
トラスコ品番
855-8523
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
144×118.5×72
表示部
防塵・防水(パネルマウント時)
1台
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
産業用イーサネット(Modbus-TCP)を組み込んで出荷します。コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ。切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応。重量変化に敏感に対応。小型DINサイズ。多彩な計量モード。サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能。デジタルスパン機能。自動積算機能。ファジー自動落差補正機能。補投入機能。
仕様
出荷時オプションのAD4401A-23 産業用イーサネット(Modbus-TCP)を組み込んで出荷いたします。
付属品
取扱説明書、端子台カバー 1枚、端子台カバー用ネジ 2本、コントロール入出力用コネクタ 1個、標準シリアル出力用コネクタ 1個、パネルマウント用パッキン 1個、ゴム足 4個、計量定格銘板 1枚、 ステータスシール 1枚
入力感度
0.3μV/d以上
温度係数
ゼロ点:±0.2μV/℃ Typ.、スパン:±8ppm/℃ Typ.
印加電圧(V)
ロードセル:DC10±5%、230mA リモートセンシング機能付き、350Ωロードセル8個まで接続可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
0.01% of F.S.
ゼロ調整範囲
0mV~20mV
1台
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
小型軽量(650g)で取り扱いが容易なウェイングインジケータです。本体重量650gの超軽量化を実現。取り扱いが簡単で場所を取りません。大きく見やすい高さ25mmの液晶表示菅を採用しています。ACアダプタとアルカリ乾電池の2電源方式で、電源確保の悩みを解消します。シンプル機能で低価格化を実現します。上下限機能(コンパレータ)付きです。4組のコード番号によるメモリが可能です。加算および集計機能付きです。デジタルリニアライズ、デジタルスパン付きです。
仕様
最大ロードセル数:350Ωロードセル4個まで接続可能
トラスコ品番
159-1175
電源
ACアダプタ(標準付属)または単2アルカリ乾電池6本(別売) MAX100mA
温度係数
ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、±0.1μV/℃ Max.、スパン±3ppm/℃ Typ.、±15ppm/℃ Max.
印加電圧(V)
ロードセル:DC5±5%、60mA、リモートセンシング機能付
非直線性
0.005% of F.S.
ゼロ調整範囲
-35~35mV
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
仕様
零バランス/±5% of R.O.
タイプ
台秤タイプ
抵抗(Ω)
(入力端子間)420±30。(出力端子間)350±5
定格出力
2mV/V±10%
温度補償(℃)
-10~40
防塵防水性能
IP54
温度の影響
(零点)0.023%of R.O./10℃。(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
ケーブル外径(Φmm)
3.5
印加電圧(V)
(推奨)DC12、(最大)DC15
絶縁抵抗
2000MΩ以上/DC50V(B/E)
許容過負荷
150%of R.C.
限界過負荷
200%of R.C.
総合誤差
0.02%of R.O.
耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。
寸法L(mm)
2
仕様
零バランス/±1% of R.O.
タイプ
タンク・フロアスケールタイプ
ケーブル長(m)
3
抵抗(Ω)
(入力端子間)約380±20。(出力端子間)350±3.5
定格出力
2mV/V±0.1%
温度補償(℃)
-10~40
防塵防水性能
IP67
温度の影響
(零点)0.016%of R.O./10℃ Typ.。(出力)0.013%of Load/10℃ Typ.
ケーブル外径(Φmm)
4
印加電圧(V)
(推奨)DC5~12、(最大)DC15
絶縁抵抗
5000MΩ以上/DC50V
許容過負荷
150%of R.C.
限界過負荷
200%of R.C.
総合誤差
0.03%of R.O.
取付方式
盤面取付
入力種類
ロードセル(350Ω)
表示桁数
4桁
RoHS指令(10物質対応)
対応
3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。
充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。
仕様
キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーション。リニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内。A/D変換/2000回/秒
測定範囲
ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%。スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V。最小保証入力感度/0.6μV/d。最小表示入力感度/0.12μV/d
質量(g)
約900
表示
(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個。上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mm。キースイッチ/6個
アナログ出力
(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.)
センサー
(電源)。ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用。5V/350Ω系センサ最大4個接続可能。2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×155×96
電源電圧(V)
AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください)
その他の機能
Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり
適合センサ
ひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下)
コンパレータ機能
上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能。接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A。長寿命MOS FETリレー
最大表示
±999999
使用温湿度範囲
-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと)
消費電力(VA)
約20
ホールド
サンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択
温度特性
ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)。スパン/±30ppm/℃(Typ.)
アナログ電圧出力
(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.)
測定点数(点)
1
パネルカット寸法(mm)
92×92
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CE-対応品
なし
防塵・防水等級 IP69Kの計量台。適合するインジケーターに接続して、手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台。最大印加電圧:DC15V
用途組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能
動作温湿度範囲
-10℃~40℃
防塵防水性能
IP69K
計量シーケンスや通信機能を充実させました。強力な振動除去機能(ハイパフォーマンスフィルタ)です。高速(100回/秒)・高精度です。軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適です。表示部 防塵・防水(パネルマウント時)です。高次式を使用した高精度のリニアリティ補正機能を搭載しています。JIS B7611-2:対応(レベルH)です。CC-Linkとダイレクトに接続可能です(CC-Linkインターフェイス標準装備)。シーケンサとの接続に徹したシンプル設計です。1マスターで最大42台接続可能です(AD-4408Cのみの構成時)。
トラスコ品番
855-8524
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
144×128.7×72
表示部
防塵・防水(パネルマウント時)
1台
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
フィールドバス対応ウェイングインジケータ。Modbus、シリアル、パラレル、アナログ出力、リレー出力も用意。
多機能タイプデジタル指示計。
大型表示部。
制御盤に最適なコンパクトサイズ。
豊富な計量シーケンスを装備。
制御用入出力。
多種配合等に便利なコード別メモリ。
RS-485を標準装備。
外部セットアップ機能。
フィールドバスに対応(オプション)
仕様
ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付、最大ロードセル数:350Ωロードセル8個まで接続可能
電圧
最大計測電圧:32mV
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
192(W)×96(H)×177(D)mm(突起部含む)
表示部
・メイン表示部。 蛍光表示管(緑色)、7セグメント7桁、文字高:18mm。正味もしくは総重量(切替)。 単位表示(g、kg、t)。・サブ表示部。 蛍光表示管(緑色)、7セグメント5×7ドット、文字高:5mm。コード名、設定値、累計値、その他。 各種メッセージ、バーグラフ。・状態表示部。 蛍光表示管(緑色)、5×7ドット。▲8個、シンボル10個
パネルサイズ(mm)
W186×H92
入力感度
0.3μV/D以上
使用温湿度範囲
・-5℃~40℃ / 85%R.H以下 (ただし結露しないこと)
温度係数
ゼロ点±0.2μV/℃Typ.、スパン±8ppm/℃Typ.
入出力
・コントロールI/O。入力11点機能選択可能(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動)。 出力11点機能選択可能(オープンコレクタ出力))。・RS-485(Modbus-RTUにも対応))。・カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
0.01%ofF.S.
サンプリング速度
100回/sec
ゼロ調整範囲
0mV~20mV
離れた場所から、天びんや台はかりの操作や表示値読取が可能。計量機器より送信された計量データを表示することが可能。表示ON/OFF、校正、データ出力、最小表示切替、単位切替、リゼロの各操作可能(接続機器により機能が異なります)。RS-232C標準装備(D-Sub9Pオス)。 計量器との接続ケーブルを標準装備(RS-232C接続用、約2m) 。計量器側がD-sub25ピンケーブル(AX-KO1710-200)が付属します。AD-4212Cと接続し、計量ライン用システムを簡単に構築可能。
適合機種
GX,GF,GX-K,GF-K,GP,FP,AD-4212A/B,GR,HR,MC
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。縦連続取り付け用金具(別売)もご用意していますので、。縦方向への密着取り付けが可能となります。
入力種類
熱電対
制御出力
リレー接点
出力点数
1
電源電圧(V)
AC100~240/AC/DC24
サンプリング周期
0.5秒
外形寸法(mm)
48×24×103
入力
熱電対
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
96mm×96mmのひずみゲージ式変換器用のデジタル指示計です。
ピークホールド機能付
CC-Linkインターフェイス対応可能
電源電圧(V)
AC100~240(許容可変範囲:AC85~264)50/60Hz
質量(kg)
約0.5(別売品含まず)
取付方式
盤面取付
使用温度範囲(℃)
-10~50
表示
表示回数:4 回/s(20 回/s、50 回/s、100 回/s切換可)
保護等級
IP65相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×96×129.5(突起部含まず)
機能
ゼロトラッキング、デジタルフィルター、安定化フィルター、HOLD 対象切換、シートキーロック、ピークモード選択、アナログ出力対象切換
使用湿度範囲
85%RH以下(結露なきこと)
表示桁数
5桁
出力範囲
DC±10 V 負荷抵抗5 kΩ以上 (ファンクションにてF.S.設定)
表示範囲
-99 999~99 999
表示色
赤色7セグメントLED 文字高 17 mm
消費電力(VA)
約9(別売品無し、AC100 Vにて)、最大約18(別売品装着、AC100 V~240 Vにて)
A/Dサンプリングタイム
100 回/s
非直線性
表示 0.01 %F.S. / 出力 0.05 %F.S.
入力ノイズ
±0.6 μVp-p以下(デジタルフィルター・安定化フィルターデフォルト設定にて)
入力フィルター
2 Hz、10 Hz、100 Hz、2 kHz
入力範囲
±0.4 mV/V~±3.1 mV/V入力にてF.S.設定可能(ブリッジ電源 DC5 Vの時)
出力数
4 回/s、20 回/s、50 回/s、100 回/s切換可(表示回数に同期)