ウェハーチェッキ弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「ウェハーチェッキ弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャッキ弁50A」、「スプリング逆止弁」、「チャッキ弁」などの商品も取り扱っております。
仕様 スプリング仕様、衝撃吸収式 形状 その他 材質(本体) CAC406 最高使用圧力(MPa) 1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気) 寸法D(mm) 55 接続方式 JIS 10K フランジ 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー 使用流体 空気・脈動水・静流水 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ウェハーチェッキ
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FC250+NBR 使用温度範囲(℃) 80以下 接続方式 ウェハー形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) (80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1 ハンドル形状 丸形 材質(グランド) C3604BD 材質(グランドパッキン) 非石綿パッキン 材質(ジスク) CAC406 材質(ステム) C3531 材質(プラグ) S45CH 材質(ボディ) FC250+NBR 材質(スプリング) SUS304-WPB クラス 10K
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594 付属品 配管用ボルトナット付 形状 その他 材質(本体) ステンレス鋼 使用温度範囲(℃) 0~60 規格 面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K) 最高使用圧力(MPa) 1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油) 接続方式 ウエハー 接続 ウエハー 材質(ボール) SCS13A、PTFE:バイパスバルブ 使用流体 水、油、空気 材質(キャップ) SCS13A:バイパスバルブ 材質(カバー) SCS13A:バイパスバルブ ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) PTFE 材質(ジスク) SCS13A、PTFE:バイパスバルブ 材質(ステム) 304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ 材質(ハンドル) 亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ 材質(ヒンジピン) 304SS 材質(ボンネット) SCS13A:バイパスバルブ 材質(パッキン) 膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブ クラス 10K 接続形状 ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途給水用 仕様 スプリング仕様、衝撃吸収式 形状 その他 材質(本体) CAC406 最高使用圧力(MPa) 1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気) 寸法D(mm) 55 接続方式 JIS 10K フランジ 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー 使用流体 空気・脈動水・静流水 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ウェハーチェッキ
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 デュアルプレート式 逆止め弁 付属品 配管用ボルトナット付 形状 その他 適合規格 公共建築工事標準仕様書相当品 接続方式 ウエハー 材質(ボール) CAC406、C3531(バイパスバルブ) 最高許容圧力(MPa) 1.4(0~80℃) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC406、C3531(バイパスバルブ) 材質(ステム) C3531(バイパスバルブ) 材質(ヒンジピン) 304SS 材質(ボディ) FC250+NBR 材質(パッキン) 非石綿:バイパスバルブ クラス 10K 接続形状 ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 逆止め弁 形状 その他 材質(本体) 青銅 規格 管接続:ウエハー形(JIS 10K) 接続 ウエハー ハンドル形状 丸形 クラス 10K 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13 最高使用圧力(MPa) 80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2 接続 ウエハー 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状 丸形 材質(弁体) SCS13 クラス 10K バルブ種類 ウイングチェッキバルブ
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般工業 材質(本体) FCD450 寸法W(mm) 67 材質(シート) EPDM 接続 ウェハー形 ハンドル形状 ギア式 塗装 外面マンセルN7(ウレタン系塗装) 材質(弁体) SCS13A バルブ種類 チャッキバルブ
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。 配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。
付属品 専用ガスケット2枚、JIS 10Kフランジ用ボルト・ナット 材質(本体) ステンレス鋼 タイプ インラインタイプ 使用温度範囲(℃) 5~220(流体) 最高使用圧力(MPa) 2.0以下 接続 ウエハー 使用流体 蒸気、冷温水 バルブ 逆止弁 圧力(MPa) 最小開弁:0.003
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 120℃以下 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 材質(プラグ) SS400 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 配管用ボルトナット 材質(本体) FC250+NBR 適合規格 認定番号:VA-110号:50A~125A、認定番号:VA-111号:150A~200A 最高使用圧力(MPa) 1.4 寸法D(mm) 70 接続 ウエハ:JIS 10K 材質(ボール) CAC406、SUS403:バイパスバルブ 材質(キャップ) C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ) 材質(カバー) C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ) 材質(ジスク) CAC406、SUS403:バイパスバルブ 材質(ステム) C3531(バイパスバルブ) 材質(ハンドル) ZDC2:50A~125A:バイパスバルブ、ADC12:150A~200A:バイパスバルブ 材質(ヒンジピン) SUS304 材質(プラグ) S45CH:50A~125A 材質(ボンネット) C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ) 材質(パッキン) 非石綿:バイパスバルブ
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 120℃以下 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A/SUS304 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) SCS13A 材質(ヒンジピン) SUS304 材質(プラグ) SUS304 クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC406 最高使用圧力(MPa) 80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0 接続 ウエハー 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状 丸形 材質(弁体) CAC406 クラス 10K バルブ種類 ウイングチェッキバルブ
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体) オーステナイト・ステンレス鋼 使用温度範囲(℃) 最高400 最高使用圧力(MPa) 6 限界温度(℃) バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120 最高使用温度(℃) 標準スプリング(3.33Mpagの時):300。強力スプリング(3.33Mpagの時):300。高温スプリング(3.12Mpagの時):400。スプリングなし(3.12Mpagの時):400 最高許容圧力(MPaG) (50℃の時)4.0
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) ねずみ鋳鉄FC250 最高使用圧力(MPa) 常温1.4 材質(シート) NBR 接続 ウエハー 使用流体 常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状 丸形 材質(弁体) 青銅CAC406 使用条件 流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス 10K バルブ種類 ウイングチェッキバルブ
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 接続方式 管フランジ 材質(カバー) SCS13A ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) SCS13A 材質(ヒンジピン) SUS304 材質(プラグ) SUS304 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。
形状 ストレート 材質(本体) 鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~60(流体) 最高使用圧力(MPa) 0.98以下 表面処理 エポキシ樹脂塗料(黒色) 接続方式 フランジ形 使用流体 最高許容圧力(MPa) 1.37 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~120℃ 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ヒンジピン) C3604 材質(プラグ) C3604 材質(ボディ) CAC クラス 125型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~100 適合規格 JIS B 2032 接続方式 ウェハー形 材質(シート) EPDM 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) (100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) SCS13A 材質(弁体) ステンレスSCS13A クラス 10K 操作方式 ギヤ式 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)