ウェルダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
293件の「ウェルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 溶接機」、「ウェルダー 溶接機」、「エンジン溶接兼発電機」などの商品も取り扱っております。
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%) (直流溶接電源)50 周波数(Hz) (単相交流電源)50/60 燃料 ガソリン 始動方式 セル式ルコイル付
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用率(%) 50 トラスコ品番 758-7881 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相100 出力電流(A) DC120(溶接)、28(発電) 使用燃料 ガソリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 635×466×562 乾燥質量(kg) 61 燃料タンク容量(L) 10 適合溶接棒(mm) 2.0~3.2 連続運転時間(h) 7.0(溶接)、5.0(発電) エンジン形式 ヤマハMZ200 力率 1.0 電流調整範囲(A) DC45~135(溶接) 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 59 定格出力(kVA) 2.8 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 3.8/3600
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

小型・軽量 ハイパワー溶接機
使用率(%) 50 仕様 周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オイルセンサー付 質量(kg) 79 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 689×498×625 定格電流(A) (発電)32 定格出力電流(A) DC145 使用燃料 ガソリン 燃料タンク容量(L) 12 適合溶接棒(mm) 2.0~3.2 連続運転時間(h) (溶接)約6.7、(発電)約4.6 エンジンメーカー ヤマハ エンジン形式 MZ300 電流調整範囲(A) DC30~160 定格出力(kVA) (発電)3.2 騒音値(dB(A)/7m) 59.0[LwA87] アズワン品番 64-8500-05
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。 使用率(%) 50 仕様 スローダウン機能付 その他 国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」 トラスコ品番 462-5561 幅(mm) 990 質量(kg) 181 高さ(mm) 750 奥行(mm) 590 電圧(V) 100 方式 セルスタータ方式 騒音値(dB) 65 適合溶接棒(mm) 2.0~4.0 エンジンメーカー クボタ 電流範囲(A) DC30~180 出力(kVA) 3
1台
849,800 税込934,780
3日以内出荷

熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニングコストはメーカ従来機と比較して約17~18%低減されました。二段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。
質量(kg) 乾燥質量:49。整備質量:55 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 4.1/3600 騒音値(dB(A)/7m) 72 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 溶接用電源:25.2。単相交流電源:100 定格出力(kW) 溶接用電源:3.28 エンジン形式 ホンダGX200(空冷4サイクルOHV) 潤滑油量(L) 0.6 始動方式 リコイル式 燃料 ガソリン コンセント個数 JISコンセント 15A×2個 定格出力(kVA) 単相交流電源:1.5 定格使用率(%) 40 燃料消費量(L/h) 1.07 溶接電流(A) 6段階切替(40、60、80、100、115、135) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 540×435×465 定格電流(A) 130 適合溶接棒(mm) 2.0~3.2 燃料タンク容量(L) 7 トラスコ品番 462-5650 エンジン総排気量(cm3) 196
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

単相3線200V電源でTIG溶接機(140~160A)やエアプラズマ切断機[1.6mm(最大3.2mm)]が使えます。
使用率(%) 50 仕様 オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク 質量(kg) 100 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相100/200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 730×545×647 定格電流(A) (単相100)25×2、(単相200)25 定格出力電流(A) DC170 使用燃料 ガソリン 燃料タンク容量(L) 15 適合溶接棒(mm) 2.0~4.0 連続運転時間(h) (溶接)約9.0、(発電)約5.2 エンジンメーカー ヤマハ エンジン形式 空冷4サイクルMZ360 電流調整範囲(A) DC30~190 定格出力(kVA) (単相100)2.5×2、(単相200)5 騒音値(dB(A)/7m) 60[LwA90]
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷

現場移動に便利な小型・軽量タイプ エンジンスタータ&バッテリー充電機能付
使用率(%) 40 定格出力電流(A) (溶接)DC120 使用燃料 ガソリン 乾燥質量(kg) 34.5 燃料タンク容量(L) 3.6 適合溶接棒(mm) 2.0~3.2 電流調整範囲(A) (溶接)DC40~DC130 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 4.1/3600 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 520×390×406
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。 その他 国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」 周波数(Hz) 50/60 方式 ワンサイドメンテナンス方式
1台
859,800 税込945,780
5日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。
用途パソコンや電子制御工具に。 周波数(Hz) 50/60 タンク容量(L) 8.4 仕様 エコ発電付、オイルセンサー付、過電流保護装置(ブレーカー)付 トラスコ品番 419-8417 種別 セルスタータ・リコイルスタータ併用式 全長(mm) 680 質量(kg) 61 全幅(mm) 445 全高(mm) 555 騒音値(dB) 56~62 連続運転時間(h) 7.9~20 交流定格出力(kVA) 100V-2.8(50/60Hz) グリーン購入法 適合
1台
349,800 税込384,780
当日出荷

エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%) 50 仕様 オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク 質量(kg) 96 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 730×545×647 定格電流(A) (発電)35 定格出力電流(A) DC170 使用燃料 ガソリン 燃料タンク容量(L) 15 適合溶接棒(mm) 2.0~4.0 連続運転時間(h) (溶接)約9.0、(発電)約6.2 エンジンメーカー ヤマハ エンジン形式 空冷4サイクルMZ360 電流調整範囲(A) DC30~190 定格出力(kVA) (発電)3.5 騒音値(dB(A)/7m) 60[LwA88]
1台
409,800 税込450,780
3日以内出荷

大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 680×445×555 燃料 ガソリン 定格電流(A) 28 乾燥質量(kg) 68 相数 単相(2線式) エンジン形式 ヤマハ MZ175 力率 1 定格出力(kVA) 2.8 グリーン購入法 適合 音響パワーレベル(dB) 85(超低騒音型)
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

交流電源と溶接の同時使用ができます。 (溶接の使用電流により使用できる交流電源の容量は変わります) インバータ発電機搭載で、家庭用の電源同様の高品質な電気を安定供給。エコノミースイッチONで消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。(発電機として使用時) 交流スイッチOFF時はオートスローダウンになります。 スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。電流調整ダイヤルにより溶接電流を1A単位に設定できます。モニターにより電圧や使用電流等の確認も可能です。個人宅配送不可商品です。
用途建築現場や農作業、本格的なDIYなど 定格電圧(V) 直流:12 周波数(Hz) 交流電源:50/60切替式 燃料タンク容量(L) 10 仕様 エンジン推奨エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン推奨エンジンオイル等級:API分類SE級以上 質量(kg) 62 定格電流(A) 交流:30、直流:8 定格出力電流(A) 溶接電源:135 使用率(%) 溶接電源:60 騒音値(dB) 無負荷時dB(A):58(7m) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 680×525×627 バッテリー YUASA YTX7L-BS 適合溶接棒(mm) 溶接電源:Φ1.6~Φ3.2 連続運転時間(h) 負荷時:5.5、1/4負荷時:11.6 交流定格出力(kVA) 3 電流調整範囲(A) 溶接電源:30~135 定格負荷電圧(V) 溶接電源:25.4 定格電源 交流:100V 点火プラグ 型番:BPR6ES(NGK) エンジン型式 LC170FD-3 エンジン使用燃料 無鉛ガソリン 短絡電流(A) 溶接電源:150 エンジンオイル量(L) 0.6 排気量(cc) エンジン:212
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

軽量34.5kg。(溶接専用機) 現場移動に便利な小型・軽量タイプ
仕様 エンジンスタータ・バッテリー充電機能付 定格出力電流(A) (溶接)DC120 乾燥質量(kg) 34.5 電流調整範囲(A) (溶接)DC40~DC130 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 520×390×406
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷

インバータ制御で高品質な電気を供給します。メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。エンジン回転制御で低燃費/低騒音です。
周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 15.5 仕様 周波数切替スイッチ付オイル警報装置付 トラスコ品番 121-6239 全長(mm) 687 質量(kg) 77 全幅(mm) 494 全高(mm) 640 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 交流定格出力(kVA) 2.8 始動方式 セル式リコイル式
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 容量(L) (エコベース)21 燃料タンク容量(L) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 870×585×857 燃料 軽油 定格電流(A) 31 乾燥質量(kg) 187(整備質量:207) 相数 単相(2線式) エンジン形式 クボタ Z402 力率 1 定格出力(kVA) 3.1 音響パワーレベル(dB) 83(超低騒音型)
1台
699,800 税込769,780
4日以内出荷

経済的で便利なアイドルストップ&ワイヤレスリモコン付 エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%) 50 仕様 オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク、アイドルストップ、ワイヤレスリモコン(収納ボックス付) 質量(kg) (本体のみ)97 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (本体)730×545×647×647、(収納ボックス)836×545×647 定格電流(A) (発電)35 定格出力電流(A) DC170 使用燃料 ガソリン 燃料タンク容量(L) 15 適合溶接棒(mm) 2.0~4.0 連続運転時間(h) (溶接)約9.0、(発電)約6.2 エンジンメーカー ヤマハ エンジン形式 空冷4サイクルMZ360 電流調整範囲(A) DC30~190 定格出力(kVA) (発電)3.5 騒音値(dB(A)/7m) 60[LwA88]
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V) 交流/100 燃料タンク容量(L) 10 仕様 4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 510×415×425 使用燃料 無鉛ガソリン 乾燥質量(kg) 41 エンジン形式 4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL) 600
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

eモード搭載で低燃料・低騒音 インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 910×590×750 燃料 軽油 定格電流(A) 31 乾燥質量(kg) 170(整備質量:190) 相数 単相(2線式) エンジン形式 クボタ Z402 力率 1 定格出力(kVA) 3.1 音響パワーレベル(dB) 86(超低騒音型)
1台
659,800 税込725,780
87日以内出荷

ベストセラーの4mm棒クラスのウェルダーがパワーアップして新登場しました。余裕の溶接出力で格段に優れたアーク特性を実現しました。大容量5.0kVA(単相3線式100/200V)インバータ発電を出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源として使用可能です。負荷に応じてエンジン回転数を自動制御するエコ機能を搭載しています。オートチョークで楽々始動します。リコイルも装備し、バッテリー上がりにも安心です。デジタル表示機能付きの集中操作パネルです。軽くて丈夫な新素材ボディを採用し、質量100kgです。単相3線式100/200Vを出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源としてもご使用いただけます。単相3線200V電源を装備し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機が使えます。
用途あらゆる業種の現場溶接作業に。大容量の単相3線式100/200V電源でTIG溶接機の電源に。 トラスコ品番 146-4686 幅(mm) 730 高さ(mm) 647 径(Φmm) 溶接棒:2.0~4.0 奥行(mm) 545 電圧(V) 単相3線式100/200 タンク容量(L) 15 キャスター 装備(ストッパー付き) 使用率(%) 50 使用燃料 レギュラーガソリン 騒音値(dB) 64 連続運転時間(h) 9.0(溶接時) エンジンタイプ ヤマハ MZ360 電流範囲(A) DC30~190 出力(kVA) 5.0 NETIS番号 CG-120036-VE
1台
699,800 税込769,780
当日出荷

場所を選ばない機動性。環境に優しく、無騒音で高機能。 バッテリー溶接機初!電撃防止機能付。/人気の垂下特性を装備(60A以上)/短絡電流増加機能付。/急速充電。/無段階電流設定。/安心の各種保護機能
使用率(%) 20 トラスコ品番 452-5302 質量(kg) 58.5/20+38.5(制御部+バッテリー部) 定格出力電流(A) 170 入力電圧(V) 単相、AC100 定格入力(kVA) 1.5 機能 過熱保護、保護ヒューズ、過充電保護、短絡電流増加 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 520×300×445 バッテリー 17Ah×5(60V) 適合溶接棒(mm) Φ2~Φ4 充電時間 60分(80%充電まで) 電流調整範囲(A) 30~180(無段階) 入力周波数(Hz) 50/60 定格負荷電圧(V) DC26.8 充電方式 定電流充電方式(80%以上は間欠充電方式)
1台
299,800 税込329,780
22日以内出荷