- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケーブル・接続ジョイント等
- ウェルダージョイントのおすすめ人気ランキング
ウェルダージョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「ウェルダージョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルジョイント」、「ターミナルジョイント」、「ウェルダー」などの商品も取り扱っております。
適合
インバータ直流溶接機用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ウェルダジョイントの使用により、電線を溶接機の二次側端子に着脱する作業が瞬時に行なえます。
使用方法は溶接機の二次側端子にボルトで取り付け、付属の絶縁ゴムカバーをはめ込むだけでOK。
ケーブルジョイントのオス側(別売)と組み合わせてご使用ください。
仕様
電線接続方式(ボルト接続付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(Φmm)
8
長さ(m)
0.2
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
接続
ケーブル+溶接機
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続
電線接続方法
ネジ止
適合電線(mm2)
22-50
溶接電流(A)
100-300
全長(mm)
220
トラスコ品番
256-2111
質量(g)
335
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途300A以下の溶接機
トラスコ品番
814-7561
溶接電流(A)
100~300
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
長さ(m)
0.3
種類
天然ゴムシースケーブル
端子
端子R22-10
標準条長(m)
200
ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント
セット内容
オス×2メス×2
接続方式
(ジョイント間)ピン
仕様
接続部丸型
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別
天然ゴムシースケーブル
色
黒
素線径(mm)
0.45
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
溶接機の二次側端子のサイズに左右されることなくボルトで取り付け可能です。
TKJ-300のオス側と接続可能。
用途中・大型溶接機へのケーブル接続用
溶接電流(A)
100-300
全長(mm)
85
トラスコ品番
256-2138
質量(g)
125
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧着端子
R22-8
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。
ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
導体断面積(mm2)
22
適合
インバータ直流溶接機用
クリップ
三立S-300ホルダー(ネジ止め)
仕様
オスジョイント付。三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)
導体断面積(mm2)
22
適合
インバータ直流溶接機用
ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
適合電流(A)
300
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)
300
使用率(%)
60
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。
材質(導体)
銅線
材質(被膜)
導線用天然ゴム