- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- ウェルプレートのおすすめ人気ランキング
ウェルプレートのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,058件の「ウェルプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチウェルプレート」、「24ウェルプレート」、「96ウェルプレート」などの商品も取り扱っております。
材質
PS(ポリスチレン)
ウェル数
8×12
細胞接着に適した培養表面処理が施されています。
各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
仕様
細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済
材質
PS(ポリスチレン)
付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
材質
ポリスチレン
形状
平底、フタ付
滅菌
放射線照射済
お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フラット底。フタ付。個包装。
材質
PS製
滅菌
放射能(γ線)滅菌済
外寸法(mm)
85.4×127.6
コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
適合
組織培養用、フタ付き
滅菌
γ線滅菌
ウェル形状
平底
材質
PS(ポリスチレン)
ウェル形状
平底
γ滅菌処理です。
1枚ずつ梱包されています。
ウェル数
8×12
材質
PS(ポリスチレン)
滅菌方法
γ線滅菌
材質
本体/PS(ポリスチレン)
表面処理
細胞培養表面処理(真空プラズマ)
底形状
フラット(平底)
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
86×128
仕様
容量/1ウェル(μL):350
材質
PP(ポリプロピレン)
底形状
V底
サイズ(mm)
86×128×14.4
アズワン品番
2-3973-01
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
ウェル数
96
容量(μL)
500
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.5
トレー寸法(mm)
254×353×20
透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。
ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数
96
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
127.76×85.46×14.35
光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。
材質
PS
外寸法(mm)
127×85.6×14
ウェル数
384
容量(μL)
200
色(フレーム)
白
ガスプラズマを用いた培養表面の処理はウェル間・プレート間の均一性を保ちます。
材質
PS(ポリスチレン)
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質
PP
色
乳白色
遺伝子の保存や微生物培養などに使用できます。プレートにカバーがセットされています。ロボットシステムでの作業にも適合します。