- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- ウェーブ スプリングのおすすめ人気ランキング
ウェーブ スプリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新165件の「ウェーブ スプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウェーブワッシャー」、「ベアリングワッシャー」、「スプリング」などの商品も取り扱っております。
・コイルスプリングの凡そ半分の高さで同等の荷重を発生させることが可能です。(省スペース化)。・材料は薄い平線を使用して製造している為軽量です。・相手物に対して均等に荷重が伝達する為、偏荷重を起こしません。
用途車載カメラ、電気自動車、フローティングコネクター、メカニカルシール
材質
SWRH72B
山数
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カタログ(1.19MB)
種類
波ワッシャー
表面処理
ACP
コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています
小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します
安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます
ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます
環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します
「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
ばねの種類
圧縮ばね
材質
ステンレス
種類
ウェーブワッシャー
材質
SUS304CSP
厚さ許容差(mm)
±0.020
外径許容差(mm)
+0/-0.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ許容差(mm)
+0.4/-0
内径(mm)
14.5
適合
キタコ補修部品
1個
¥47
税込¥52
当日出荷
材質
ステンレス
種類
特殊波ワッシャー
材質/仕上
ばね用鋼/燐酸塩被膜
種類
ウェーブワッシャー
1個
¥649
税込¥714
19日以内出荷
種類
波ワッシャー
表面処理
ACP
寸法d1(mm)
9
寸法D1(mm)
15
寸法t(mm)
0.3
材質
鉄
厚さ(mm)
0.3
種類
特殊波ワッシャー
内径(Φmm)
9
寸法H(mm)
1.5
外径(Φmm)
15
表面処理
3価ホワイト
1箱(1000個)
¥7,498
税込¥8,248
15日以内出荷
材質
鉄
種類
曲げワッシャー
表面処理
ACP
主な適合車輌型式(ヤマハ)
YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
寸法d(mm)
1.7
寸法t(mm)
0.1
寸法D(mm)
3.7
材質
リン青銅
種類
曲げワッシャー
寸法H(mm)
0.6
外径D(Φmm)
3.7
表面処理
生地
厚さt(mm)
0.1
内径d(Φmm)
1.7
1パック(44個)
¥529
税込¥582
翌日出荷