ウエス クリーンルームのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
227件の「ウエス クリーンルーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーン ウエス」、「毛羽立たないクロス」、「シェルパー」などの商品も取り扱っております。
廉価タイプのポリエステルワイパーです。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。 材質 ポリエステル100% ホワイト クラス 100
1袋(150枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に クラス なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。 バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。 吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。 蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に クラス 1000~10000 材質 セルロース(キュプラ)100%
1袋(100枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最も廉価なタイプのクリーンルーム用レギュラーポリエステルワイパーです。 ワイパー製造工場で一貫製造され、高品質を実現しました。 バラ詰め梱包です。
用途半導体・LCD・コンデンサ等製造装置の清掃に クラス 100 材質 ポリエステル100% 目付(g/m2) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(150枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。 ホワイト 材質 パルプ 質量(g) 約130 1枚の寸法(mm) 約110×約200 寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約120×約120×約56 引張強度(N) (乾燥時)17.06/縦、2.93/横。(湿潤時)6.12/縦、0.76/横 吸水量 6倍 試験方法 (引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
1箱(200枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム用ワイピングクロス。 分割繊維の扁平かつシャープな断面が優れた拭取り効果を発揮します。 四辺をヒートカット処理後、純水洗浄を行っているため自己発塵は非常に少ないのが特長です。 吸水性も分割繊維特有の毛細管現象により水や溶剤を素早く吸収します。
用途半導体、液晶パネル、各種ディスクの製造工程、磁気テープやレンズの製造工程、医薬品の製造工程、クリーンルーム内の機械のメンテナンスや各種清掃、精密塗装前の拭取り作業時などに 材質 ポリエステル、ナイロン エスコ品番 EA929CG-31 寸法(mm) 240×240 製法 ニット
1個
3,480 税込3,828
当日出荷

ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。 クラス 100 材質 ポリエステル超極細繊維 ホワイト 生地 ニット
1袋(10枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーNTに採用している素材を8折り加工にして、発塵を抑えたソフトタイプのワイパーです。
寸法(mm) 300×250 クラス 1000~10000 材質 セルロース100% アズワン品番 7-661-11
1箱(100枚×30袋)
38,980 税込42,878
当日出荷

厚みのある生地を使用しているので、溶剤などを多量に保持します。100% 長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。直径約10μmのレギュラー繊維を使用しているため、極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れます。
用途クリーンルーム内の清掃に。 ホワイト 材質 ポリエステルレギュラー繊維 生地 ニット
1袋(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。ドライのままでも、拭取り性能は抜群です。丸拭取り後の繊維屑が少なく、表面を傷つけない為、仕上げ拭きに最適です。水に濡らして使用すると、尚一層効果を発揮します。
用途鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに 研究室・クリーンルームでの作業に ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに 機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に ホワイト トラスコ品番 284-7086 材質/仕上 素材:キュプラ。液成分:精製水、エタノール、パラベン 質量(kg) 0.4 サイズ(mm) 320×300
1箱(100枚)
4,698 税込5,168
当日出荷

ミヤマ産業無塵ウエス
無塵衣用の生地を使用したソフトタッチの無塵ウエスで作業性・吸水性とも抜群です。 クリーニングして再使用もできます。
寸法(mm) 300×300 オートクレーブの可否 滅菌可能
1組(10枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

分割繊維(WRAMP)を使用したクリーンルーム用ワイピンングクロスです。分割繊維の扁平かつシャープな断面が、優れた拭き取り効果を発揮します。また、カット部分にはヒートカット処理を施し、さらに純水洗浄を行っているため、発塵を極力抑えています。ハイクラスクリーンルーム内でのワいピング・メンテナンスに適しています。分割繊維特有の毛細血管現象により水や油を素早く吸収します。分割繊維を高密度で編み、更に高収縮加工を行ってます。ワイパー表面を平坦化し、ムラなく拭き取ります。通常の酸やアルカリ、各種有機溶剤にほとんど侵されることがありません。
用途半導体、液晶パネル、各種ディスクの製造工程、磁気テープやレンズの製造工程、医薬品の製造工程、クリーンルーム内の機械のメンテナンスや各種清掃、精密塗装前の拭き取り作業時 クラス 100~1000 材質 ナイロン約33%、ポリエステル約67% 厚さ(mm) 0.54 伸度(%) 縦134.6、横223.6 収縮率(%) 縦1.1、横-1.9 目付(g/m2) 224 磨耗強さ(回) 356 滴下法(秒) 水1.8、油1.0未満 バイレック法(mm) 縦107、横95 保水量(g/cm2) 7.674/202.5 保水率(%) 168.5 粒子発生数(個/f3) 粒子の大きさ0.3μm:23。粒子の大きさ0.5μm:12。粒子の大きさ1.0μm:4。粒子の大きさ2.0μm:2。粒子の大きさ5.0μm:0
1箱(10枚×10袋)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・KBセーレン株式会社の独自原糸「ベリーマ(R)X」を使用しています。 ・シャープなエッジにより高い拭き取り性能を発揮します。 ・柔らかいナイロンが含まれており対象物を傷付けません。 ・高密度高収縮加工によりパーティクルを確実にとらえ、再付着を防止します。
用途半導体、液晶パネル、精密電子部品等の製造工程での拭き取り。 クリーンルーム内の清掃や機械のメンテナンス。 クラス 100 材質 ポリエステル、ナイロン超極細繊維 厚さ(mm) 0.38 ホワイト 生地 ニット RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20枚)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100枚)
2,180 税込2,398
当日出荷

長繊維素材で端面をレーザーカットし、発じん性が極めて低いクリーンルーム用ワイパーです。吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。 シートサイズ(mm) 228×228 仕様 クリーンパック仕様(二重袋) トラスコ品番 819-1739 質量(kg) 0.62 ホワイト 混率(%) ポリエステル100 ISO規格 Class5(Fed/STDクラス100)相当
1セット(100枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。 クラス 100 材質 ポリエステル超極細繊維 厚さ(mm) 0.16 ホワイト 生地 組織
1袋(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。 クラス 100 仕様 クリーンパック仕様 材質 ポリエステル100% ホワイト ISO規格 ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
1袋(150枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。 材質 パルプ ホワイト シリーズ キムワイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(200枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クラレトレーディングクラクリーンワイパー
吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー。表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(3000枚)
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 【使用方法】 ・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。 また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。 ・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。 使用される水は純水をおすすめします。 ・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに 材質 PVFM(ポリビニルホルマール) エスコ品番 EA929AA-11 寸法(mm) 230×230×1 穴径(μm) (気孔)130 耐熱性 湿熱60℃以下 吸水量(mL) 約50
1個
2,400 税込2,640
当日出荷