- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 腰袋/工具差し/携帯ケース
- ウエスト調整 ベルトのおすすめ人気ランキング
ウエスト調整 ベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新206件の「ウエスト調整 ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウエスト調整アジャスター」、「リュック ベルト 固定」、「ウエストアジャスターベルト」などの商品も取り扱っております。
腰を強くか型崩れしにくい作業用ベルトです。
ロック付のワンタッチバックルを採用し、重みで外れることもありません。
ウエスト調整も自由自在です。
材質
ナイロン
寸法(幅W×長さL)(mm)
48×1200
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
長さの調節が簡単なナイロン製作業用ベルト
長さ調節簡単!マジックテープ 着脱簡単!ワンタッチバックル
ウエスト有効サイズ(cm)
75~106
タフなバックルとタフなベルト素材のダブル設計!。軽量・丈夫なオリジナルロゴ入りバックル。縦折れに強いGI織!
有効長(mm)
1100
ベルト幅(mm)
50
バックル
ポリカーボネット製ワンタッチバックル
織り方
GI織
重量感のあるワンタッチバックルを使用。自由な位置で留められるのでサイズ調整が容易です。
用途一般作業全般。
仕様
テープカット不可
サイズ
F
ウエスト(cm)
95まで
強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。
縦方向に強いGI織採用。
適応腹囲(cm)
70~100
ベルト厚(mm)
2.8
ベルト幅(mm)
38
適合ベルト幅(mm)
ベルト通し無し
適合カラビナサイズ(mm)
38以上
腰袋などを掛けるのに便利な腰ベルトです。
ワンタッチ式バックルなので着脱が簡単です。
丈夫なベルト素材で長さ調節が可能です。
用途腰具などの取付用として。
長さ(mm)
約1300
幅(mm)
(ベルト部)50(バックル部)60
材質
【ベルト】ポリプロピレン、【バックル】プラスチック
質量(g)
約165
ベルト厚(mm)
3
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
ツールホルダー。
KICSTAND付きで自立可能。
530TB(別売)対応、ベルトに通すことができます。
落下防止ストラップ(別売)がとりつけられます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
315×270×350
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具
材質
バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
専用鍵付でイタズラを抑止する効果があります。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具、配送時の簡易セキュリティ
材質
バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
1.2
ワンタッチバックルで脱着簡単です。タフなGI織です。脱着が簡単なワンタッチバックルタイプです。
用途一般作業用ベルト。
材質
バックル部:ポリアセタール ベルト部:ポリプロピレン
ベルト厚(mm)
2.5
梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
用途各種簡易梱包
質量(g)
17
材質/処理
(ベルト)PP/黒色。(バックル)POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
TSAロック付きなのでセキュリティの厳しいアメリカやイギリスなどへの海外旅行も安心。国によってはTSAロックがついていないとベルトが破壊されることもあるので、必ず欲しい機能です。ダイヤルロック付き。TSAロックに合わせて3ケタのナンバーロックも搭載。お好きな暗証番号で簡単に設定ができます。スーツケースの鍵代わりにもなり、セキュリティー面も安心です。
同じような形や色のスーツケースが連なっていると自分のスーツケースを見つけにくいですが、目立つ色のスーツケースベルトをつけておくことで目印になるだけでなく、盗難防止や防犯などにも繋がります。名前、電話番号を記載しておくと安心。万が一の為、名前や電話番号を記載しておくメモを入れる箇所を設けていますので紛失防止にも役立ちます。メモは出し入れ可能なので違うメモを入れたいときにも入れ替えて使うことができます。セキュリティチェックが最も厳しいアメリカであっても、荷物に鍵をかけたまま航空会社に預けることができます。検査をする側にマスターキーが用意されているので、鍵を破壊される心配がないロックシステムになっています。
寸法(cm)
200(最大外周)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(ベルト)ナイロンデニール、(バックル)プラスチック樹脂
バックル
ワンタッチ
質量(g)
約69
RoHS指令(10物質対応)
対応
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)
4000×20
色
ネイビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
簡単着脱、ワンタッチバックル式の作業ベルトです。ツールケースの取り付けに便利です。ハメ・ハズシのしやすいバックルです。縦折れに強いGI織です。
用途ツールケースの取り付け。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
幅50×有効寸法700~1200
縦方向に強い「GI織」を採用。強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚
寸法(mm)
48
ウエスト(cm)
70~100
ベルト幅(mm)
48
寸法(幅W×厚さ)(mm)
約55×約15
ワンタッチで脱着でき便利です。
用途運搬、保管時の転倒防止
バックル
樹脂製