- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- ウエハチャッキのおすすめ人気ランキング
ウエハチャッキのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新55件の「ウエハチャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウェハーチェッキ弁」、「逆止 パッキン」、「ウエハチャッキバルブ」などの商品も取り扱っております。
仕様
逆止め弁
形状
その他
材質(本体)
青銅
規格
管接続:ウエハー形(JIS 10K)
接続
ウエハー
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類
チャッキバルブ
仕様
デュアルプレート式 逆止め弁
付属品
配管用ボルトナット付
形状
その他
適合規格
公共建築工事標準仕様書相当品
接続方式
ウエハー
材質(ボール)
CAC406、C3531(バイパスバルブ)
最高許容圧力(MPa)
1.4(0~80℃)
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC406、C3531(バイパスバルブ)
材質(ステム)
C3531(バイパスバルブ)
材質(ヒンジピン)
304SS
材質(ボディ)
FC250+NBR
材質(パッキン)
非石綿:バイパスバルブ
クラス
10K
接続形状
ウエハ:JIS 10K
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
FC250+NBR
使用温度範囲(℃)
80以下
接続方式
ウェハー形
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1
ハンドル形状
丸形
材質(グランド)
C3604BD
材質(グランドパッキン)
非石綿パッキン
材質(ジスク)
CAC406
材質(ステム)
C3531
材質(プラグ)
S45CH
材質(ボディ)
FC250+NBR
材質(スプリング)
SUS304-WPB
クラス
10K
仕様
逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594
付属品
配管用ボルトナット付
形状
その他
材質(本体)
ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)
0~60
規格
面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)
最高使用圧力(MPa)
1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)
接続方式
ウエハー
接続
ウエハー
材質(ボール)
SCS13A、PTFE:バイパスバルブ
使用流体
水、油、空気
材質(キャップ)
SCS13A:バイパスバルブ
材質(カバー)
SCS13A:バイパスバルブ
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
SCS13A、PTFE:バイパスバルブ
材質(ステム)
304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ
材質(ハンドル)
亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ
材質(ヒンジピン)
304SS
材質(ボンネット)
SCS13A:バイパスバルブ
材質(パッキン)
膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブ
クラス
10K
接続形状
ウエハ:JIS 10K
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13
最高使用圧力(MPa)
80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2
接続
ウエハー
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状
丸形
材質(弁体)
SCS13
クラス
10K
バルブ種類
ウイングチェッキバルブ
用途給水用
仕様
スプリング仕様、衝撃吸収式
形状
その他
材質(本体)
CAC406
最高使用圧力(MPa)
1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)
寸法D(mm)
55
接続方式
JIS 10K フランジ
材質(シート)
EPDM
接続
ウエハー
使用流体
空気・脈動水・静流水
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ウェハーチェッキ
仕様
スプリング仕様、衝撃吸収式
形状
その他
材質(本体)
CAC406
最高使用圧力(MPa)
1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)
寸法D(mm)
55
接続方式
JIS 10K フランジ
材質(シート)
EPDM
接続
ウエハー
使用流体
空気・脈動水・静流水
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ウェハーチェッキ
用途一般工業
材質(本体)
FCD450
寸法W(mm)
67
材質(シート)
EPDM
接続
ウェハー形
ハンドル形状
ギア式
塗装
外面マンセルN7(ウレタン系塗装)
材質(弁体)
SCS13A
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC406
最高使用圧力(MPa)
80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0
接続
ウエハー
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状
丸形
材質(弁体)
CAC406
クラス
10K
バルブ種類
ウイングチェッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
ねずみ鋳鉄FC250
最高使用圧力(MPa)
常温1.4
材質(シート)
NBR
接続
ウエハー
使用流体
常温の消防用水・検定消火薬剤
ハンドル形状
丸形
材質(弁体)
青銅CAC406
使用条件
流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
クラス
10K
バルブ種類
ウイングチェッキバルブ
消防認定品
用途湿式配管
材質(ヒンジピン)
SUS304
付属品
配管用ボルトナット
材質(本体)
FC250+NBR
適合規格
認定番号:VA-110号:50A~125A、認定番号:VA-111号:150A~200A
最高使用圧力(MPa)
1.4
寸法D(mm)
70
接続
ウエハ:JIS 10K
材質(ボール)
CAC406、SUS403:バイパスバルブ
材質(キャップ)
C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)
材質(カバー)
C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)
材質(ジスク)
CAC406、SUS403:バイパスバルブ
材質(ステム)
C3531(バイパスバルブ)
材質(ハンドル)
ZDC2:50A~125A:バイパスバルブ、ADC12:150A~200A:バイパスバルブ
材質(ヒンジピン)
SUS304
材質(プラグ)
S45CH:50A~125A
材質(ボンネット)
C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)
材質(パッキン)
非石綿:バイパスバルブ
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120℃
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C3604
材質(プラグ)
C3604
材質(ボディ)
CAC
クラス
125型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
チャッキバルブ
40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。
形状
ストレート
材質(本体)
鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0~60(流体)
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
表面処理
エポキシ樹脂塗料(黒色)
接続方式
フランジ形
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1.37
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.98[10]
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
ハンドル形状
ギヤー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
クラス
5K/10K
材質(ステムベアリング)
PPS
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
120℃以下
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(プラグ)
SS400
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
仕様
デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付
形状
その他
材質(本体)
ダクタイル
規格
管接続:ウエハー形(JIS 10K)
接続
ウエハー
ハンドル形状
丸形
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類
チャッキバルブ
給水ラインに適合した内外面ナイロンコーティング品。
40~150Aまで内部部品(弁体やガイド)に耐久性の強いステンレス材を使用。
形状
ストレート
材質(本体)
鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0~60(流体)
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
表面処理
ナイロン11樹脂粉体塗装
接続方式
フランジ形
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1.37
塗膜厚(μm)
内面:300以上
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ
用途消防認定品
材質(本体)
FCD450
寸法W(mm)
67
材質(シート)
EPDM
接続
ウェハー形
ハンドル形状
丸形
塗装
外面マンセルN7(ウレタン系塗装)
材質(弁体)
SCS13A
バルブ種類
チャッキバルブ