ウエハチャッキバルブのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
102件の「ウエハチャッキバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウエハチャッキ」、「チャッキバルブ」、「スイングチャッキバルブ」などの商品も取り扱っております。
仕様 逆止め弁 形状 その他 材質(本体) 青銅 規格 管接続:ウエハー形(JIS 10K) 接続 ウエハー ハンドル形状 丸形 クラス 10K 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 デュアルプレート式 逆止め弁 付属品 配管用ボルトナット付 形状 その他 適合規格 公共建築工事標準仕様書相当品 接続方式 ウエハー 材質(ボール) CAC406、C3531(バイパスバルブ) 最高許容圧力(MPa) 1.4(0~80℃) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC406、C3531(バイパスバルブ) 材質(ステム) C3531(バイパスバルブ) 材質(ヒンジピン) 304SS 材質(ボディ) FC250+NBR 材質(パッキン) 非石綿:バイパスバルブ クラス 10K 接続形状 ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594 付属品 配管用ボルトナット付 形状 その他 材質(本体) ステンレス鋼 使用温度範囲(℃) 0~60 規格 面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K) 最高使用圧力(MPa) 1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油) 接続方式 ウエハー 接続 ウエハー 材質(ボール) SCS13A、PTFE:バイパスバルブ 使用流体 水、油、空気 材質(キャップ) SCS13A:バイパスバルブ 材質(カバー) SCS13A:バイパスバルブ ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) PTFE 材質(ジスク) SCS13A、PTFE:バイパスバルブ 材質(ステム) 304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ 材質(ハンドル) 亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ 材質(ヒンジピン) 304SS 材質(ボンネット) SCS13A:バイパスバルブ 材質(パッキン) 膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブ クラス 10K 接続形状 ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FC250+NBR 使用温度範囲(℃) 80以下 接続方式 ウェハー形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) (80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1 ハンドル形状 丸形 材質(グランド) C3604BD 材質(グランドパッキン) 非石綿パッキン 材質(ジスク) CAC406 材質(ステム) C3531 材質(プラグ) S45CH 材質(ボディ) FC250+NBR 材質(スプリング) SUS304-WPB クラス 10K
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13 最高使用圧力(MPa) 80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2 接続 ウエハー 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状 丸形 材質(弁体) SCS13 クラス 10K バルブ種類 ウイングチェッキバルブ
1個
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般工業 材質(本体) FCD450 寸法W(mm) 67 材質(シート) EPDM 接続 ウェハー形 ハンドル形状 ギア式 塗装 外面マンセルN7(ウレタン系塗装) 材質(弁体) SCS13A バルブ種類 チャッキバルブ
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC406 最高使用圧力(MPa) 80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0 接続 ウエハー 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状 丸形 材質(弁体) CAC406 クラス 10K バルブ種類 ウイングチェッキバルブ
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品 配管用ボルトナット 材質(本体) FC250+NBR 適合規格 認定番号:VA-110号:50A~125A、認定番号:VA-111号:150A~200A 最高使用圧力(MPa) 1.4 寸法D(mm) 70 接続 ウエハ:JIS 10K 材質(ボール) CAC406、SUS403:バイパスバルブ 材質(キャップ) C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ) 材質(カバー) C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ) 材質(ジスク) CAC406、SUS403:バイパスバルブ 材質(ステム) C3531(バイパスバルブ) 材質(ハンドル) ZDC2:50A~125A:バイパスバルブ、ADC12:150A~200A:バイパスバルブ 材質(ヒンジピン) SUS304 材質(プラグ) S45CH:50A~125A 材質(ボンネット) C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ) 材質(パッキン) 非石綿:バイパスバルブ
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 スプリング仕様、衝撃吸収式 形状 その他 材質(本体) CAC406 最高使用圧力(MPa) 1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気) 寸法D(mm) 55 接続方式 JIS 10K フランジ 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー 使用流体 空気・脈動水・静流水 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ウェハーチェッキ
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途給水用 仕様 スプリング仕様、衝撃吸収式 形状 その他 材質(本体) CAC406 最高使用圧力(MPa) 1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気) 寸法D(mm) 55 接続方式 JIS 10K フランジ 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー 使用流体 空気・脈動水・静流水 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ウェハーチェッキ
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) ねずみ鋳鉄FC250 最高使用圧力(MPa) 常温1.4 材質(シート) NBR 接続 ウエハー 使用流体 常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状 丸形 材質(弁体) 青銅CAC406 使用条件 流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス 10K バルブ種類 ウイングチェッキバルブ
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付 形状 その他 材質(本体) ダクタイル 規格 管接続:ウエハー形(JIS 10K) 接続 ウエハー ハンドル形状 丸形 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体) オーステナイト・ステンレス鋼 使用温度範囲(℃) 最高400 最高使用圧力(MPa) 6 限界温度(℃) バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120 最高使用温度(℃) 標準スプリング(3.33Mpagの時):300。強力スプリング(3.33Mpagの時):300。高温スプリング(3.12Mpagの時):400。スプリングなし(3.12Mpagの時):400 最高許容圧力(MPaG) (50℃の時)4.0
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付 形状 その他 材質(本体) ダクタイル 規格 管接続:ウエハー形(JIS 20K) 接続 ウエハー ハンドル形状 丸形 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)4.20、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 120℃以下 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 材質(プラグ) SS400 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~100 適合規格 JIS B 2032 接続方式 ウェハー形 材質(シート) EPDM 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) (100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) SCS13A 材質(弁体) ステンレスSCS13A クラス 10K 操作方式 ギヤ式 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ
用途消防認定品 材質(本体) FCD450 寸法W(mm) 67 材質(シート) EPDM 接続 ウェハー形 ハンドル形状 丸形 塗装 外面マンセルN7(ウレタン系塗装) 材質(弁体) SCS13A バルブ種類 チャッキバルブ
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 接続方式 管フランジ 材質(カバー) SCS13A ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) SCS13A 材質(ヒンジピン) SUS304 材質(プラグ) SUS304 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質 (TS受口)PVC 形状 ストレート 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 接続方式 TS式 材質(シート) EPDM 接続 TS式 材質(ボール) PVC 使用流体 水、油、薬品 材質(リング) PVC バルブ種類 ボールチャッキバルブ
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)