- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 電気溶接機
- ウエルダーのおすすめ人気ランキング
ウエルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新140件の「ウエルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウェルダー」、「溶接機ウエルダー」、「エンジン溶接兼発電機」などの商品も取り扱っております。
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス
高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)
(直流溶接電源)50
周波数(Hz)
(単相交流電源)50/60
燃料
ガソリン
始動方式
セル式ルコイル付
小型・軽量 ハイパワー溶接機
使用率(%)
50
仕様
周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オイルセンサー付
質量(kg)
79
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
689×498×625
定格電流(A)
(発電)32
定格出力電流(A)
DC145
使用燃料
ガソリン
燃料タンク容量(L)
12
適合溶接棒(mm)
2.0~3.2
連続運転時間(h)
(溶接)約6.7、(発電)約4.6
エンジンメーカー
ヤマハ
エンジン形式
MZ300
電流調整範囲(A)
DC30~160
定格出力(kVA)
(発電)3.2
騒音値(dB(A)/7m)
59.0[LwA87]
アズワン品番
64-8500-05
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。
用途パソコンや電子制御工具に。
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
8.4
仕様
エコ発電付、オイルセンサー付、過電流保護装置(ブレーカー)付
トラスコ品番
419-8417
種別
セルスタータ・リコイルスタータ併用式
全長(mm)
680
質量(kg)
61
全幅(mm)
445
全高(mm)
555
騒音値(dB)
56~62
連続運転時間(h)
7.9~20
交流定格出力(kVA)
100V-2.8(50/60Hz)
グリーン購入法
適合
1台
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
使用率(%)
50
トラスコ品番
758-7881
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
単相100
出力電流(A)
DC120(溶接)、28(発電)
使用燃料
ガソリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
635×466×562
乾燥質量(kg)
61
燃料タンク容量(L)
10
適合溶接棒(mm)
2.0~3.2
連続運転時間(h)
7.0(溶接)、5.0(発電)
エンジン形式
ヤマハMZ200
力率
1.0
電流調整範囲(A)
DC45~135(溶接)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
59
定格出力(kVA)
2.8
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
3.8/3600
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。
使用率(%)
50
仕様
スローダウン機能付
その他
国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」
トラスコ品番
462-5561
幅(mm)
990
質量(kg)
181
高さ(mm)
750
奥行(mm)
590
電圧(V)
100
方式
セルスタータ方式
騒音値(dB)
65
適合溶接棒(mm)
2.0~4.0
エンジンメーカー
クボタ
電流範囲(A)
DC30~180
出力(kVA)
3
1台
¥849,800
税込¥934,780
3日以内出荷
エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%)
50
仕様
オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク
質量(kg)
96
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
730×545×647
定格電流(A)
(発電)35
定格出力電流(A)
DC170
使用燃料
ガソリン
燃料タンク容量(L)
15
適合溶接棒(mm)
2.0~4.0
連続運転時間(h)
(溶接)約9.0、(発電)約6.2
エンジンメーカー
ヤマハ
エンジン形式
空冷4サイクルMZ360
電流調整範囲(A)
DC30~190
定格出力(kVA)
(発電)3.5
騒音値(dB(A)/7m)
60[LwA88]
1台
¥409,800
税込¥450,780
3日以内出荷
現場移動に便利な小型・軽量タイプ
エンジンスタータ&バッテリー充電機能付
使用率(%)
40
定格出力電流(A)
(溶接)DC120
使用燃料
ガソリン
乾燥質量(kg)
34.5
燃料タンク容量(L)
3.6
適合溶接棒(mm)
2.0~3.2
電流調整範囲(A)
(溶接)DC40~DC130
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
4.1/3600
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
520×390×406
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
軽量34.5kg。(溶接専用機)
現場移動に便利な小型・軽量タイプ
仕様
エンジンスタータ・バッテリー充電機能付
定格出力電流(A)
(溶接)DC120
乾燥質量(kg)
34.5
電流調整範囲(A)
(溶接)DC40~DC130
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
520×390×406
1台
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。
その他
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」
周波数(Hz)
50/60
方式
ワンサイドメンテナンス方式
革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。
定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。
オイルガードを標準装備しました。
クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。
低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。
溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
使用率(%)
100
幅(mm)
560
径(Φmm)
【溶接棒】2.0~6.0
奥行(mm)
1410
電圧(V)
三相200
タンク容量(L)
37
使用燃料
軽油
騒音値(dB)
64/66(50/60Hz)
連続運転時間(h)
16.6/12.5(50/60Hz使用率50%時)
エンジンタイプ
クボタD722
電流範囲(A)
40~320/50~340(50/60Hz)
出力(kVA)
10.4/11.4(50/60Hz)
NETIS番号
CG-120023-VE
熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニングコストはメーカ従来機と比較して約17~18%低減されました。二段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。
質量(kg)
乾燥質量:49。整備質量:55
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
4.1/3600
騒音値(dB(A)/7m)
72
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
溶接用電源:25.2。単相交流電源:100
定格出力(kW)
溶接用電源:3.28
エンジン形式
ホンダGX200(空冷4サイクルOHV)
潤滑油量(L)
0.6
始動方式
リコイル式
燃料
ガソリン
コンセント個数
JISコンセント 15A×2個
定格出力(kVA)
単相交流電源:1.5
定格使用率(%)
40
燃料消費量(L/h)
1.07
溶接電流(A)
6段階切替(40、60、80、100、115、135)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
540×435×465
定格電流(A)
130
適合溶接棒(mm)
2.0~3.2
燃料タンク容量(L)
7
トラスコ品番
462-5650
エンジン総排気量(cm3)
196
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 !
高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
電圧(V)
単相200
適合溶接棒(mm)
Φ2.6~5.0
定格使用率(%)
20
型式
K-3M9(内蔵形電撃防止装置)
質量(kg)
34
定格出力電流(A)
250
定格入力(kVA)
18.5
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
255×410×400
定格負荷電圧(V)
32.5
定格入力(kW)
12.4
出力電流範囲(A)
75~250
最高無負荷電圧(V)
70(溶接機)
出力側無負荷電圧(V)
24
使用溶接ケーブル(mm)
38
型式検定合格番号
第E056号(内蔵形電撃防止装置)
大径ホイールで取り回しラクラク
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
680×445×555
燃料
ガソリン
定格電流(A)
28
乾燥質量(kg)
68
相数
単相(2線式)
エンジン形式
ヤマハ MZ175
力率
1
定格出力(kVA)
2.8
グリーン購入法
適合
音響パワーレベル(dB)
85(超低騒音型)
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。
低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。
使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。
家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。
100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。
適合溶接棒(mm)
1.4~3.2(低電圧用)
セット内容
遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ
質量(kg)
16.5
適合板厚(mm)
1.2~6.0
使用率(%)
10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
170×365×270
適合材
鉄、ステンレス、鋳物
定格一次電圧(V)
単相100/200
定格一次入力(kVA)
5
発電機兼用の49kg、軽量タイプ。
発電定格出力1.8kVA{単相100V(50/60Hz)
仕様
オイルセンサー
周波数(Hz)
(発電)50/60
定格電圧(V)
(発電)単相100
定格電流(A)
18
定格出力電流(A)
(溶接)DC130
乾燥質量(kg)
49
力率
(発電)1
電流調整範囲(A)
(溶接)DC45~DC135
定格出力(kVA)
1.8
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
580×427×460
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
最良のアーク特性とクラス最大の交流電源を搭載。
特殊励磁方式とリアクタにより、安定したアーク性能を実現。交流電源は5.0/5.5kVA(50/60Hz)まで使えます。(但し溶接時の同時使用はできません。)
経済的で便利なアイドルストップ&ワイヤレスリモコン付
エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%)
50
仕様
オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク、アイドルストップ、ワイヤレスリモコン(収納ボックス付)
質量(kg)
(本体のみ)97
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(本体)730×545×647×647、(収納ボックス)836×545×647
定格電流(A)
(発電)35
定格出力電流(A)
DC170
使用燃料
ガソリン
燃料タンク容量(L)
15
適合溶接棒(mm)
2.0~4.0
連続運転時間(h)
(溶接)約9.0、(発電)約6.2
エンジンメーカー
ヤマハ
エンジン形式
空冷4サイクルMZ360
電流調整範囲(A)
DC30~190
定格出力(kVA)
(発電)3.5
騒音値(dB(A)/7m)
60[LwA88]
1台
¥529,800
税込¥582,780
4日以内出荷
小さなサイズ、軽いウエイト運搬・移動が楽な現場ニーズ対応型です。ハードな使用に耐えられる堅牢なケース構造です。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性です。
用途鉄の溶接、現場溶接作業に。
使用率(%)
30
仕様
電撃防止機能付
幅(mm)
255
質量(kg)
48
高さ(mm)
400
奥行(mm)
505
入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
AC65~300
定格入力(kVA)
24
棒径(Φmm)
(溶接)2.6~6.0
小さすぎるコンパクトサイズ!能力は、プロ仕様
インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能。
より快適な溶接作業がおこなえます。
仕様
電撃防止機能付、業務用、屋内型
付属品
M8×15六角ボルト×2本、M8六角ナット×2個、絶縁端子カバー×2個
周波数(Hz)
50/60
使用環境温度(℃)
-30~45
発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機
発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
(エコベース)21
燃料タンク容量(L)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
870×585×857
燃料
軽油
定格電流(A)
31
乾燥質量(kg)
187(整備質量:207)
相数
単相(2線式)
エンジン形式
クボタ Z402
力率
1
定格出力(kVA)
3.1
音響パワーレベル(dB)
83(超低騒音型)
1台
¥699,800
税込¥769,780
4日以内出荷