ウエルド テック トーチのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
180件の「ウエルド テック トーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tigトーチ カバー」、「溶接トーチ」、「トーチボディ」などの商品も取り扱っております。
溶接電流(A) 250 適合電極径(Φmm) ~3.2 仕様 ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式 水冷 ネック形状 固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
45,900 税込50,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


溶接電流(A) 250 適合電極径(Φmm) ~3.2 仕様 ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式 水冷 ネック形状 固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A) 125 適合電極径(Φmm) ~2.4 仕様 フレキシブルパワーケーブル標準装備 冷却方式 空冷 ネック形状 固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
34,800 税込38,280
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接電流(A) 150 冷却方式 空冷 ネック形状 フレキシブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A) 200(直流)、150(交流) 適合電極径(Φmm) 0.5~4.0 定格使用率(%) 60 本体質量(g) 203 寸法(幅W×長さL)(mm) 22×205
1本
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%) 100 タイプ アングル形 冷却方式 水冷
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接電流(A) 225 適合電極径(Φmm) ~3.2 仕様 ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式 水冷 ネック形状 フレキシブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
71,900 税込79,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
78,880 税込86,768
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷