ウォシュレット フレキホースのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
104件の「ウォシュレット フレキホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォシュレット ホース」、「トイレ 給水管」、「トイレ タンク ホース」などの商品も取り扱っております。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

全長(mm) 500 適合 TOTOワンタッチソケット式水栓延長用。TKG31型・32型・38型、TKF38型、TK300ARX、TK301ARX、TL384型 長さ(m) 0.5 関連資料 適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷


シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホース両端のジョイント部はL字型です。 クリップリング(呼び8)A-5667B は別途となります。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質(ホース) 軟質架橋ポリエチン管 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度(℃) 1~90 取付ねじ G1/2 使用流体 上水・飲用可能な井戸水 材質(パッキン) ノンアスベスト 材質(ナット) 黄銅
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
適合品番 サティスGタイプ(DV-G200型、DV-G300型)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(チューブ) 架橋ポリエチン管 材質(ブレード) SUS304 使用温度範囲(℃) 1~90 呼び 13 最高使用圧力(MPa) 0.75 取付ねじ G1/2 材質(パッキン) ノンアスベスト 材質(ナット) 黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 Z W26山20 材質(パイプ) 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質 (フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲 -20~350℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです。
長さ(mm) 950
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質 (フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲 -20~140℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質 SUS316L 呼び 13 仕様 パッキン付き(EPDM) めねじサイズ G1/2 最高使用温度(℃) 80 水圧 (最高使用)0.75MPa
1本
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)