ウォシュレット一体形便器のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
94件の「ウォシュレット一体形便器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「便器タンクセット」、「ウォシュレット」、「ウォシュレット便器」などの商品も取り扱っております。
お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ 凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。 ラクにお掃除できるのが魅力です。 手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。 水はねもしにくく気持ちよく洗えます。 汚れが落ちやすい技術で、 お掃除がぐっとラクになりました。
形状 前丸 機能 セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱 臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン
1セット
73,980 税込81,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 手洗い付 機種 KQ 定格電源 AC100V(50/60Hz) 凍結防止 寒冷地用 関連資料 分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルでミニマムな佇まい。日々の暮らしといつまでも、心地よく調和する。
定格消費電力(W) 1279 電源コード(m) 1 排水方式 給水方式 壁床共通(隠ぺい) 凍結防止 一般地(流動方式兼用) 洗浄水量(L) 床排水:大3.8/小3.0 グリーン購入法 適合 排水芯(mm) 200 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 386×702×512 洗浄方式 トルネード洗浄
1セット
259,800 税込285,780
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄方式 【便器】ターントラップ式 最大消費電力(W) 9(寒冷地は36) 洗浄水量(L) 大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時) 電源コード(m) 1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 材質 【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂 質量(kg) 約13 使用温度範囲(℃) 0~40℃ 電源(V) 100(50-60Hz) 保護装置 【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧 【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格消費電力(W) 320 電源コード(m) 1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 質量(kg) 全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32 タイプ 貯湯式 機種 GG1-800 定格電源 AC100V(50/60Hz) 凍結防止 一般地用 グリーン購入法 適合
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ 凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。 ラクにお掃除できるのが魅力です。 手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。 水はねもしにくく気持ちよく洗えます。 汚れが落ちやすい技術で、 お掃除がぐっとラクになりました。
機能 セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱 臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優しい曲線を基調としたやわらかなデザインが、ゆとりと癒やしの空間を演出。
定格消費電力(W) 1271 電源コード(m) 1 排水方式 給水方式 壁床共通(隠ぺい) 凍結防止 一般地(流動方式兼用) 洗浄水量(L) 床排水:大3.8/小3.0 排水芯(mm) 200 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 386×700×515 洗浄方式 トルネード洗浄
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

少ない水量で年間約15,300円節水できます。 少ない水でもきれいにします。 低水圧対応 万が一停電の時にも排水が可能。 タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。 使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式 便器/ターントラップ式 最大消費電力(W) 18(寒冷地は42) 区分 1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) タイプ 新築向け(床排水)、手洗い付 電源(V) AC100、50/60Hz
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 手洗い無 機種 KQ 定格電源 AC100V(50/60Hz) 凍結防止 寒冷地用 関連資料 分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ KQシリーズ 排水方式 リモデルタイプ 洗浄水量(L) 3.6(小)、4.8(大) グリーン購入法 適合 使用地区 一般地
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホワイト 関連資料 仕様(0.52MB) 図面(0.86MB) 洗浄水量(L) 大洗浄5/小洗浄3.6 排水芯(mm) 305~470 サービス分類 オーダー・加工
1セット
134,500 税込147,950
5日以内出荷

サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。 節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。 ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。 排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。 噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。 溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。 5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。 お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L) 6 排水芯(mm) 320~550 洗浄方式 サイホンゼット式
1セット
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄水量(L) 大:8、小:6 排水芯(mm) 200 仕様 セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌 タイプ 床排水
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アラウーノL150
水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。 汚れが付きにくくしかも丈夫です。スキマレス設計でお掃除のしやすさにこだわり、汚れが入りやすいスキマを減らしました。 ターントラップ方式(少ない水で一気に流しきるので、節水が出来ます。年間約14000円節水します。)
ホワイト リモコン フラットリモコン 電源 AC100V 50/60Hz 消費電力(W) 1300 洗浄水量(L) 大:4.8/回、小:3.6/回(ハネガード使用時 小+約0.9、オゾンウォーター使用時 小+約0.7) 待機時消費電力(W) 0.9
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」とひと拭きです。 【業界最小クラスの645mm】コンパクトなボディで限りある空間を広々と利用することができ、手洗い、立ち座り等の動作もゆったり楽にできます。 【キレイさと強さを兼ね備えたGコート1200】Gコートが、もっと強く耐久性をアップ。透明で均一なガラス層が、汚れを落ちやすくきれいを守ります。 【家事負担軽減】ローシルエットデザインでトイレサイドや床掃除が奥まで楽にできます。 【便器内掃除モード】ボタンひとつで便器の水位を一定時間下げます。水面付近のお掃除が簡単です。約20分後に大洗浄を行い、通常の水位に戻ります。 【まる見えフチなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気付いたその場で簡単にお掃除ができます。 【リモコン洗浄】大・小の洗浄はリモコンで操作できます。また、本体にあるボタンでも洗浄ができます。 【静かな洗浄音】機械式排出機構により、静かに一気に排出します。「サイクロン洗浄」で便器内をぐるり・くまなくキレイに洗浄します。 【すっきりサイドデザイン】便器本体を奥までカバーしています。すっきりとしたデザインの美しさはもちろん、拭き掃除もさらに簡単にできるようになりました。
セット内容 一体型便器/便座 種別 手洗いなし ピュアホワイト 種類 洗浄便座 定格消費電力(W) 334 機能 【エコ機能】おまかせ節電/節電8時間切タイマー、【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/ノズル掃除モード/便座本体簡単着脱 定格電源 AC100V(50/60Hz) 洗浄機能 おしり洗浄/ビデ洗浄/リズム洗浄/ムーブ洗浄/ノズル位置調整/水勢調整/おしり・ビデシングルノズル 快適機能 暖房便座/ワイヤレスリモコン/リモコン便器洗浄/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止 年間消費電力量(kWh/年) 156 洗浄方式 サイクロン洗浄 清潔機能 ノズルセルフクリーニング/オート脱臭/抗菌加工(便座表)
1セット
96,880 税込106,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄水量(L) (大)6、(小)5 仕様 寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有 付属品 (CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1 セット内容 床置床排水大便器、密結タンク 質量(kg) (CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7 サイズ 便座:エロンゲート 排水方式 床排水 給水方式 タンク、0.05Mpa以上 関連資料 分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM) ハンドル位置 タンクレバー:右側面
1セット
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズ KQシリーズ 排水方式 200芯タイプ 洗浄水量(L) 3.6(小)、4.8(大) グリーン購入法 適合 排水芯(mm) 200
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NewアラウーノV
水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。 汚れが付きにくくしかも丈夫です。スキマレス設計でお掃除のしやすさにこだわり、汚れが入りやすいスキマを減らしました。 ターントラップ方式(少ない水で一気に流しきるので、節水が出来ます。年間約14000円節水します。)
仕様 スゴピカ素材(有機ガラス系)、ひとふき形状、水位調節、ターントラップ方式 ホワイト 電源 AC100V 50/60Hz 排水方式 壁排水155タイプ リモコン 赤外線式ワイヤレスリモコン(単4形マンガン乾電池2本) 洗浄水量(L) 大:4.6/回、小:3.0/回(水圧0.2MPa流動時) 待機時消費電力(W) 0.7
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 手洗い無 機種 KQ 定格電源 AC100V(50/60Hz) 凍結防止 一般地用 関連資料 分解図(SH232BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
1セット
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流線的なデザインでカジュアルな空間を演出、キレイ機能も搭載したプレアスシリーズ
グリーン購入法 適合 適合地域 一般地 タイプ 手洗無し 排水方式 壁排水(155mm)
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)