ウォッシュガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
114件の「ウォッシュガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアームースガン」、「洗車 ガン」、「ウォッシュブローガン」などの商品も取り扱っております。
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。 ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 取付口 (ノズル)G1/8、(エア)G1/4 トラスコ品番 301-8911 全長(mm) 140 質量(g) 214 最高使用圧力(MPa) 1 ホース長さ(m) 1.5
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷

レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。 吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 エアー取付口 G1/4 ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 ノズル取付部 G1/8 トラスコ品番 818-4377 セット内容 ビニールホース1.5m 全長(mm) 140 ブラック 質量(g) 214 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気、液体
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

オイルの吐出量が手元で確認できます。リセットもワンタッチでOKです。レバー操作で吐出量をコントロールできます。軽量で操作が簡単です。
用途エア式ドラムオイルポンプでのオイル補充に。 仕様 計測値:0.01~999.9 トラスコ品番 137-5817 電源 単4電池×2本(付属) 接続ねじ 1/2BSP(F) 流量(L/min) 0~30 許容圧力(MPa) 5 誤差 ±0.5%
1本
47,980 税込52,778
当日出荷

フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。 これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。 用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。 結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去 材質 (ボトル)PE、(キャップ)PP 容量(mL) 900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×120×284
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 接続方法 ねじ式(エアー取付G1/4) 材質 本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 質量(g) 214 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用温度(℃) -10~60 使用流体 圧縮空気 ノズルねじ径 PF1/8
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
エスコ品番 EA124LA-17 材質 ポリエチレン(タンク) 寸法(mm) Φ100×145 質量(g) 700 タンク容量(L) 0.9 使用圧力(MPa) 0.27~0.4(適合水道圧) 接続ねじ 3/4inch-11.5(ASH) 関連資料 (0.14MB) (0.12MB)
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様 プラグなし エスコ品番 EA124LA-121 材質 タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g) 307 容量(L) 約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ 3/4”NHメス 適合圧力(MPa) 【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm) 105×124×123(H)
1個
8,430 税込9,273
当日出荷

清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品 壁固定フック1個付き ホース長さ(m) 1.3 ナット G1/2(パッキン付)
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

付属の容器に洗剤を入れれば洗剤の混ざった水を放出できます。 ダイヤルで調整すれば、水洗浄、泡洗浄を切替できます。 先端のノズルは7パターン。
用途農機具、車、家周りの清掃作業に。 噴出形状 広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20 材質 ABS樹脂 質量(g) 320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 235×180×60 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 シャワー種類 7種類(広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

薬液を水道水で自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。
種別 本体 容量(L) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 149×360×216
1個
17,980 税込19,778
当日出荷


引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。 ノズル内径(Φmm) 4.6 仕様 流量調整ノズル 付属品 吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M 全長(mm) 390 材質(本体) アルミ 質量(g) 347 最高使用圧力(MPa) 1.5 空気使用量(L/min) 166(0.7Mpa)、231(1Mpa) 材質(ホース) ビニール ノズル長(mm) 約240 噴出量(mL/min) 323(0.7Mpa)、301(1Mpa) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
用途洗浄と乾燥 塗料ノズル口径(Φ) 1.4 トラスコ品番 276-5659 全長(mm) 417 質量(g) 330 空気使用量(L/min) 106 パターン形状 塗料噴出量(mL/min) 190 吹付空気圧力(MPa) 0.4 所要圧縮機(kw) 0.75 吹付距離(mm) 250 塗料供給方式 吸上式
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
全長(mm) 290 使用エアー圧力(MPa) 12 ホース長さ(mm) 1040 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,988 税込6,587
当日出荷

洗剤をタンクに入れるだけで洗剤と水を同時に噴射できる散水ノズルです。洗剤量も調節可能となっています。洗車以外にも、液体肥料を補充して植物の水やりに使うこともできます。用途に合わせて8種類の散水パターンを使い分け可能です。
用途洗車に。植物の水やりに。 セット内容 本体×1個、タンク×1個、取扱説明書 カーキー 容量(mL) 100 使用可能液体 市販の家庭用中性洗剤、洗車用中性洗剤、液体肥料 適合ホース内径(Φmm) 12~15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×165×220
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
769 税込846
当日出荷

スプレーガン自動洗浄装置。2種類のネジ径に対応可能。◆ガン表面、塗料経路、カップを今までの1/5時間で洗浄できます。◆ガンをセットしたらタイマーを回して45秒で洗浄完了。◆フタを開けると停止する安全装置付き
適合 18L角型缶・20Lペール缶 型式 【ポンプ】エアー駆動式、ダイヤフラムポンプ 質量(kg) 約22 タイプ 【洗浄液】洗浄用シンナー・水性洗浄液 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 350×440×990 空気消費量(L/min) 50~60(空気圧5kg/cm2時) 吐出量(L/min) 【洗浄液】約8(空気圧5kg/cm2) 供給空気圧力(MPa) 0.49~0.59(5~6kg/cm2時) 設定時間 【洗浄】約45秒間 環境温度範囲(℃) 5~40 タイマー ゼンマイ式、メカニカルタイマー 駆動源 圧縮空気
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。 仕様 エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min 材質 本体:アルミ ボトル:HDPE 使用エアー圧力(MPa) 0.6~1.5 危険物の類別 非危険物 関連資料 (1.78MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様 プラグ付 エスコ品番 EA124LA-121P 材質 タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g) 307 容量(L) 約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ 3/4”NHメス 適合圧力(MPa) 【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm) 105×124×123(H)
1個
8,580 税込9,438
当日出荷

そのクマ、寝不足が原因じゃないかも? 古い角質やメイクの洗い残しによる【くすみ汚れ】が原因で出来る【茶クマ】に、洗顔でアプローチ! 泥・AHA・セラミド・コラーゲンを配合した【もちもち泡】で、こすらず洗って しっとりうるおします。 石鹸をたっぷり泡立てて、Tゾーン⇒Uゾーン⇒目まわり の順に泡をのせたら、30℃前後のぬるま湯でやさしく洗い流します。
1個(75g)
469 税込516
11日以内出荷