ウォッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
2,318件の「ウォッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマートウオッチ」、「携帯型熱中症計」、「wbgt 測定 器 携帯」などの商品も取り扱っております。
スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート 本体質量(g) 25 対応機種 android4.4以上/iso8.0以上 機能 心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 使用時間 バッテリー:約4-6日 ディスプレイ 0.96インチ 防塵防水性能 IP67 充電時間(時間) フル:2 対応アプリケーション DayBand Bluetooth Ver.4.0
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポーツにも普段使いにも使いやすいラウンドタイプディスプレイ
用途アクティブな日常をスマートにサポート ディスプレイ 1.3インチ 防塵防水性能 IP67 充電時間(時間) フル:2 使用時間 バッテリー:約5-7日 本体質量(g) 30 対応機種 android4.4以上/iso8.0以上 対応アプリケーション DayBand 機能 心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 Bluetooth Ver.4.0
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート 本体質量(g) 30 対応機種 android4.4以上/iso8.0以上 機能 心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 使用時間 バッテリー:約5-7日 ディスプレイ 1.3インチ 防塵防水性能 IP67 充電時間(時間) フル:2 対応アプリケーション DayBand Bluetooth Ver.4.0
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かんたん操作!光と音、振動で猛暑から守る!危険を通知!光と、音、振動で体を猛暑から守る!15秒自動測定・IP67防水防塵・耐震性能・充電式。
用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所で! 本体質量(g) 約13 本体サイズ(mm) 約25×47×10.5 素材 ABS、PC、ナイロン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定。アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。 材質 ABS、PC,アルミニウム、銅 種類 表面体温計 電源 DC5V 1A 本体寸法(mm) 約33×41×10(ベルト含まず) 本体質量(g) 約16(ベルト含まず) 使用時間 約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。 使用環境温度(℃) -10~55(充電時:10~40 充電時間(分) 約120 バッテリー容量(mAh) リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh) 平均月差 前後約60秒 防水性 IPX7(防浸形) アラーム 60dB以上(上部50cm、A特性) 充電端子 マグネット式
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

耐衝撃構造(ショックレジスト) 20気圧防水 ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き) タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き) 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 フルオートカレンダー 12/24時間制表示切替 LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式 アナログ(時計) 材質 樹脂/ステンレス 質量(g) 57.2 種類 腕時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 52×46.4×14.9 電池 CR1220×1 LED色 アンバー 電池寿命 約3年 材質(バンド) 樹脂
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025)は熱中症ゼロ達成企業多数、業界シェアNo1商品です。熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、累計1万人以上から収集したバイタルデータをもとにアルゴリズムを確立することで、医療機器に相当する推定精度を実現しました。一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。NETISにも登録されています(KT-2001221-VE)。深部体温38℃前後でアラームが鳴り、LEDが赤く光り、振動します。ワンシーズン使いきりの熱中予防ウェアラブルデバイスです。
用途工事現場、工場内、作業員など、個人への熱中対策判断基準に。 種類 深部体温計 規格 NETIS登録番号:KT-200121-VE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 13×27×45 耐熱温度(℃) 80まで 防塵防水性能 IP67 音量(dB) アラーム:74 使用期間 5カ月
1個
8,690 税込9,559
当日出荷

熱中対策アラート・ハートウォッチは、猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。本製品は本体裏面センサ部で測定した結果をもとに、暑熱リスクを判断し、色、音、振動(バイブレーション)で危険をお知らせ、猛暑から身を守ります。ボタンを押す事でその場の暑熱リスクを知る事も可能です。耐熱性性能(JIS B7001準拠)、耐振動性能(JIS B7001準拠)を有しています。温度で光る色が変わるので、少しの変化の段階で気づく事ができます。
用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。 仕様 アラート音量(db):68 セット内容 本体、ベルト、マグネット充電ケーブル、取扱説明書 寸法(mm) 25×47×10.5 ブラック 電源 リチウムイオン110mAh 連続使用 3.5~4日 充電時間(時間) 約2 充電方式 USB充電(マグネット式) 防水性 IP67 NETIS番号 KT-240145-A 入力電圧 5V1A
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

色、音、振動で熱中症警戒をお知らせ。猛暑から身を守るアラートバンドです。設定不要。充電式で、フル充電で3.5~4日連続稼働。【特許出願中】色、音、振動で、熱中症の危険をお知らせ。防水性能:IP67。動作時間:約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)。温度誤差:±0.3℃。動作環境温度:-10~50℃。使用推奨環境温度:28~42℃。内蔵電池:リチウムイオン110mAh。入力電圧/電流:DC5V/1A※急速充電非対応。充電時間:約2時間(10~35℃環境下)
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防の目安に! 材質 ABS樹脂、PC樹脂 寸法(mm) 約25×47×10.5 質量(g) 約13(バンドは含まない) 使用温度範囲(℃) 28~42 充電時間(時間) 約2(10~35℃環境下) 防水性 IP67 材質(バンド) ナイロン
1個
4,588 税込5,047
当日出荷

熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g) 約40(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×82×12.5 温度測定範囲(℃) 0~50 機能 WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲 (タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式 ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) WBGT指数 0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日常での操作性向上を目指し、フルタッチパネル方式を採用。1.69インチの大画面液晶で、スワイプとタップで操作もスイスイ。ガラス製大型液晶画面なのに本体重量35gと軽量なので、装着時のストレスも軽減されます。
寸法(mm) 幅36×高さ43×奥行11 質量(g) 34 機能 メイン画面カスタマイズ、心拍、血中酸素、カメラ遠隔、歩数、SNS/SMS通知、カロリー、睡眠測定、スマホ発見、距離、天気、音楽の操作 防塵防水性能 日常生活防水 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中警戒。暑さから身を守る。ヘルス機能で身体を管理
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。 材質 ABC、PC、シリコン 本体寸法(mm) 約39×57×12 本体質量(g) 約26 入力電圧(V) DC5 充電時間(時間) 約2 動作時間 7~12日間 入力電流(A) DC1 バッテリー容量(mAh) リチウムイオン380 防水性 IPX6
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

温度環境アラート機能付きで、体温上昇を振動とアラートでお知らせ。フルタッチパネルで操作簡単、熱環境悪化する前に振動し、画面が赤くなりアラームでお知らせします。ウェラブルデバイスを腕に装着するだけで体温を注意してくれるので、熱中症対策など日々の健康管理に便利にご利用いただけます。
寸法(mm) ウォッチサイズ:幅39×高さ45×奥行12、画面サイズ幅29×奥行37(1.83インチ)、ベルト幅:20 質量(g) 46 機能 検温計、温度環境アラート、心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、メッセージ/電話通知、座りがち注意、スポーツ対応 素材 ケース:ABS、ベルト:シリコン、防風素材:ガラス 防水 IP67
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許アルゴリズムで深部体温の上昇変化率を推定し暑熱リスクを検知。暑熱リスクを検知時に音・光・振動の3 つのパターンで通知。ON/OFF スイッチ付 充電式で繰り返し使用可能
用途現場の従業員の暑熱リスク対策に トラスコ品番 698-3514 セット内容 充電アダプタ 材質 本体:PC素材、バンド素材:シリコン 幅(mm) 48 高さ(mm) 15.13 種類 深部体温計 奥行(mm) 25.5
1個
8,458 税込9,304
当日出荷

対応機種 Apple Watch Series 4 [44mm]、Apple Watch Series 3 [42mm]、Apple Watch Series 2 [42mm]、Apple Watch Series 1 [42mm] セット内容 バンド×1、調整工具×1 材質 バンド本体:ステンレススチール バンド長(mm) 140~215(装着可能な手首のサイズ)
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:マグネット式充電ケーブル(ACアダプターなし)、取扱説明書(保証書)。熱中症リスクを色、音、振動で危険を通知します。起動後は15秒ごとに自動で測定して、結果をお知らせします。
材質 ABS、PC、シリコン 寸法(mm) 25×10.5×43 (H) ブラック 質量(g) 11 連続使用時間 3.5~4日 使用電池 リチウムイオンバッテリー (110mAh) 耐熱温度(℃) ~80 防塵防水性能 IP67 充電時間(時間) 約2 測定間隔 毎15秒に1回 充電方式 USB充電 (マグネット式) 音量(dB) 68
1個(1個)
5,040 税込5,544
翌々日出荷

ダイエット、健康維持、またウォーキング、ジョギング、ヨガなどのエクササイズが中心の方におすすめ。 心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリー、脂肪燃焼量が計測されます。 心拍数が設定値をキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。
機能 【エクササイズ機能】心拍計測、最大/平均心拍数、消費カロリー計算、脂肪燃焼量計算、ワークタイム、心拍ゾーン別タイム。【アラート機能】ターゲットゾーンハートレートアラート。【クロノグラフ機能】25ラップストップウォッチ(リコール機能付)。【タイマー機能】カウントダウン。【ライト機能】ELバックライト。【タイム機能】12h/24h表示選択、日付曜日表示。【アラーム機能】有 表示方式 デジタル 質量(g) 44 材質(ケース) ABS樹脂 寸法(幅W×厚さ)(mm) ケース:38×16 動作 クォーツ カレンダー 付き 防水性 5気圧防水 材質(バンド) ポリウレタン アラーム 付き 適合腕周(cm) 13~20
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5局対応電波時計 世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。 自然エネルギー 太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。 (エコマーク認定番号06 134 014) あかり発電「SOLARMATE」 「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。 「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。 フル充電後の18ヶ月電池持続できます。 アラーム 音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。 10気圧防水性能 水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。
種類 腕時計 表示方式 アナログ(時計)/デジタル(日付) エコマーク認定 認定 表示 【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー) 時間 【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間) 充電時間 【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間 電波形式 (受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波 アラーム内容 1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付 ライト種類 LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示] 駆動方式 ソーラー電源 受信方式 定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示 カレンダー 付き アラーム 付き デュアルタイム 15分刻みで設定可能[デジタル表示] クロノグラフ 計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

気軽にご使用いただけるように充電ケーブルをなくし、ベルトを外すことで直接充電できるダイレクト充電タイプのスマートウォッチです。心拍数、歩数計、スポーツ対応カロリー計算、天気、着信通知など基本機能を備えており、スポーツなどのアクティブシーンにも日常使いにも幅広くご使用いただけます。
寸法(mm) 幅36×高さ43×奥行11 質量(g) 26 機能 心拍、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、座りがち防止、日常生活防水、スポーツ対応、リモートスイッチ、スマホ発見、気象、音楽操作、多言語対応、、血中酸素、カメラ遠隔、スマホ発見、抗菌仕様 防塵防水性能 日常生活防水 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自アルゴリズムで暑熱環境下でのリスクレベルを検出。大型1.64インチ有機EL液晶搭載で100種以上のスポーツモードや、アクティビティトラッキング機能も充実のスマートバンドです。 熱中症リスクが高くなる「暑熱環境下」で活動する際にリスクを検出して表示。
用途熱中症・熱中・猛暑・猛暑対策 材質 ボディ:ポリカーボネート、バンド:シリコン 対応OS iOS10以上。Andorid 5.1以上 機能 スポーツモード:100種以上、バイブ機能:対応 充電時間 約1.5時間 電池 内蔵式リチウムポリマー充電池 200mAh ディスプレイ 1.64インチ AMOLED(有機EL)液晶 解像度 240 × 456ピクセル、 326PPI 防塵防水性能 IP67 充電方式 マグネット式充電 関連資料 aiwa bandで熱中症対策義務化に向けた対策を!商品紹介資料(3.1MB) Bluetooth Bluetooth 5.2 待機時間 通常時:最大約14日間、 ヘビーユース時:最大約6日間 最大輝度(cd/m2) 450 タッチスクリーン 指紋防止コーティング強化ガラス
1台
8,898 税込9,788
翌日出荷