ウォーキング 測定のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
132件の「ウォーキング 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カロリー計算機」、「カロリーメーター」、「オムロン 体組成計」などの商品も取り扱っております。
活動カロリー(表示)と安静時や睡眠時の基礎代謝を測定して、総消費カロリーを表示 ウォーキングとジョギングの歩数を自動判別して表示 他にも体脂肪燃焼量・エクササイズ・歩行距離・カレンダー・時刻を表示 バーグラフでメッツ・1日1万歩達成度・週23エクササイズ達成度を表示 14日分のデータをメモリー ポケットではかれる活動量計 3D加速度センサー採用
センサー 3D加速度センサー メモリー 14日間 付属品 お試し用電池(CR2032×1個)、ミニドライバー、取扱説明書 材質 本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂 質量(g) 約25(電池含む、ストラップ除く) 電源(V) DC3(CR2032リチウム電池1個) 表示内容 【総消費カロリー】0.0~9999.9kcal、【活動カロリー】0.0~9999.9kcal、【体脂肪燃焼量】0.0~9999.9g、【総歩数】0~99999歩、【パワーウォーキング歩数】0~99999歩、【ジョギング歩数】0~99999歩、【歩行距離】0.00~999.99km、【エクササイズ】0.0~9999.9Ex、【時刻】0:00~23:59(24時間制)、【カレンダー】2011年1月1日~2041年12月31日、【バーグラフ】直前のメッツ(1~10メッツ)、1日1万歩に対する達成度(0~100%)、1週間23エクササイズに対する達成度(0~100%)、【メモリー】今日、1~14日前 電池寿命 約10ヶ月(1日16時間装着時) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 約33.5×76×10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オムロンヘルスケア活動量計
データ転送なしのベーシックモデル。
メモリー 7日間 電源 CR2032×1個 本体質量(g) 21 表示 歩数、脂肪燃焼量、総消費カロリー、時計 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×59×13 機能 ポケットIN、ごほうびカロリー、目標活動時間、目標総消費カロリー
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Androidスマートフォンにデータを転送。アプリでデータ管理ができます。 従来のカロリズムシリーズよりも処理性能が2倍の「カロリズムエンジンPRO」を搭載。6秒毎ごとに行動判定を行います。 行動を「走り」「歩き」「生活」「安静」の4つに自動で分類。行動別に消費カロリーや活動時間、脂肪燃焼量などを分析・表示します。
データメモリ 7日間(データ送信は最大14日間) 付属品 お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、スライドクリップ、落下防止ストラップ、クイックセットアップガイド、摂取カロリー表、取扱説明書(保証書付き) 材質 ABS 寸法(mm) 幅75×高さ35×奥行14 測定範囲 (歩数)0~99999 歩 (総消費エネルギー量)0~9999.9 kcal 材質(本体) ABS、PMMA 質量(g) 約26(乾電池含む) 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 表示 総消費エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位、活動エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位(走行/歩行/生活の3分類はアプリでのみ表示)、歩数:最大99999歩/1歩単位(走行/歩行の2分類はアプリでのみ表示)、時計:24時間表示、活動時間・距離・脂肪燃焼量:本体表示なし (走行/歩行/生活の3分類と合計値はアプリでのみ表示)、グラフ表示・安静時代謝量:本体表示なし(アプリでのみ表示) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×14×35 文字高(mm) 9.3 機能 【走行判定機能】あり 保証期間 1年 電池寿命 約3カ月(電波状況や機器の使用状況などにより変化することがあります) 通信機能 Bluetooth(R)version 4.0 (Low Energy Support) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅75×高さ35×奥行14 設定項目 【体脂肪率設定】5.0~75.0 % (0.1 %単位)、【体重設定】20.00~201.60 kg (0.01 kg単位)、【性別設定】男・女、【日付設定】年・月・日・時刻、【歩数振り分けレベル設定】20段階、【走りの歩幅設定】20~200cm(0.1 cm単位)、【歩きの歩幅設定】20~150cm(0.1 cm単位)、【年齢設定】6~99 才(生年月日で入力)、【身長設定】90~220(0.1 cm単位)
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。 過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。 大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。 時計機能付。
検出方式 3Dセンサー メモリー 14日間 仕様 ISO9001対象 付属品 ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個 材質 ABS、PMMA 寸法(mm) 幅84×高さ37×奥行13 測定範囲 1~99999999歩 材質(本体) ABS、PMMA 質量(g) 30(電池含む・ストラップ除く) 電源(V) DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個 測定項目 歩数、累計歩数、累計日数 保証期間 1年 電池寿命 約6ヶ月(1日4時間使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 12.5×84×36.5 最大表示/最小表示 (歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩数表示を0にして”今からの歩数”を計測する「スタートゼロ機能」 使い始めから1番多く歩いた日の歩数・歩行距離・消費カロリーを日付とともにメモリー 毎日の歩数と歩行距離、日数を積算してメモリー ホーム画面の任意設定 小雨でも大丈夫な防滴構造
検出方式 3D加速度センサー 付属品 お試し用電池CR20321個(本体内蔵)、ストラップ、クリップ、ドライバー 質量(g) 23(電池含む、ストラップ除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 DC3V(CR2032電池1個) 精度 歩数:±5%(振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて) 表示方式 LCD表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 67×33×12.5 設定範囲 身長:110~200cm、体重:20~160kg、歩幅:20~120cm、目標歩数:3000~40000歩 表示内容 日付・時刻:24時間式(年/月/日/時/分)、歩数:最大99999歩、消費カロリー:最大9999.9kcal、歩行距離:最大999.99km、目標達成度、目標残歩数、7日メモリー:歩数・消費カロリー・歩行距離・目標達成度・日付、総累計:歩数・消費カロリー・歩数距離・歩行日数 電池寿命 約1年(1日平均約1万歩歩行した場合) 保存温度範囲(℃) -20~60 防滴構造 JIS C 0920:2003規格適合 表示寸法(mm) 33.5×18.5
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3方向加速度センサー採用 体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示 3つのボタンでシンプル操作 歩数表示は大きく見やすく、常に表示 30日・30週間分の大容量メモリー 区間計測も可能
メモリー 30日分 付属品 お試し用電池(CR2032×1個)、簡易ドライバー 材質 本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂 質量(g) 約24(電池含む、ストラップ除く) 電源 DC3V(CR2032 リチウム電池1個) 電池寿命 約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 約33.5×76×10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オムロンヘルスケア活動量計 カロリスキャン
早歩き(早歩きの基準)の歩数を個別にカウントし、早歩き歩数として表示します。 さらに1日の活動カロリー消費目標達成に必要な目安時間を表示します。 4週間で減らしたい体重を設定すると、その減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動算出。 目標活動カロリーを達成するには、早歩きならあと何分かかるのか、わかりやすく表示します。 また、1日の目標活動カロリーに対する達成度をインジケータでお知らせするので、達成度がひと目で確認できます。 目標を達成すると「バンザイマーク」、さらに目標の1.5倍以上のカロリーを消費すると「♪マーク」を表示します。 知りたい結果を、見やすく表示 「表示」ボタンを押すごとに、5つの画面が順番に切り替わります。
付属品 お試し用電池(CR2032×1個、取り付け済み)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、取扱説明書(品質保証書付き) 電源 DC3V(リチウム電池CR2032×1個) 本体質量(g) 28(電池を含む) 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm) 33×78×12
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定いらずで、すぐに使えます。 見やすい大画面液晶。 ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。 電池はコインで開けられます。
検出方式 3Dセンサー 付属品 落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個) 材質 ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ) 寸法(mm) 幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81) 測定範囲 0~99999歩 材質(本体) ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ) 質量(g) 28(電池含む) 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 文字高(mm) 219 表示項目 歩数 保証期間 1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72.5×35.5×12
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイエットコース搭載。カラダに優しいダイエットをサポート。 1か月で減量したいkgを5つのコース(0kg、-0.5kg、-1.0kg、-1.5kg、-2.0kg)から選ぶと、目標消費カロリーを算出。 その目標消費カロリーに対する達成度を表示するので、あとどれくらい頑張ればいいのかが一目でわかる。 14日間メモリー。
メモリー 14日間 付属品 取扱説明書(保証書付)、ドライバー、落下防止ストラップ、摂取カロリー表、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 ABS、PC 寸法(mm) 幅71×高さ33×奥行15 測定範囲 (歩数)0~999999 歩 (総消費エネルギー量)0~999999 kcal 材質(本体) ABS、PC 質量(g) 約28(電池含む) 電源(V) DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 本体質量(g) 約28(電池含む) 表示 【歩行時間】0分~999999分(1分単位)、【歩行距離】0.00km~999.99km(0.01km単位)、【活動エネルギー量】0.0kcal~9999.9kal(0.1kcal単位)、【安静時代謝量】個人設定終了後に表示、【総消費エネルギー量】0kcal~999999kcal(1kcal単位)、【時計】24時間、【脂肪燃焼量】0.0g~9999.9g(0.1g単位)、【歩数】0歩~999999歩(1歩単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×15×33 保証期間 1年 電池寿命 約6ヶ月(1日約16時間使用した場合)※使用条件により異なる 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅71×高さ33×奥行15 設定項目 【体脂肪率設定】5.0%~75.0%(0.1%単位)、【体重設定】20kg~150kg(1kg単位)、【性別設定】男・女、【年齢設定】6~99才(生年月日で入力)、【日付設定】年・月・日・時刻、【身長設定】90~220cm(1cm単位)、【目標達成度】0.0~9999.9%(0.1%単位)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オムロンヘルスケア歩数計 HJ-325
1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい、シンプル派。
メモリー 7日間 測定項目 歩数 本体質量(g) 23 機能 ポケットIN、時計、マイベスト3 使用電池 CR2032 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm) 57×42×13
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オムロンヘルスケア活動量計 カロリスキャン
早歩き(早歩きの基準)の歩数を個別にカウントし、早歩き歩数として表示します。 さらに1日の活動カロリー消費目標達成に必要な目安時間を表示します。 4週間で減らしたい体重を設定すると、その減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動算出。 目標活動カロリーを達成するには、階段上りならあと何分、早歩きならあと何分かかるのか、わかりやすく表示します。 また、1日の目標活動カロリーに対する達成度をインジケータでお知らせするので、達成度がひと目で確認できます。 目標を達成すると「バンザイマーク」、さらに目標の1.5倍以上のカロリーを消費すると「♪マーク」を表示します。 Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Android専用アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」に、 測定データを転送し、歩数や総消費カロリー、早歩き歩数などの測定データを簡単に確認・管理することができます。
付属品 お試し用電池(CR2032×1個、取り付け済み)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、取扱説明書(品質保証書付き) 幅(mm) 33 高さ(mm) 78 奥行(mm) 12 電源 リチウム電池CR2032×1個 本体質量(g) 約28(電池含む)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩幅を計測できる機能とタッチ式の心拍計測機能を搭載した歩数計です。年齢や身長に基づいた歩幅評価をおこないます。 一日の歩数や歩いた時間、消費カロリーが計測できます。 歩数計サイズの機器に人間の歩く動きを感知するモーションセンサーと年齢に合わせた歩幅データを組み込んだ画期的な歩幅計測器です。
材質 ABS樹脂 質量(g) 24 寸法(縦×横)(mm) 32×84 機能 タッチ式心拍計測機能 モード 時刻モード(時刻・曜日表示・フルオートカレンダー)、歩数モード(1日のウォーキングタイム・歩数(最大199999歩)・消費カロリー)、歩幅モード(4段階歩幅評価(スゴイ・ヤッター・OK・ガンバロー)・計測可能距離30m-100000m)、計測モード(ウォーキングタイム・ストップウォッチ・歩数・消費カロリー)、記録モード(7日間の歩数モードの記録) 動作 クォーツ
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩数表示のみで、かんたん操作 面倒な設定が不要で、すぐに使える 重さ15gの軽量・コンパクトボディ 大きくて見やすい大型1段表示 コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換 3D加速度センサー採用
センサー 3D加速度センサー 付属品 お試し用電池(CR2032×1個) 材質 本体:ABS樹脂、前面パネル:ポリカーボネート 質量(g) 約15(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 精度 (歩数)±3%以内 表示 液晶5桁デジタル表示 使用電池 CR2032 表示内容 歩数:0~99999歩 電池寿命 約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 約29.4×60×10.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットにいれても測定できる。シンプルな歩数計で健康管理。
用途歩数測定 測定項目 歩数、距離 機能 歩数表示、距離表示、時刻表示 使用電池 CR2032×1個
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい大型二段表示(下段に時刻を常に表示) 腕時計と同じ装着方法(左手首上面装着専用)で歩行の計測が可能 3気圧日常生活防水
材質 本体:ABS樹脂、前面表示窓:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン 質量(g) 約40(バンド・電池を含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 精度 (歩数)±3%以内、(時計)月差±30秒以内 使用電池 DC1.5(LR44ボタン電池1個) 電池寿命 約2年(1日1万歩使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 55×43×14.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全国防犯協会と東京防犯協会のダブルの推奨を取得した優良防犯ブザー付き。 目標歩数の設定と達成度を表示。 生活スタイルに合わせて選べる2種類の歩数測定モード。 歩数をカウントさせたくないときに使えるスリープ機能付き。
検出方式 3Dセンサー データメモリ 7日分(週間累計は4週間分) 仕様 ISO9001対象 付属品 CR2032コイン形リチウム電池×1個、ネックストラップ、ブザー用ストラップ 材質 ABS 質量(g) 32(電池含む) 電源(V) DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個 測定項目 歩数、消費カロリー、歩行距離、脂肪燃焼量、歩行時間、週間累計歩数、目標達成度 電池寿命 約6ヶ月(1日4時間使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 14.1×86.5×36.5 最大表示/最小表示 (歩数)199999歩/1歩、(消費カロリー)19999.9kcal/0.1kcal、(歩行距離)299.99km/0.01km、(脂肪燃焼量)999.9g/0.1g、(歩行時間)1440分/1分
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計測を止めることができる一時停止機能搭載。 ※自動車や電車に乗ったりした時に、誤って歩数がカウントされないように一時的に計測を止めることができます。 メイン画面(現在の歩数・時刻表示)にいつでも戻れる「ホーム」ボタン採用。 かんたん操作の単機能万歩計。(歩数と時刻のデュアル表示) 14日分の歩数データを表示。 3D加速度センサーを搭載しているので、ポケットやバッグの中、首からさげて計測できます。 電池交換はコインで開閉できるフタを採用しているので、簡単に交換できます。
センサー 3D加速度センサー メモリー 今日、1~14日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー) 付属品 お試し用電池(CR2032×1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き) 材質(本体) 【本体】ABS樹脂、【透明部】アクリル樹脂 質量(g) 約22(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 CR2032 リチウム電池1個 表示 液晶5桁デジタル2段表示 精度(%) 【歩数】±3以内(メーカー規格の振動試験器による)、【時計】平均月差±30秒以内(常温にて) 表示内容 歩数 0~99999歩、時刻 0:00~23:59(24時間制) 電池寿命 約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 約33.5×67×11 RoHS指令(10物質対応) 対応 時間設定 0:00~23:59
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。34日分のデータを記憶し、履歴を表示します。
検出方式 3D加速度センサー式 仕様 (歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex 付属品 電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用) 質量(g) 約24 電源 リチウム電池CR2032×1個 表示方式 液晶デジタル5桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×13×39 精度(%) (歩数)±3以内 オートパワーオフ 約1分 電池寿命 約6ヶ月(1日16時間作動時) カロリー(kcal) (消費) 0~9999 距離(km) (歩数)0.0~999.9k
1台
1,078 税込1,186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

歩数のみを測定するシンプルな仕様 大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大) 感度調節機能付き 電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない
検出方式 振り子式 付属品 CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用) 材質 ABS 寸法(mm) 幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む) 測定範囲 0~99999歩 材質(本体) ABS 質量(g) 約30(電池含む) 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 表示サイズ(mm) 18×36、7セグ5桁 精度 ±3%(振動試験機による) 表示 最小1歩~99999歩 文字高(mm) 約15 使用電池 CR2032 保証期間 1年 電池寿命 約2年(1日4時間作動した場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 27×65×37(クリップ含む)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高いスタンダードモデル 歩数表示のみ 感度調整機能で歩数の誤差の調整が可能 使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ
材質 ABS樹脂 表示 液晶5桁表示 99999歩 精度 (歩数)±3% 質量(g) 約22(電池を含む) 使用電池 LR43×1個 電池寿命 約2年(1日1万歩使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 33.4×55.4×13.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)