ウォーターダスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
111件の「ウォーターダスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォーターガン」、「水用 ガン」、「トイレ洗浄 ノズル」などの商品も取り扱っております。
清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品 壁固定フック1個付き ホース長さ(m) 1.3 ナット G1/2(パッキン付)
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

業務用をはじめ一般家庭の屋外にも使用できるノズルとホースのセット。ノズルは回転式でねじれがなく、ミスト・ストレート・ストップの散水パターンで放射・直射も自在に調節可能。
用途厨房のスチームオーブン洗浄、屋外の散水や小物洗浄、トイレフロアーの洗浄等 シャワー種類 ミスト・ストレート・ストップ 材質 ステンレス、黄銅、アルミニウム、亜鉛ダイカスト、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、EPDM 仕様 配管ネジG1/2やカップリング横水栓にも取付可能。 ホース長さ(m) 1.3
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 接続方法 ねじ式(エアー取付G1/4) 材質 本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 質量(g) 214 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用温度(℃) -10~60 使用流体 圧縮空気 ノズルねじ径 PF1/8
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。 吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 エアー取付口 G1/4 ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 ノズル取付部 G1/8 トラスコ品番 818-4377 セット内容 ビニールホース1.5m 全長(mm) 140 ブラック 質量(g) 214 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気、液体
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付けて使用。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
付属品 分岐金具付き 材質 ABS樹脂・黄銅・青銅 ホース長さ(m) 1.3
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。 ノズル内径(Φmm) 4.6 仕様 流量調整ノズル 付属品 吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M 全長(mm) 390 材質(本体) アルミ 質量(g) 347 最高使用圧力(MPa) 1.5 空気使用量(L/min) 166(0.7Mpa)、231(1Mpa) 材質(ホース) ビニール ノズル長(mm) 約240 噴出量(mL/min) 323(0.7Mpa)、301(1Mpa) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本体に凹凸が少ないため、埃や汚れがたまりにくく清掃もし易いので、厨房用の洗浄ガンとして最適です。G1/2接続部はシャワーホースも接続できます。
材質 アルミニウム、黄銅 アズワン品番 64-6487-75
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

止水栓と給水管の間に取付けてください。 清掃用の直射と止水ができます。
付属品 壁固定フック1個付き ホース長さ(m) 1.3
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
材質 ABS樹脂 ホース長さ(m) 1.3
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

水・お湯OK。ガード用ラバーヘッド付。噴射調整ナット付。ホールドオープンクリップ付。亜鉛キャストボディ
シャワー種類 ジェット・ミスト エスコ品番 EA124LA-5 全長(mm) 145 接続ねじ 3/4inch-11.5(ASH)
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液) 付属品 コック 成分 ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水 pH値 13.4(代表値) 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。 ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 取付口 (ノズル)G1/8、(エア)G1/4 トラスコ品番 301-8911 全長(mm) 140 質量(g) 214 最高使用圧力(MPa) 1 ホース長さ(m) 1.5
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷

エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
全長(mm) 290 使用エアー圧力(MPa) 12 ホース長さ(mm) 1040 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,988 税込6,587
当日出荷

用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。 ノズル長(mm) 250 タイプ ロータリーノズル タンク容量(mL) 700 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
用途洗浄と乾燥 塗料ノズル口径(Φ) 1.4 トラスコ品番 276-5659 全長(mm) 417 質量(g) 330 空気使用量(L/min) 106 パターン形状 塗料噴出量(mL/min) 190 吹付空気圧力(MPa) 0.4 所要圧縮機(kw) 0.75 吹付距離(mm) 250 塗料供給方式 吸上式
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

強い水流で頑固な汚れを落とします。 レバーを握ると通水、はなすと止水ができます。 上部つまみで流量調節ができます。 フック、ビス付き
用途トイレや洗面所、お風呂などの掃除に最適な洗浄用ノズルセットです。 付属品 フック、ビス 材質 黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ステンレス ホース長さ(m) 1.3 取付ねじ ホース:G1/2
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。
用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。 トラスコ品番 195-6102 セット内容 樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ) 全長(mm) 128 材質/仕上 本体:PP 質量(g) 70 使用温度範囲(℃) 0~50 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 アズワン品番 64-8716-07
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

純水精密洗浄用ハンドスプレーです。 オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。 純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。 プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。 半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。
1個
12,801 税込14,081
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。兼用型は切換レバーによる洗浄と乾燥の切換が出来ます(TD-78のみ)。
ノズル口径(Φmm) 2.0 付属品 ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセット トラスコ品番 231-4690 摘要 ダスター兼用タイプ 質量(g) 375 空気取入口 G1/4 チューブ接続口径(Φmm) 5.5(洗浄液用)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷