- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- ウォーターバス・オイルバスオプションのおすすめ人気ランキング
ウォーターバス・オイルバスオプションのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「ウォーターバス・オイルバスオプション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低温調理器 業務用」、「オイルバス用オイル」、「ウォーターバススターラー」などの商品も取り扱っております。
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様
アナログ
材質
制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム
質量(kg)
約1.5
電源
AC100V 50/60Hz
安全装置
サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
ヒーター容量(W)
750
温度設定範囲(℃)
室温+5~180
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
材質
制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム
形状
水槽:丸型
電源(V)
AC100 50/60Hz
安全装置
サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
ヒーター容量(W)
750
温度設定範囲(℃)
室温+5~180
バス内温度が250℃以上になると自動的に電源が切れるオーバーヒート防止機能付のステンレス製オイルバスです。
使用温度範囲(℃)
室温+5~190、オーバーヒート防止機能付
電源
AC100V・50/60Hz
温度調整方法
液体膨張式サーモスタット
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様
アナログ
槽内寸法(mm)
□200×123
外寸法(mm)
210(280)×275×124
アズワン品番
1-2943-11
1個
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別
水槽
材質
PP(ポリプロピレン)
電流(A)
-
電源(V)
-
本体質量(kg)
-
安全装置
-
電源コード(m)
-
温度制御方式
-
温度調節精度
-
保証期間
-
ヒーター容量(W)
-
温度設定範囲(℃)
-
マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。
本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。
温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
ヒーター容量(W)
750
付属品
撹拌子(Φ8×30a)×1個
材質
本体/ノリル樹脂R、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ
外形寸法(mm)
240×280×220
電源
(AC100V50/60)800W、コード長2m・3Pプラグ
槽内寸法(mm)
Φ208×123
モーター
ACモーター
安全装置
温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W)
750
TGK品番
692-63-24-33
型式
FWB-21B
材質/仕上
(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ
質量(kg)
1.4
使用温度範囲(℃)
室温+5~95
電源
AC100V 50/60Hz8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×271×135
槽内寸法(Φ×Hmm)
210×130
コード
三芯接地プラグ付き電源コード
温度設定方式
バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
合成実験の新定番、保温性の良いステンレス製、▼ステンレス製なので堅牢で保温性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。温度調節器は液体膨張式。独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備。
付属品
温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ
使用温度範囲(℃)
(室温+5)~230(室温20、無試料)
温度精度
±3.5℃ at 液温200℃(撹拌時)
持ち運びに便利な把手付きです。
制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。
ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)
室温+5~95
付属品
温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包
材質
(槽)SUS304
安全装置
空焚防止装置、過電流保護ヒューズ
ヒーター
SUS316L パイプヒーター
温度調節精度
±1.5℃ at 60℃(攪拌時)
電源
AC100V(50/60Hz)
温度調節
液体膨張式
温度分布精度
±1℃ at 60℃(攪拌時)
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様
アナログ
材質
制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム
安全装置
サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
ヒーター容量(W)
750
アズワン品番
1-4595-31
1個
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
密閉系シリコーンオイルです。
耐熱性に優れています。
用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品
温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ
使用温度範囲(℃)
(室温+5)~250(室温20、無試料)
温度精度
±0.3℃ at 液温200℃(撹拌時)
容器内部の観察性に優れたオイルバス。過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。背面に固定用把手付(取外し可能)
電源(V)
AC100(4.1A)
温度精度
±0.5~0.1
公差(mm)
(水槽サイズ)±2.5
温度設定単位
0.1℃
仕様
水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)
4.5
材質(本体)
SUS430
槽内寸法(mm)
225×188×150
外寸(mm)
260×266(280)×243 ※突起部含む
安全装置
温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ
電源コード(m)
2.5 3Pプラグ
水槽容量(L)
5
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)
室温+5~200
アズワン品番
1-3147-41
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源
AC100V 50/60Hz
最大揚程(m)
1.4
センサー
Pt100Ω
タイマー設定
1分~99時間59分(1分単位)
外寸法(mm)
147×150×295
クランプ取付幅(mm)
40
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様
●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2948-01 ECオイルバス●水槽形状:丸型●デジタル
材質
制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ
質量(kg)
約1.5
電源(V)
AC100 50/60Hz
安全装置
サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
表示精度
±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt
ヒーター容量(W)
750
温度設定範囲(℃)
室温+5~180
アズワン品番
1-2948-11
タイマー
ON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
1個
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品
PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプ
ウォーターバス
電源
AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)
194×336×156
最大吐出量(L/min)
10
最大揚程(m)
1.4(ポンプ単体)
センサー
サーミスタ
ヒーター容量(kW)
1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)
室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定
1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)
140×150×310
温度設定範囲(℃)
-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)
40
撹拌方式
噴流撹拌式
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプ
オイルバス
電源
AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA)
センサー
白金測温抵抗体(Pt100Ω)
機能
プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止
ヒーター容量(kW)
1.2(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)
室温+5~180
タイマー設定
1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)
140×150×310
温度設定範囲(℃)
-2.0~+180
アズワン品番
1-5832-44
クランプ取付幅(mm)
40
撹拌方式
プロペラ撹拌式
温度調節精度(℃)
±0.05~
1台
¥107,000
税込¥117,700
当日出荷
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番
1-5421-41
付属品
棚板×2枚、棚受×4個
質量(kg)
9.5
電源
AC100V 50/60Hz
定格電流(A)
3
棚段数
最大6
安全装置
過昇温防止装置、過電流ブレーカー
タイマ機能
ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー
温度センサー
K型熱電対
温度制御
マイコン式PID制御
タイマー時間
1分~99時間59分
棚ピッチ(mm)
30
外寸法(mm)
250×320×400
ヒーター容量(W)
300
温度設定範囲(℃)
室温+5~80
庫内寸法(mm)
180×240×220
対流方式
自然対流方式
観察窓
70×190mm
1台
¥91,200
税込¥100,320
当日出荷