- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ウォーターベストのおすすめ人気ランキング
ウォーターベストのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新368件の「ウォーターベスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウオーターベスト」、「ドレン排水トラップ」、「ドレン用 逆止弁」などの商品も取り扱っております。
排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)
70
空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)
90
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。
材質
本体/ABS。軸/ステンレス。弁/PP
空調機ドレーン排水管(ガス管(SGP)専用)の末端(管用平行ネジ)に手締めで垂直に取り付ける商品です。静圧が-1000Paまでです。取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。
耐熱温度(℃)
90
透明色で内部確認が可能です。
弁の動作ができるように、点検口が付いています。
直付・浮かし・再施工可能。
縦方向のみ。
ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質
ABS樹脂
排水管(SGP管専用)の中間(管用平行ネジ)に垂直に取り付ける商品です。上下ともテーパー内ネジで、取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)
70
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質
本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE
呼び
25
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き)
業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用
自己閉鎖膜にて完全臭気止め
弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。
縦引き・横引き兼用です。
タンク内の冷水が、ベスト内側に張り巡らされたホースを通ることで快適な冷感を生
み出すNEWギア。ベストの素材には、ハードな現場でも活躍できる耐久性を持った
CORDURA(r)を採用。バッテリー駆動で水が巡回する仕組みとなっており、凍ったペッ
トボトルや氷を補充しつつフルパワーで約7時間使用することが可能。冷却材料に
凍ったペットボトルを使用した際は、溶けた際に水分補給をおこなえ+αの猛暑対策
にもなります。水冷服本体とバッテリーのセット商品。
脇までホースが通っているの冷感体感3倍アップ(メーカー比)
手洗い可能・軽量・静音・長時間冷却・高速チャージ・速攻冷感・水分補給
用途建設/土木現場/工事現場/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/塗装/農業/水産業
セット内容
専用バッテリー(品番992000)3350mAh、充電ケーブル
材質
本体生地:コーディラナイロン,タンク:TPU、冷却チューブ:シリコンゴム
色
クロ
サイズ
F
質量(g)
1070(バッテリー装着時)
胸囲(cm)
95~115
混率(%)
表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、脇生地:ナイロン80・ポリウレタン20
肩幅(cm)
25
着丈(cm)
41.5
充電時間(時間)
約2時間(2Aアダプタ使用時)
モード
連続作動(稼働時間7時間)、長時間使用モード 20秒作動-45秒停止(稼働時間20時間)、最長時間モード(稼働時間25時間)20秒作動-1分30秒停止
1着
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。
透明ケーシングで内部の状態を確認できます。
点検口から弁の動作を確認できます。
色
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー
材質
(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。
封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。
防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。
内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。
光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
仕様
エンビ管用、水平取付型
種別
フロートボール式空気逆流防止弁
インクリーザー継手、エルボ継手にウォーターベストが内蔵されています。脱着可能になっており、容易にメンテナンスや異物が詰まった時等に取り除く事が出来、衛生的に保てます。
耐熱温度(℃)
60
耐薬品対応。排水管の上部に垂直に接着により接続する商品です。
適合
VP40/50・VU40/50対応
全長(mm)
30
耐熱温度(℃)
80
外径(mm)
58.5
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容
アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ(S~5L相当)
胸囲(cm)
80~130
肩幅(cm)
30
着丈(cm)
43
素材
ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム
前身丈(cm)
36
後身丈(cm)
47
1セット
¥16,900
税込¥18,590
3日以内出荷
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質
本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE
呼び
40
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷