- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- ウォーター&エアーガンのおすすめ人気ランキング
ウォーター&エアーガンのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新119件の「ウォーター&エアーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗浄エアーガン」、「エンジン クリーナー ガン」、「ウォーターガン」などの商品も取り扱っております。
ノズル取付口
水取り付け口 Φ14mm.タケノコ
ホース取付口
Φ14mmタケノコ
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
740
ノズル口径(Φmm)
16(中心穴3)
トラスコ品番
441-7186
全長(mm)
900
質量(g)
825
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
全長(mm)
290
使用エアー圧力(MPa)
12
ホース長さ(mm)
1040
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。
水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。
ノズル内径(Φmm)
4.6
仕様
流量調整ノズル
付属品
吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M
全長(mm)
390
材質(本体)
アルミ
質量(g)
347
最高使用圧力(MPa)
1.5
空気使用量(L/min)
166(0.7Mpa)、231(1Mpa)
材質(ホース)
ビニール
ノズル長(mm)
約240
噴出量(mL/min)
323(0.7Mpa)、301(1Mpa)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
用途洗浄と乾燥
塗料ノズル口径(Φ)
1.4
トラスコ品番
276-5659
全長(mm)
417
質量(g)
330
空気使用量(L/min)
106
パターン形状
丸
塗料噴出量(mL/min)
190
吹付空気圧力(MPa)
0.4
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
250
塗料供給方式
吸上式
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)
50
ノズル口径(Φmm)
4.3
接続方法
ねじ式(エアー取付G1/4)
材質
本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
質量(g)
214
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用温度(℃)
-10~60
使用流体
圧縮空気
ノズルねじ径
PF1/8
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
50
ノズル口径(Φmm)
4.3
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-4377
セット内容
ビニールホース1.5m
全長(mm)
140
色
ブラック
質量(g)
214
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気、液体
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
仕様
流量調節付
材質
アルミ
全長(mm)
345
空気消費量(L/min)
0.8MPa≧230
ノズル長(mm)
108
ノズル口径(Φmm)
9
空気取入口
1/4G
使用エアー圧力(MPa)
0.6~1.5
適合ホース内径(Φmm)
15.5
関連資料
(0.17MB)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
遠く離れた場所での使用可能なダスターガンです。
ノズル部分はフレキシブルです。
引金固定可能です。
用途離れた場所での一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)
940
ノズル取付口
UNF7/16-20
ノズル口径(Φmm)
3
トラスコ品番
805-0597
材質
本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
質量(g)
800
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。
フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
その他いろいろな汚れの除去・乾燥。
ノズル長(mm)
50
ノズル口径(Φmm)
4.3
取付口
(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
トラスコ品番
301-8911
全長(mm)
140
質量(g)
214
最高使用圧力(MPa)
1
ホース長さ(m)
1.5
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
純水精密洗浄用ハンドスプレーです。
オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。
純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。
プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。
半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。
清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品
壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)
1.3
ナット
G1/2(パッキン付)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。
ノズル長(mm)
250
タイプ
ロータリーノズル
タンク容量(mL)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。
全高(mm)
135
空気消費量(m3/min)
0.25
セット内容
ホースバンド×2個。ホース2m×1本。 SUSパイプ×1個
常用使用圧力(MPa)
0.6
プラグ
Rc1/4
洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。
水、防錆油、各種洗浄液等。
1.5mホース付き。
用途エンジンルーム等の洗浄
塗料ノズル口径(Φ)
1.4
トラスコ品番
103-5452
質量(g)
330
空気使用量(L/min)
106
パターン形状
丸
吹付空気圧力(MPa)
0.4
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
250
塗料供給方式
吸上式
噴出量(mL/min)
190
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。
用途一般生産工場、自動車整備工場。
ノズル口径(Φmm)
6
トラスコ品番
855-2100
材質
ステンレス
全長(mm)
375
質量(g)
360
最高使用圧力
1MPa
ノズル取付部
なし
エアー取付口
G1/4
2018年トラスコ掲載ページ
5 0625
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。兼用型は切換レバーによる洗浄と乾燥の切換が出来ます(TD-78のみ)。
ノズル口径(Φmm)
2.0
付属品
ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセット
トラスコ品番
231-4690
摘要
ダスター兼用タイプ
質量(g)
375
空気取入口
G1/4
チューブ接続口径(Φmm)
5.5(洗浄液用)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ノズル長(mm)
1000
ノズル口径(Φmm)
3
材質
アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他
全長(mm)
1105
質量(g)
716
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
プラグ
空気接続口
OPBプラグ
ノズル取付部
G1/8
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。
用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。
ノズル長(mm)
270
ノズル口径(Φmm)
3
付属品
ビニールホース1.5M(ストレーナ付)
最高使用圧力(MPa)
0.7
取付口
特殊(ノズル)