ウォールウォッシャのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
226件の「ウォールウォッシャ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニバーサルダウンライト」、「埋め込み式スポットライト」、「可塑剤」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V) AC100~242 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 85 調光の可否
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ウォールウォッシャー
PLUGGED(プラグド)。壁面を効率的に照射します
ランプの種類 LED アルミダイカスト LED寿命(時間) 40000 配光タイプ 広拡散 取付可能天井厚(mm) 5~25 色(本体) オフホワイト 再生紙使用マーク 適合
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 天井直付型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。 長さ(mm) 2418 幅(mm) 115 材質/仕上 本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

仕様 天井直付型、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 長さ(mm) 1230 幅(mm) 115 材質/仕上 本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1セット
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

器具本体とライトバーのセット品です。
仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵 質量(kg) 5.4 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 6 仕様 LED一体型、調光タイプ ウォールウォッシャー、調光範囲(100~約1%)、壁付・傾斜天井取付可能、FLATFACE、照射近接限度10cm、取付必要深さ65mm 適合 調光器/AE36745E(別売) 材質 アルミダイカスト(ファインホワイト塗装) 質量(kg) 0.5 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 49.1 光束(Lm) 295 アズワン品番 64-9316-95 LED寿命(時間) 40000 埋め込み寸法(mm) 埋込穴□100 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 82
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷

壁面をより広範囲に照らす。 天井の際までしっかり光を広げ、効率よく明るさ感を高めます。
仕様 配光:斜天井対応不可 厚さ(mm) 天井材:9~25に取付可能 消費電力(W) 6.9 構造 高気密SB形 制御 位相制御式:2線式 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.08 明るさ 60形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 高演色95 埋込穴(Φmm) 75 調光率(%) 100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm) 100 配光タイプ 拡散マイルドタイプ LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
質量(kg) 2.3 材質(本体) 鋼板(白色粉体塗装) 色温度(K) 5000 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) Ra Ra83
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 埋込型、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用 首振角度(°) 45 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°) 水平約355 演色指数(Ra) 85
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

簡易コントローラー付のセットです。 軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。
用途壁面・のり面への演出照明に セット内容 簡易コントローラー 幅(mm) 56 高さ(mm) 103 電圧(V) 100/200 コード長さ(m) 1(電源) コード 通信IN、通信OUT各1本(300mm) 器具・セット 簡易コントローラー 光源色 RGBマルチカラー 色(本体) シルバー
1セットほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器)
超高輝度40Wライトアップカラー投光器です。 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に セット内容 投光器本体、リモコン、リモコンホルダー、動作確認用電池 単色16種・フルカラー(自動変色モード6種) 電源 AC100V 40W 本体質量(kg) 3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:244×88×309、リモコン:60×9×104 電源コード(m) 5(防水、PSE認証済) 機能 自動スリープ機能 使用電池 CR2032 材質(外枠) アルミダイカスト LED フルカラーLED20個搭載 動作電圧 リモコン:DC3V 周波数(MHz) リモコン:433.92 電波到達距離(m) リモコン:3 動作温度(℃) 本体:-20~40、リモコン:-30~55 動作湿度(%) 本体:85以下 電源プラグ 3ピン仕様(3ピン→2ピン変換プラグ付) 色相 4096段階/RGB各色
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品 ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V) AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1250×59×200 取付ピッチ(mm) M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 質量(kg) 2.18 使用温度範囲(℃) -20~45 消費電力(W) 27.4 入力電圧(V) AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間) 40000(光束維持率70%時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 230×1249×52 光束(Lm) 4050 配光角度(°) 約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 演色指数(Ra) 84
1台
11,980 税込13,178
11日以内出荷

天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。
定格電圧(V) AC100~242 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"にこだわったウォールウォッシャダウンライト。 均斉度の高い美しい光で壁面を演出 コンパクト設計
型式 浅型:10H 質量(kg) 0.4 タイプ 100形・150形・200形・250形 消費電力(W) [100形]非調光・調光:7.6、位相調光:8.3、[150形]非調光・調光:12.2 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) [100形]非調光・調光:98.0位相調光:89.7[150形]非調光・調光:96.7 材質(枠) アルミダイカスト 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) LED 内蔵 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 定格光束(Lm) [100形]非調光・調光/位相調光:745[150形]非調光・調光:1180 配光タイプ ウォールウォッシャ 電源ユニット 別売
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)ベースFL TUBE40W×2灯
取付 埋込 タイプ 40W 電源 LEDユニット別売 器具・セット 器具本体のみ 灯数 2 適合モジュール RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴(Φmm) 220×1235
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売 径(Φmm) 60 レンズ 制御レンズ付 埋め込み深さ(mm) 74 光源寿命 40000時間 配光角度(°) WW RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 93 埋込穴(Φmm) 50 調光の可否 電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm) 5~25 カットオフアングル 40° 近接限度距離(m) 0.1 従来光源 白熱灯60W相当
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)