- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ウォールコーナー 後付けのおすすめ人気ランキング
ウォールコーナー 後付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「ウォールコーナー 後付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン ウォールコーナー」、「換気ヘッド」、「エアコン 配管カバー 屋外」などの商品も取り扱っております。
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類
ウォールコーナー
種類
ウォールコーナー
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類
ウォールコーナー
材質
ASA
色
アイボリー
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
裏面がなく、後付け簡単。
配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
種類
ウォールコーナー
材質
ASA
色
アイボリー
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
215
寸法E(mm)
80
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
110
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類
ウォールコーナー
仕様
適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
背面がなく、一体式で後付けが簡単。
配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
種類
ウォールコーナー
用途室内の壁貫通部からの取り出し
種類
ウォールコーナー
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)
寸法F(mm)
15
寸法J(mm)
20
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類
ウォールコーナー
全長(mm)
2000
種類
ウォールコーナー
寸法F(mm)
15
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)
2000
後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)
500
種類
継手
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。
適合ケーブル
SVケーブル(100SQ×3C)、CVケーブル(100SQ×3C)、CVTケーブル(100SQ)、PF管(36)迄
用途室内用配管化粧カバー
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
2000
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)
種類
端末カバー
寸法A(mm)
74.5
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
53
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。
種類
端末カバー
寸法A(mm)
53
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
67
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
45
適合配管径(Φmm)
6.35×9.52~9.52×15.88
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質
PVC
色
アイボリー
寸法A(mm)
67
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
2000
種類
フリーコーナー
仕様
ダクト嵌合
材質
PE
寸法F(mm)
800
寸法G1(mm)
70
寸法G2(mm)
70
種類
スリムコーナー平面90°
寸法A(mm)
74.5
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
102