- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 音楽
- ウクレレ作りのおすすめ人気ランキング
ウクレレ作りのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新86件の「ウクレレ作り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「気柱共鳴装置」、「楽器 接着剤」、「モノコード」などの商品も取り扱っております。
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様
音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具
ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
消費電流
ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)
10以上
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
コンパクトサイズながらも細部にこだわりが詰まったミニギター。ツヤ消しサテン仕上げで木材の風合いを楽しめます。
色
ナチュラル
フレット数
19フレット
スケール
480mm
仕様
TOP:Spruce(NTL,TS,RDS,BLS) Sapele(MH,BLK)、SIDE&BACK:Sapele、NECK:Gaboon mahogany、Fingerboard:Engineered wood、SCALE:480mm/19f、HARDWARE:Chrome、CASE:Softcase
1本
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
弦の長さ、張り具合によって音の高低が変化すること、振れ具合によって音の大きさが変化することを実験から確かめることができます。
教科書の実験条件(長さ、張力、振れ幅)を容易に変えられる機能を備えたモノコードです。
スライド式フレットで弦の長さ変更が容易
スライド式振れ幅目盛で見やすい位置で弦の振れ幅を確認
弦の張力の変更はペグを回すだけの簡単調整
コンパクトなサイズと高い収納性で場所をとりません。
弦長目盛の逆側にある半音階の目盛で楽しく実験
付属品
スライド式フレット、スライド式振れ幅目盛
長さ(mm)
【目盛】500
寸法(mm)
約640×80×60
壁にネジ止めで固定するギターハンガー
左右に全5段階で角度の調節が可能
取り付けネジ付き
仕様
ハンガーのみ
タイプ
ミディアム
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ONETONE カリンバは各キーに音階と番号が刻まれていて、視覚的に弾くキーをサポートします。
ピッチ調整用のハンマーや指サック等、必要なアイテムは全て揃っています。
初めて演奏する方でも簡単に癒しの音色を奏でることができます。
仕様
チューニング:C(C1~E3)
セット内容
1.ソフトケース。2.クロス。3.指サック x 2。4.キーステッカー。5.キー調整用ハンマー。6.マニュアル&カリンバ用楽譜集
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115~136×86×33(キー除く)
キー数
17キー
KC 音叉 ラ音
音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。
振動しているうちに柄の先をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。
音叉の発する音はA音となるので、ギターの5弦の開放弦(A音)と同じ音になります。
音叉のA音は5弦の開放音(A音)よりも2オクターブ高いので、5弦5フレットのハーモニクスで合わせる必要があります。
慣れるまでは難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなりますし、近年では癒しのアイテムとしても人気があります。
A(ラ)=440は1939年にロンドンで行われた国際会議できめられ、その後1953年には国際基準となり現在(2013年)まで変更されてません。(通常"A=440 Hz"か"A440"と記されます)
ただ、A=442またはそれ以上のピッチで合わせるオーケストラやブラスバンドも多数存在しており、特にA=442もクラシックでは標準化されてます。
テレビやラジオ、117などの時報は440Hzの音が3回鳴り最後に880Hz(440Hzより1オクターブ高い音)が鳴ります。
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
エレキギター&ベース、アコースティックギター等、幅広く対応可能です。(一部変形タイプは対応致しておりません)
仕様
スタンドのみ
色
ブラック
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
1セット(4個)
¥1,498
税込¥1,648
16日以内出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容
発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質
PP
寸法(mm)
(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠
理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。
仕様
モーター付き
全長(mm)
完成時:153
全幅(mm)
48
全高(mm)
100
使用電池
単3形電池1本(別売)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5