- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ウシオ ダイクロ ハロゲンのおすすめ人気ランキング
ウシオ ダイクロ ハロゲンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新79件の「ウシオ ダイクロ ハロゲン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウシオ ハロゲンランプ」、「t10 ソケット」、「ダイクロハロゲン」などの商品も取り扱っております。
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
110
全長(mm)
62
定格寿命(時間)
3000
色温度(K)
3000
ミラー外径(Φmm)
50
口金
E11
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
5
全光束(Lm)
380
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
30000
Ra
93
電球の種類
LED電球 ダイクロハロゲン形
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)
4.6
質量(g)
44
タイプ
屋内用
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
40000
外径(Φ)×全長(mm)
50×66
ビーム角(度)
25
定格入力電流(mA)
85
電球の種類
LED
ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類
ハロゲン電球
材質
ガラスほか
サイズ(mm)
50×50×62
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)
69
質量(g)
72
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
外形(mm)
50
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
口金
E11
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
5.9
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED電球 ダイクロハロゲン形
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)
61
質量(g)
55
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ハロゲンランプ形
配光角度(°)
40
明るさ
電球60W形相当
電球の種類
LED
従来品に比べ、消費電力約40%削減。
調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金
E11
定格消費電力(W)
4.6
長さ(mm)
69
質量(g)
73
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
40000
対応
調光器具
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現
長寿命約40,000時間
長さ(mm)
69
口金
E11
定格消費電力(W)
5.5
外径(mm)
50
電球の種類
LED
ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。
電球の種類
ハロゲン電球
材質
ガラスほか
サイズ(mm)
50×50×60
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)
61
質量(g)
55
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
平均演色評価数(Ra)
80
配光角度(°)
25
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)
62
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(中角)20
電球の種類
ハロゲン
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm)
約62
質量(g)
40
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
約50
平均演色評価数(Ra)
82
電球形状
ハロゲン
配光角度(°)
40
電球の種類
LED
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)
62
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(広角)35
電球の種類
ハロゲン
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
110
種類
カバーガラス付
定格寿命(時間)
3000
色温度(K)
3000
ミラー外径(Φmm)
50
口金
E11
定格電圧(V)
100
仕様
調光対応
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)
66
質量(g)
53
消費電力(W)
7
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
40000
光源
LED
光源色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン形LED
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
長寿命約40,000時間
長さ(mm)
69
質量(g)
72
口金
E11
定格消費電力(W)
3.4
外径(mm)
50
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
口金
E11
定格電圧(V)
100
仕様
調光非対応
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)
66
質量(g)
41
消費電力(W)
6.7
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
40000
光源
LED
光源色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン形LED
全長(mm)
66
質量(g)
58
周波数(Hz)
50/60
口金
E11
定格入力電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
92
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
白
外径(mm)
50
消費電力(W)
5
仕様
調光不可
電源(V)
100
口金
E11
全光束(Lm)
450
色温度(K)
3000
光源寿命
40000時間
ランプ径
50/長さ(mm)64
演色指数(Ra)
80