- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- ウチダ 事務用品のおすすめ人気ランキング
ウチダ 事務用品のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新165件の「ウチダ 事務用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オカムラチェア」、「アレス ガス圧チェア」、「業務用椅子」などの商品も取り扱っております。
持ち運ぶ、物を置く、ワークするといった場に合わせて使い方を変えられます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
260
奥行(mm)
98
間口(mm)
350
コードホール標準装備・優れたコストパフォーマンスを持つスタンダードデスクです。※コードホールは1つのみですが大小に分割されたコードホールカバーはシンプルながらとても使いやすくなっています。天板と幕板の間に35mmのすき間があり、対向配線も容易に行えます。引出しの取手に指を掛け、引出しを引くのと同時にロックが外れるラッチ機構を採用しています。
仕様
センター引出付
高さ(mm)
720
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
700
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
ピュアホワイト
色(本体)
オフホワイト
グリーン購入法
適合
納得のプライス、納得のスペック!
完全完成品なので組み立て不要の即戦力!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。
上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
上段にはペントレーを標準装備しています。
下段にはA4ファイルが収納できます。
キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に
仕様
ラッチ機構無し
付属品
ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター
材質/仕上
スチール/粉体塗装
高さ(mm)
616
奥行(mm)
550
間口(mm)
394
段数
3段
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×550×616
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプ
上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール
取扱説明書
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
質量(kg)
0.1
本体寸法(mm)
W330×D5×H113
1台
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお尻の痛みや不快感を軽減します。
幅1000mmのデスクに対応するコンパクトなオフィスチェアです。
用途事務所やオフィスに。
材質/仕上
背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:PP樹脂成型品、 モールドウレタン、脚:強化樹脂成型品
質量(kg)
9.7
キャスター
あり
肘掛
なし
座幅(mm)
425
座高(mm)
410~490
座奥行(mm)
380
ヘッドレスト
なし
コードホール標準装備・優れたコストパフォーマンスを持つスタンダードデスクです。※コードホールは1つのみですが大小に分割されたコードホールカバーはシンプルながらとても使いやすくなっています。天板と幕板の間に30mmのすき間があり、対向配線も容易に行えます。
仕様
センター引出付
高さ(mm)
720
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
700
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
ピュアホワイト
色(本体)
オフホワイト
補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品
ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個
質量(g)
365
種別2
0、1、2、3、4、6、12
外寸法・幅(mm)
64
外寸法・高さ(mm)
146
外寸法・奥行(mm)
53
印面種別
金属製
ハンガー部の両端は樹脂製のため、サビや雑音が発生しません。見出し部はスライド式で取付位置は自由です。
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
311
材質
紙製
寸法A(mm)
341
サイズ
A4
寸法D(mm)
240
適合
ファイルマスターA4型用
寸法C(mm)
15
ニューグレー展開。カギ付きで、オールロック機構となります。
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
色
ナチュラルグレー
設置形態
下置き
鍵
シリンダー
均等耐荷重(kg/段)
約40
何度切っても切口が開かず、切り跡は目立ちません。
表・裏両面ご使用いただけます(裏印刷なし)。
ワンコート接着剤を塗った用紙(両面テープなど)も容易に剥がせます。両面使用。
目盛(mm)
3
仕様
3mm厚プロ仕様:ソフトPVC1.0mm、ハードPVC1.0mm、ソフトPVC1.0mmの3層構造
色
緑
タイプ
ソフトタイプ
スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
仕様
裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)
最大裁断枚数
10枚
関連資料
(3.1MB)
細断方法
スライド式
お求めやすい固定脚タイプのスタンダードテーブル
スペースや人数、ご利用方法にあわせて、多彩な寸法と天板カラーをご用意しております。
仕様
脚:32Φ
高さ(mm)
700
キャスター
なし
天板厚さ(mm)
28
材質(脚)
ステンレスクラッドパイプ
グリーン購入法
適合
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
色
グリーン
高さ(mm)
1803
タイプ
連結型
棚段数
5
棚ピッチ(mm)
50
組立時間
2人30分
棚段数(段)
5
外寸法・高さ(mm)
1803
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚板調整ピッチ(mm)
50
簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書
(0.5MB)
耐荷重(kg)
70
材質
棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール
表面処理
棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装
高さ(mm)
約700
キャスター
なし
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維板(MDF)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
総耐荷重(kg)
70
使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ! 。特長。・四角いボディで転がらない! 。四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。・まっすぐ捺印しやすい! 。四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。・約3,000回の連続捺印が可能! 。1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える! 。手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。※インクカラーは朱です。※印鑑登録には使用しないでください。※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。
シリーズ
ネームキューブ
書体
楷書体
対応オプション
IS-101NQ(38201)
印面種別
浸透印
スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。裁断幅654mmまで裁断可能で大判の用紙もラクラク裁断。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
最大裁断枚数
丸刃:15枚(1往復目安)、ミシン目刃:3枚
仕様
紙あて定規付
付属品
丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット(M-250)×1
トラスコ品番
855-3243
幅(mm)
(裁断)654
質量(kg)
4.2
適合サイズ
A2(長辺対応)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
360×832×80
裁断能力(mm)
(丸刃)1.35、(ミシン目刃)0.27
細断方法
スライド式
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)
100
材質
ポリプロピレン樹脂
段数
1
握力の弱い子でもおさえやすい。すーっと自然に滑って、指で押さえればぴたっと止まる新感覚の「すべりどめ」付き。
対象物にあわせやすい「はし0(ゼロ)メモリ」。0はじまりで、高さ、深さを測りやすい。
鉛筆をあてやすく線がひきやすい「はし空きメモリ」。
柔軟で割れにくいPET素材を採用。教科書・ノートにそわせやすい適度な厚み。
材質
再生PET樹脂(100%)
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 069
色
ネオブラック
質量(kg)
0.1
本体寸法(mm)
W330×D115×H30
1台
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷