- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 収納家具
- ウッド シェルフのおすすめ人気ランキング
ウッド シェルフのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新478件の「ウッド シェルフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「突っ張り棚 30cm」、「シェルフ」、「棚 ダボ 板」などの商品も取り扱っております。
ルミナス25mmシリーズ。フラット棚だから作業台やデスクに最適なパーツ。
用途作業台やデスク用パーツとして最適。
材質
天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(クロームメッキクリアコーティング仕上げ)
ポール径(Φmm)
25
グレーの背板がスタイリッシュなプリーマシリーズのローシェルフ。
背面化粧仕上げで裏側もすっきり。
間仕切りとしてもご利用いただけます。
別売のオプション棚板(Z-SHWAB-WH)を追加してご利用いただけます。
色
ホワイトA×グレーE
天板耐荷重(kg)
約20
棚板数(枚)
2
棚板耐荷重(kg)
約20
総耐荷重(kg)
約60以内
棚板を載せる、組み立て簡単構造。クロスバー付きでしっかり安心。複数揃えば、横に連結可能。棚板は木の質感を再現したお洒落なデザイン。
用途モノに合わせて棚の位置を変えられるスチールラック、ワイヤーラック・スチールシェルフ・オープンラック・ウッドラック・本棚として
耐荷重(kg/段)
25
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
文庫本や雑誌の収納に便利な、お部屋を広く使える奥行30cmのスリムタイプ
キッチン、リビング、子供部屋、うち中で大活躍
組み立てに必要な六角レンチは付属
各棚板は約3cm間隔、3段階で高さ調節
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
材質
天然木パイン(ラッカー塗装)
高さ(mm)
棚板間:260(中間に設定時)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(棚板)560×290
棚板耐荷重(kg)
10
組立時間
約20~30分
ナチュラルなマンゴーウッドとアイアンバーの組み合わせなので、お部屋のディスプレイにも馴染みやすい商品です。アイアンバーにタオルやS字フックをご使用いただける仕様です。
材質
アイアン、マンゴーウッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×15×16
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
スチールラックがワンランクUPするスタイリッシュなウッドシェルフ。
丈夫なMDF木材に、美しい木目の天然木突板で仕上げました。
明るいナチュラルカラー。
材質
天板:MDF。フレーム:スチール(クロームメッキ)
色
ナチュラル
耐荷重(kg)
80
ポール径(Φmm)
25
木目がナチュラルなデザインのボードです。ブラケットなどと一緒にご使用頂ければ、簡単に飾り棚が出来上がります。
高さ(cm)
1.5
材質
マンゴーウッド
ローコストな木製シェルフ。
優しい木の風合いが雑貨などの小物陳列を引き立てます。
柱や棚板の木材は、フィンガージョイントで組み合わせた集成材を使用しているので、継目は見えますが、強度はバツグンです。
棚は6cm間隔で取付可能。
材質
天然木:パイン集成材 クリア塗装
耐荷重(kg)
80/全体、25/段
棚板厚さ(mm)
15
寸法(幅W×奥行D)(cm)
76×39.7(棚内寸)
棚板を載せるだけ アイアンレッグのシンプルなオープンシェルフ。ウッドとスチールの組み合わせがおしゃれなシェルフ。工具不要のカンタン組み立て。アイアンの脚に棚板をセットするシンプルな構造。軽量で移動や持ち運びもラクラク。使わないときはコンパクトに収納できる。
用途お家のリビング、キッチン、サイドボードとして、オフィスのインテリアにも。棚板を載せるだけ おしゃれ家具 オープン シェルフ 木製 スチール 工具不要 カンタン組み立て コンパクト 収納 シンプル 軽量。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×275×530
質量(kg)
4.1
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
上段:650×230、下段:780×230
形式
組立式
組立時間
約10-20分
段数
2
ローコストな木製シェルフ。
優しい木の風合いが雑貨などの小物陳列を引き立てます。
柱や棚板の木材は、フィンガージョイントで組み合わせた集成材を使用しているので、継目は見えますが、強度はバツグンです。
ターンバックル×2個付き棚は15cm間隔で取り付けできます。
材質
天然木:パイン材クリア塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×42×180
質量(kg)
9.2~11.7
耐荷重(kg)
50/全体、15/段
ボルト径
M8(アジャスター付)
段数
6段
棚板厚さ(mm)
16
寸法(幅W×奥行D)(cm)
84×35(棚内寸)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
メタルフレームと木調ボードの異素材が美しいラック。ボルトレスでシンプルで美しい仕上がり。
ブラケットの反転設置でボードはフラットにも、こぼれ止め用にも対応。2分割にして、高さ90cmのラックを2個にすることも可能。
組み立ては簡単で、差し込んで付属のハンマーではめ込むシンプルな方法を採用。
用途スチールラック、収納ラック、オープンシェルフとして。倉庫、物置の棚などにも。
付属品
組立用専用ゴムハンマー付き
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)
組立時間
約30-40分
ルミナスシリーズの棚板にぴったりシリーズの木製シート。
棚板をフラットに安定させるため、ワイヤーの隙間からの落下や落ち込みを気にせずに小物も収納することができます。
丈夫なMDF木材を使用し、表面には汚れに強いPVCコーティングを施したこだわり仕様。
しかもリバーシブルタイプなので裏と表で異なるカラーを楽しめます。
さまざまなカラー&質感の豊富なバリエーションからお好みのシートをお選びください。
材質
芯材:中質繊維板(MDF)。表面:塩化ビニル樹脂(PVC)
色
ナチュラル/ダークブラウン
高さ(mm)
0.5
ウッドシェルフの追加棚板。
2台のシェルフの間に設置可能。
木の質感があってお手入れも簡単な、合成樹脂化粧繊維板。
シェルフに設置するための金具が装着済です
用途ウッドシェルフ用追加棚板
材質
合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)
25
ワンルームでも、お部屋が広く感じる家具HIROBIROシリーズ。暮らしに余裕の佇まい、魅せるオープンラック(2段タイプ)です。A4サイズが収納可能。ノートや雑誌も収まるので本棚や書類整理棚としても活躍できます。どこから見ても美しい化粧板仕上げで、オフィスなどにデザイン性をもたらします。光を通し、開放感溢れるオープンスタイルの見せる収納ラック。落下防止の背板付きです。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(g)
13000
耐荷重(kg)
全体38、天板10、(棚板1枚あたり)7
棚板数(枚)
固定2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
690×265×758
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
材質
本体:スチール
色
ブラック
棚板耐荷重(kg)
5
ポール径(Φmm)
25
収納ラックやディスプレイラックとして使用できるシンプルな収納棚です。「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具シリーズ。A4サイズが収納できます。ノートや雑誌も収まるので、本棚としても活躍します。落下防止の背板付きです。
【Positioning】
デスクトップモニターとしても使用可能なコンパクトなブックシェルフタイプの2ウェイモニター
JBL Studio Monitorの伝統と言える象徴的なビジュアルデザインに4367/4349のパフォーマンスを継承した新世代4300シリーズファミリーの末弟
高精細な高音域再生が可能なD2テクノロジーを応用したリングラディエーター型コンプレッションドライバーを搭載することでプレミアムなリスニング体験を提供
【COMPACT STUDIO MONITOR MODEL 4309】
D2410H-2:25mm径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー
スタジオモニターModel 4367やModel 4349に搭載されているD2ドライバー技術から派生した、強力なネオジムリングマグネットとTeonex製リングダイアフラムを用いた新開発コンプレッションドライバー
HDI(High Definition Imaging)ホーン
スタジオモニター4367/4349に搭載された先進のHDI - Xウェーブガイド技術を用いた新世代の定指向性ホーン
広い周波数帯域に渡って、水平方向100度×垂直方向80度の安定した一定の指向性パターンを発揮するHDI(High Definition Imaging)ウェーブガイド技術がリスニングルームの影響を抑えながら広いリスニングスポットを提供。
独自のウェーブガイドパターンが詳細で鮮明な立体的音像イメージを創出。
プレシジョンネットワーク
高感度ドライバーと高精細なHDIホーンを活かすために低歪ネットワークを搭載
高域用コンデンサーにはすべてLow-ESR(静電抵抗)のメタライズドフィルムキャパシターを採用。インダクターには太ゲージ銅線を用いた空芯コイルを採用しています。
8kHz~20kHz間の高域微調整が可能な±0.5dBステップのスイッチ式UHFトリムコントロールを装備。ニアフィールドモニタリングからリビングなどの大空間での使用、棚への設置時など、使用環境に応じた高域レベル微調整が行えます
低域用と高域用フィルター回路を独立構成としデュアルターミナルを装備したバイワイヤー/パッシブバイアンプ対応設計により、相互干渉を低減。
【Features】
好評の4367/4349の2Way モニタースタイリングを継承
1インチ径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー (D2410H-2)
先進のHDIジオメトリ - Xウェーブガイドホーン
165mm径キャストフレームピュアパルプブラックコーンウーファー(JW165P-4)
主要回路にメタライズドフィルムキャパシターと空芯コイルを用いた低歪プレシジョンネットワーク
高域の微調整が可能なUHFレベルコントロール
フレア型ツインポートを用いたJBLモニター伝統のフロントバスレフ方式
バイワイヤリング/バイアンプ対応の金メッキバインディングポスト方式のデュアルターミナル採用
十字型ブレーシングにより内部補強が施された高剛性エンクロージャー
伝統のブルーバッフルとウォールナットリアルウッド仕上げのキャビネット
ウーファーバッフルのみを覆う濃紺のファブリッククロス製フロントグリル
【Specifications】
スピーカー形式: 165mm/2ウェイ ブックシェルフ型スピーカー、低域ユニット: 165mm径 ピュアパルプ・コーンウーファー (JW165P-4)、高域ユニット: 25 mm径 Teonexリングラディエーター型、 コンプレッションドライバー(D2410H-2)+ HDIジオメトリ - Xウェーブガイド・ホーン、推奨アンプ出力: 25W~150 W RMS、キャビネット仕上げ: ブルーバッフル+5面ウォールナット・サテン仕上げ
質量(kg)
11.0(1本)
形式
エンクロージャー: フロントポート・バスレフ方式
周波数
クロスオーバー: 1.6 kHz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×419×227(グリル含む)
機能
装備: UHF レベルコントロール(0.5dBステップ/±1dB)
周波数特性
(-6 dB): 42 Hz~30 kHz
入力端子
金メッキバインディングポスト型バイワイヤリング対応デュアルターミナル
音圧レベル(dB)
出力:87(2.83V/1m)
インピーダンス(Ω)
4
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷