- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- ウッド タイルのおすすめ人気ランキング
ウッド タイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新515件の「ウッド タイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木目 タイル」、「バルコニータイル」、「ベランダジョイントマット」などの商品も取り扱っております。
チークの古材(古木)を利用した古木タイル・古木パネルです。鉄道の枕木、木造家屋の部材など、100%チークの古材を再利用したユニークな壁仕上材です。縦使い、横使い、あるいは斜め使いと、貼り方も自由な発想でご使用しただけます。木材なので、軽くて切断加工も容易です。裏側メッシュシートで継目の目立たない構成で、施工性を考慮したフックも装備しています。
用途室内外の壁面、または天井・軒裏面
材質
チーク(リサイクル古木)
質量(kg)
7
色
無塗装
適合面積(m2)
0.5
はめこみ式フロアタイル !はめ込むだけなので簡単に設置可能で、隙間がなく綺麗な仕上がりになります! 使うほどに愛着の湧くリアルな木目 賃貸OK!はめこむだけの簡単施工 傷に強く色落ちしにくいため、土足の店舗などでもお使いいただけます 製品全体に防炎・抗菌加工を施しています 床暖房・ホットカーペットOKお部屋の雰囲気に合わせて、5色からお好きな色を選んで頂けます!自分だけのDIY床材を見つけよう!
用途事務所の雰囲気を変えるフロアタイル、フロアマットとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
122×18×0.4(1枚)
質量(kg)
1.8(1枚)
材質
PVC貼り、PU加工
フィルムをはがして何度でもはがせる、木目調フロアタイル。
床の上から貼るだけでお部屋をイメージチェンジできます。
賃貸や新築の床への汚れや傷の防止にも。
カッターで簡単にカットできます。
キッチンや洗面所など水周りにも使えて、粘着が落ちても水で洗えば繰り返しご使用いただけます。
用途簡単リフォーム
寸法(mm)
914×152×3(約1畳分)
材質
表面:PVC中材:PVC裏面:ポリウレタン・アクリル樹脂透明保護フィルム
機能
ホットカーペット・床暖房非対応
洗濯方法
不可
厚さ(mm)
3
滑り止め効果
あり
木目調の風合いを演出できるジョイント式のタイルです。
簡単に敷き詰め作業ができてウッドデッキ風に。
木材と樹脂の混合材質なので耐候性に優れてます。
裏面は樹脂ベース構造で雨などの水はけも気になりません。
用途庭、ベランダ、バルコニー、玄関まわり等に。
材質
(表面)再生木材+再生プラスチック、(裏面)ポリエチレン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約300×300×24
質量(kg)
約1
チークの古材(古木)を利用した正方形の形状のタイル・パネル。
75mm角の使いやすいサイズは、床・壁どちらにも使える仕様で、無垢材の魅力を最大限に活かしたシンプルでベーシックな無塗装の素材です。
過度に主張し過ぎない素朴なスタイルで、使い方次第で幅広いデザインに対応します。インテリアのみならず、エクステリアにも使用可能です。
用途室内外の壁面、床面
材質
チーク(リサイクル古木)
色
無塗装
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×300×14
適合面積(m2)
1
1箱(11枚)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など
寸法(mm)
100×914.4
仕様
再生ビニル使用、VOC対策品、工場内リサイクル
性能
防汚、重歩行
厚さ(mm)
3
接着剤
一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)
適応下地
一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
陶器のような質感を再現したセラミック調人工木ウッドパネル。工木なので陶器製タイルに比べて重くて割れやすいという欠点を克服。軽量で敷きつめ作業も楽ラク。陶器製の約1/3(メーカー従来品比)の軽量化。爪のない新ジョイント方式を採用。タイル裏面に付いているジョイントパーツを手で取り外して、接続したい箇所に取り付けるだけでタイル同士を連結することができる。コーナー部や端のカットが不要。すっきり敷き詰めることができる。人工木なのでお手入れも簡単。
用途ベランダ、バルコニー、玄関、お庭、屋上、リノベーション、リフォーム、ウッドデッキ、フロアデッキ、フロアデッキバルコニー、エクステリア、ガーデン、ガーデニング、テラス、保冷、断熱に。ジョイントマット、ウッドタイル、デッキパネル、デッキ材、パネル、デッキとして。
材質
タイル部:木粉混合ポリエチレン、ベース部:ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×295×25
【アカシヤ天然木】【簡単接続】【高耐水】
ベランダや庭に敷くことで、天然素材の温かみをお手軽に感じるウッドタイルデッキです。
アウトドア用品を合わせて使うことで、庭やベランダでもキャンプ気分を味わえます。
工具不要で簡単設置できます。
上から重ねるだけで簡単に接続でき、拡張や組み換えが気軽にできます。
ハサミやのこぎりで自由にカットできます。
雨や水に濡れても腐りにくい耐久性に優れたアカシアの木材を使用しています。
天然木の為、写真と製品では、色味が異なる場合があります。
材質
天然木、ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
595
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×24
耐久性に優れ、腐りにくい丈夫な木材である天然木アカシア材を使用。
爪のない新ジョイント方式を採用。
ジョイントパーツを手で取り外して接続したい箇所につけるだけでタイル同士を連結することができる。
ジョイント部のカットをしなくていいので、きれいにすっきり敷き詰め可能。
軽量なので設置作業も楽ラク。
ベランダ・バルコニーやお庭が、設置するだけで簡単に素敵な木製デッキに。
用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台などに、ガーデニング/DIYに、人工木ウッドデッキ床材、デッキパネルおしゃれ手軽に
材質
天然木アカシア材
質量(kg)
0.7
色
ブラウン
色
ブラウン
トラスコ品番
443-8825
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
27
質量(kg)
1
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。
スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。
雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。
幅(mm)
約215
厚さ(mm)
約15
奥行(mm)
65
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)
12
シリーズ
フォレスティア
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
基材
2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)
加工
(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
凹凸した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。
柔らかな色合いで優しい印象に仕上がります。
グリーン購入法
適合
適合
(建物)新築専用
仕様
45シート/ケース
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
455×40(目地共寸法)、(98・143・208)×38(実寸法)
質量(kg)
12
豊富なデザインヴァリエーション。
全厚3.0mm表面クリア層0.4mmで強く長持ち。
特殊UV樹脂コーティング仕上げによるイージーメンテナンス性。
寸法(mm)
457.2×457.2
材質
塩ビ
厚さ(mm)
3.0
接着剤
(一般工法)セメントAK/セメントHM、(耐水工法)セメントU10/セメントEP20
工法
一般、耐水
適応下地
(一般工法)セメント系、モルタル、コンクリート、(耐水工法)セメント系、モルタル、コンクリート
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと)
取り外しができるので、賃貸住宅にもOK!
キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。
反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。
用途【使用できる場所】
床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床
作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。
床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。
暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。
【使用できない場所】
凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所
仕様
貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要
材質
塩化ビニル(SPC)
厚さ(mm)
4
幅(cm)
18.3
長さ(cm)
91.5
使用量
1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)
304.8×304.8
仕様
【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質
塩ビ
厚さ(mm)
2.0
JIS規格
JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)
360
接着剤
【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法
【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
大理石を大小織り交ぜて並べて、裏シートをつけた大理石パネル・大理石タイルです。あえて酸で表面を荒らして、大理石らしくない独特な質感に仕上げています。
ボリューム感のある凹凸は幾何学的世界観を創り出し、静かな存在感を演出します。
特に、ライトアップした時の陰影が美しく、アクセントウォールのポイント使いとして最適な素材の一つです。
用途壁仕上げ用
材質
大理石
質量(kg)
30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×300×10~20
フィルムをはがして置くだけで簡単使用。
吸着タイプだから、はがし貼替えが楽々。
床暖房OK
ワックス不要
安心の日本製
ナチュラルな風合い
寸法(mm)
150×900(四面R面取)
適合
【貼り付け可能な床】(床暖房なし)フローリング・クッションフロア、(床暖房あり)フローリング・クッションフロア・塩ビタイル・塩ビシート・セラミックタイル
材質
タイル表面/塩化ビニル、裏面/フェルト(アクリルフォーム付)、透明保護フィルム/PET
厚さ(mm)
2
水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。
スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。
雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。
幅(mm)
約95
厚さ(mm)
約11
奥行(mm)
45