- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ペイントローラー
- ウッドグレイニングツールのおすすめ人気ランキング
ウッドグレイニングツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新72件の「ウッドグレイニングツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木目調塗料」、「塗料 凹凸」、「ウッドグレイン」などの商品も取り扱っております。
自分で描ける、木目模様!簡単に木目が描ける不思議なツール!。同じ柄でも力の加え方や色が変わるとイメージが変わります。模様をお楽しみください。
使用方法
(1)下塗りをしてよく乾かします。この色が浮き出してきます。しっかり乾かすことが滲みのないキレイな木目を描くポイント!。(2)2色目の塗料をぬります。塗料が乾かないうちに(3)の工程へ進みましょう。あまり薄くしないのがコツ。(3)一定のリズムで一気にツールを引っ張ります。まっすぐに引くとスジが出て、引っ張る途中で手首を上下に動かすことで「フシ」を表現できます。
ローラーサイズ(inch)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
下塗り塗料を乾燥させたあと、上塗り塗料を塗り乾燥しないうちにハンドグリップの溝の部分を塗面に当てて、波打つように手を動かしていきます。手を返すストロークを変えれば様々な木目を描くことができます。
幅(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
表情の豊かなパターンで、マンネリ化した壁紙や、クロスにない壁面のデザインが表現できます。
種類
ローラー
ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。ポピュラーで気品あるデザインパターンです。全国マスチック事業協同組合連合会のパターン塗装指定品です。
用途マスチック塗材・骨材入り塗材・弾性タイル材用に。
材質
ポリウレタンフォーム
サイズ
レギュラー
質量(g)
約80.1
サイズ(inch)
7
パターン
塗装指定品
適合ハンドル
レギュラーハンドル 7inch
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,688
税込¥6,257
当日出荷
変幻自在のテクスチャを生み出します。
種類
ローラー
主な用途
塗装用
1本
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。のどかな春の空を思わせるパターン模様が得られます。適度な弾力を持つ特殊材料を使用。塗料の含みが良く、一回で下地作りをしながら模様付けが出来ます。
用途マスチック塗材・骨材入り塗材・弾性タイル材用に。
材質
ポリウレタンフォーム
サイズ
レギュラー
質量(g)
約72.4
サイズ(inch)
7
パターン
雲型
適合ハンドル
レギュラーハンドル 7inch
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,688
税込¥6,257
当日出荷
変幻自在のテクスチャーを生み出します。
種類
ローラーセット
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
9
1本
特価
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ヘッドカット面の2色仕上げ用に開発された、微妙な含みを持ったローラーです。
毛丈(mm)
2
タイプ
専用ローラー
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
主な用途
凸面用
RoHS指令(10物質対応)
対応
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質
PVC
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
色
FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料
色見本
サービス分類
オーダー・加工
骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。
また、パターンローラーとしても使用できます。
タイプ
小穴
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
70
スポンジ厚さ(mm)
14
植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。
防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。
乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります)
食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製玩具等の屋内外木部に
種別
水性
主な用途
屋内外木部・木製品
希釈剤
通常不要(色を薄くしたい場合は「クリヤー」を混ぜてください)
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
指触乾燥時間(時間)
夏期/約4、冬期/約6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
速乾
豪華な石目調に仕上がる。
置物や装飾品が豪華な石目調に仕上がります。
下地を侵さない多用途タイプです。
日光や雨に強く、耐候性に優れています。
タレにくく、きれいに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)・コンクリート(床を除く)
主な用途
屋内外の木部、鉄部、プラスチック、コンクリート
使用場所
屋内外兼用
特性
耐候
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.135L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.4~0.6
乾燥時間
夏期/30~40分、冬期/1~2時間
危険物の性状
非水溶性
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。
便利なフック機構付で作業性アップ。
ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。
廃棄しても有毒ガスなし。
用途豊富なバリエーションで、どんな塗装シーンにも!
毛丈(mm)
15
全長(mm)
250
ローラーサイズ(inch)
3
適合
平滑面
適合塗料
水性塗料
特性
ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。便利なフック機構付で作業性アップ。ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。廃棄しても有毒ガスなし。
主な用途
塗装用
材質(ローラー部)
エステル系ウレタン
材質(ハンドル)
ポリプロピレン(PP)
種類
ローラーセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。
モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。
用途ブロックべい・モルタルべいに。
コンクリート・スレート・れんが・しっくい」などの外壁に。
主な用途
外かべ・塀
使用場所
屋外用
仕様
うすめずに塗ってください
乾燥時間(時間)
約3(夏30℃)、約6(冬10℃)
危険物の類別
非危険物
変幻自在のテクスチャを生み出します。
種類
ローラー
主な用途
塗装用
1本
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
4~9インチのローラーが保存できます。フロート付きでローラー取出しが便利です。ローラーは中央で保存できるように工夫してあります。
セット内容
ボトル、フタ、フロート、支持具、パッキン
材質
(ボトル)ポリプロピレン。(キャップその他)ナイロン・スチール
内径×高さH(Φmm×mm)
86×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。
また、パターンローラーとしても使用できます。
タイプ
大穴
種類
ローラー
ローラー径(Φmm)
70
スポンジ厚さ(mm)
14
適合
161711 0035(A-35)、1617110050(A-50)