- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ビニールハウス・温室
- ウツボのおすすめ人気ランキング
ウツボのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新196件の「ウツボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプハウス ユニバーサルジョイント」、「単管筋交い」、「DIY 塩ビパイプ」などの商品も取り扱っております。
上部のボルトを締込む事で本体がパイプ内で広がって強固に固定されます。
用途アーチパイプと直管パイプの接続部分
パイプ端部に挿入し、各種接続端子として使用できる部品。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
妻面の縦横、アーチパイプの横梁補強など、アーチパイプと直管を自由な角度で頑丈に結合できます。
付属品
M5×25アプセットボルト、蝶ナット
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容
ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
パイプ同士をT型に固定します。角度も自在に変えることができます。
用途ハウス用部材。
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合
M5×25
M5×25アプセットボルト蝶ナットをつけた仮組み仕様です。
新型Tバンド。パイプの取付がとても簡単です。
2枚にわかれた本体とM6×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
用途19mm丸パイプの直角固定
付属品
M6×35丸ビス、蝶ナット
1セット(6個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
228
パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
材質
電気亜鉛メッキ鉄板
パイプ同士をT型または平行に固定します。ユニバーサルとボルト・ナットで仮組み済みです。
用途ハウス用部材。
セット内容
ユニバーサル金具×10個、ボルト×5個、ナット×5個
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
用途自在接続金具。
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
廉価T型バンド。取付がとても簡単です。
2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品
M5×35丸ビス、蝶ナット
ハウス妻面やパイプベンチの端面に使用します。クサビ式なので作業性が抜群です。
T型ワンタッチ交差部品。ハウス先端に使用するとハウスが美しく仕上がります。
用途母屋先端部分
天井ジョイントと組合わせて、ハウス峰部に使用します。
農PO系など裂けやすいフィルムも破れにくく、強力に結合することが出来ます。
線材を使ったT型交差部品。
パイプハウスの先端部に使うとハウスの出来上がりが美しくなります。
材質
鉄
トラスコ品番
740-1892
寸法(mm)
48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング
タイプ
38.1Φ用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷