- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- ウベックス 保護 メガネのおすすめ人気ランキング
ウベックス 保護 メガネのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新141件の「ウベックス 保護 メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用 ゴーグル」、「現場用保護メガネ」、「ゴーグル 実験用」などの商品も取り扱っております。
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
2018年トラスコ掲載ページ
6 0032
ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色
クリア
質量(g)
84
仕様
通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換
形状
ゴーグル型
機能
メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能
材質(フレーム)
ポリプロピレン/エラストマー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.2
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。
機能
防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド
形状
一眼型
質量(g)
23
レンズ厚さ(mm)
2.1
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様
UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:-
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
30
テンプル色
グレー
レンズ厚さ(mm)
2.4
細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様
防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
23000
規格
EN166規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
コーティング
extreme
レンズ厚さ(mm)
2.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0030
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様
UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:○
レンズ色
クリア
トラスコ品番
819-0787
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
47
規格
EN166規格品
テンプル色
ブルー
レンズ厚さ(mm)
2.9
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
レンズ両面に強力な曇り止めコーティングを施しています。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様
UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-
レンズ色
クリア
トラスコ品番
819-0794
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
30
規格
EN166規格品
機能
防曇
テンプル色
ホワイト
レンズ厚さ(mm)
1.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.4
質量(g)
28
仕様
防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット
トラスコ品番
447-8801
形状
一眼型
規格
JIS T8147規格品
加工
硬化処理
機能
軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート
材質(フレーム)
プラスチック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様
UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、ラバー(9382221)
質量(g)
80
規格
JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.4
細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様
防曇加工:○、UVカット:○
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
836-6620
質量(g)
23000
規格
EN166規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
コーティング
AR
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0030
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様
防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
レンズ色
ライトグリーン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
836-6625
質量(g)
96000
規格
EN166規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
コーティング
variomatic
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0032
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様
防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
材質(レンズ)
ポリカーボネート
規格
EN166規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー
レンズ厚さ(mm)
2.9
2018年トラスコ掲載ページ
6 0031
テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様
UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)
規格
EN166規格品
レンズ厚さ(mm)
1.5
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様
UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)
トラスコ品番
819-0812
質量(g)
80
タイプ
密閉タイプ
規格
JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色
クリア
フレーム色
グレー
テンプル色
グレー
レンズ厚さ(mm)
2.4
アズワン品番
64-4818-69
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
レンズ交換が簡単にできます。耳当たりが良く、弾力性のあるテンプルを採用しました。
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.4
質量(g)
31
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル長さ・角度調整可、耐薬品性、上ひさしサイド付
トラスコ品番
422-8791
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
形状
一眼型
規格
JIS T 8147規格品、EN166規格
機能
レンズ交換可能
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.4
質量(g)
38
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付
トラスコ品番
422-8766
形状
一眼型
規格
JIS T 8147規格品、EN166規格品
加工
硬化処理
機能
フレーム角度調整可
材質(フレーム)
プラスチック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様
通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可
機能
レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ
形状
ゴーグル型
材質(レンズ)
セルロースアセテート
トラスコ品番
422-8804
質量(g)
138
規格
EN166規格品
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
軟質PVC
レンズ厚さ(mm)
1
材質(バンド)
合成ゴム織り込み布
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様
防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○
材質(レンズ)
ポリカーボネート
規格
EN166規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
レンズ厚さ(mm)
1.5
2018年トラスコ掲載ページ
6 0031
機能
防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッド
形状
二眼型
レンズ色
AR
トラスコ品番
114-5183
質量(g)
30
フレーム色
ブラック/ブルー
コーティング
uvex supravision AR
テンプル色
ブラック/ブルー
レンズ厚さ(mm)
2.2
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止、反射防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。ARは乱反射を防止してくれ、良好な視界を実現します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様
防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
836-6627
質量(g)
85000
規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
コーティング
AR
テンプル色
ブルー
レンズ厚さ(mm)
2.2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0032
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷