- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- ウルテムのおすすめ人気ランキング
ウルテムのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新37件の「ウルテム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウルテム 丸棒」、「耐熱性樹脂」、「ポリエーテルイミド板」などの商品も取り扱っております。
室温から200℃付近まで安定した諸特性を示す、非晶性スーパーエンプラです。機械特性、寸法安定性、電気特性において、温度依存性が少ない耐熱性樹脂で、優れた低発塵性、難燃性、耐放射線性を有しています。
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
色
こはく色
タイプ
U1000 PEI
グレード
ナチュラルグレード
比重
1.27(D-792)
伸び(%)
23(D-638)
引張強度(MPa)
124(D-638)
引張弾性率(MPa)
-
圧縮強度(MPa)
5%変形:118(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
3230(D-695)
曲げ強度(MPa)
157(D-790)
室温から200℃付近まで安定した諸特性を示す、非晶性スーパーエンプラです。機械特性、寸法安定性、電気特性において、温度依存性が少ない耐熱性樹脂で、優れた低発塵性、難燃性、耐放射線性を有しています。
熱成形真空成形用PEIシートです。
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
色
こはく色
タイプ
U1000 PEI
グレード
ナチュラルグレード
比重
1.27(D-792)
伸び(%)
23(D-638)
引張強度(MPa)
124(D-638)
引張弾性率(MPa)
-
圧縮強度(MPa)
5%変形:118(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
3230(D-695)
曲げ強度(MPa)
157(D-790)
耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。高品質のVictrex社PEEK樹脂を使用
高温下での連続使用(+170℃)に耐えます。広い温度範囲で、高い強度、応力歪特性、耐クリープ性、耐疲労特性を示します。耐薬品性、特に有機溶剤や高温下での酸・アルカリには優れた耐性を示します。
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安定性を示します。
色
薄茶色
タイプ
U2300 PEI
グレード
高剛性グレード
比重
1.51(D-792)
伸び(%)
7(D-638)
引張強度(MPa)
126(D-638)
引張弾性率(MPa)
-
圧縮強度(MPa)
5%変形:142(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
4900(D-695)
曲げ強度(MPa)
181(D-790)
耐熱性・耐薬品性・非粘着性に優れています。
材質
4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
全長(mm)
220
材質
ポリエーテルイミド
耐熱温度(℃)
220
幅(mm)
90
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
色
こはく色
呼び幅(mm)
300
タイプ
U1000 PEI
グレード
ナチュラルグレード
比重
1.27(D-792)
伸び(%)
23(D-638)
引張強度(MPa)
124(D-638)
呼び長さ(mm)
1200
引張弾性率(MPa)
-
圧縮強度(MPa)
5%変形:118(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
3230(D-695)
曲げ強度(MPa)
157(D-790)
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安定性を示します。
色
薄茶色
呼び幅(mm)
300
タイプ
U2300 PEI
グレード
高剛性グレード
比重
1.51(D-792)
伸び(%)
7(D-638)
引張強度(MPa)
126(D-638)
引張弾性率(MPa)
-
圧縮強度(MPa)
5%変形:142(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
4900(D-695)
曲げ強度(MPa)
181(D-790)
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。
250℃まで強度と剛性を維持します。
250℃までの線膨張係数は非常に低いです。
耐摩擦摩耗性に優れています。
耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。
色
黒色
タイプ
T4301 PAI
グレード
摺動グレード
比重
1.45(D-792)
伸び(%)
8(D-638)
引張強度(MPa)
108(D-638)
引張弾性率(MPa)
-
圧縮強度(MPa)
5%変形:108(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
4700(D-695)
曲げ強度(MPa)
186(D-790)
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-180~260
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸
色
こはく色
材質
ポリエーテルイミド(PEI)
タイプ
UL1000
保護カバーやワーク固定治具など、用途に合わせて自由に成形できます。ドライヤーの熱で何度でも変形します。
材質
樹脂
長さ(m)
1
材質
PTFE
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸
幅(mm)
300
長さ(mm)
1200
材質
ポリエーテルイミド(PEI)
色
こはく色
タイプ
UL1000
規格
食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):確認中
表面抵抗値(Ω)
1012
RoHS指令(10物質対応)
対応