ウルトラワイドモニタのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
108件の「ウルトラワイドモニタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「湾曲モニター」、「曲面 ディスプレイ」、「モニター 43インチ」などの商品も取り扱っております。
21:9ウルトラワイドモニターは、縦横比16:9のフルHDなどに比べ、約1.3倍も横長な画面による効率的な作業性や、シネスコ映像の全画面表示による没入感あふれる映像体験、ゲームにおいては視界を広げるなど、さまざまな用途で活躍するモニターです。写真家やグラフィックデザイナーなど、正確な色表示が必要な専門家が好んで使用するとされるIPS方式の液晶パネルを採用し、視野角(水平178度/垂直178度)が広く、発色が鮮やかで自然な映像表現を可能に。最もスタンダードな色域sRGBを99%以上サポートし、DTPや写真・印刷、カラーマネージメント環境においても、より忠実に色合いを再現します。また、ゲームプレイにおいて活躍する、1秒間に100フレーム表示の高リフレッシュレートに対応。実際に視界に近づく、横長画面と、なめらかな映像表示によって、プレイを優位に進められるのはもちろん、まるでゲーム世界に入り込んだようなリアルな体験を提供します。高さ調整、前後の角度調整に対応し、体形や姿勢に合わせて配置を調整して、快適に画面を見ることができます。
モニターサイズ 34 解像度 2560×1080 表面処理 ノングレア 付属品 電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m) 質量(kg) (スタンド使用時):7.9、(スタンドなし):6 規格 UWFHD 消費電力(W) 35 サイズ(inch) 34 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 817×458~568×260(スタンド付)、817×365×46(スタンドなし) コントラスト比 1000:1 最大解像度 2560×1080 表示色 約1677色 保証期間 3年間 視野角 (水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度 5ms 色(本体) ホワイト 出入力端子 DisplayPort、HDMI、USB Type-C 高さ調節 高さ調整あり アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2) 400 角度調節 チルト
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

21:9ウルトラワイドモニターは、縦横比16:9のフルHDなどに比べ、約1.3倍も横長な画面による効率的な作業性や、シネスコ映像の全画面表示による没入感あふれる映像体験、ゲームにおいては視界を広げるなど、さまざまな用途で活躍するモニターです。写真家やグラフィックデザイナーなど、正確な色表示が必要な専門家が好んで使用するとされるIPS方式の液晶パネルを採用し、視野角(水平178度/垂直178度)が広く、発色が鮮やかで自然な映像表現を可能に。最もスタンダードな色域sRGBを99%以上サポートし、DTPや写真・印刷、カラーマネージメント環境においても、より忠実に色合いを再現します。また、ゲームプレイにおいて活躍する、1秒間に100フレーム表示の高リフレッシュレートに対応。実際に視界に近づく、横長画面と、なめらかな映像表示によって、プレイを優位に進められるのはもちろん、まるでゲーム世界に入り込んだようなリアルな体験を提供します。
モニターサイズ 29 解像度 2560×1080 表面処理 ノングレア 付属品 電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m) 質量(kg) (スタンド使用時):4.5、(スタンドなし):4 規格 UWFHD 消費電力(W) 22 サイズ(inch) 29 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 689×407×224(スタンド付)、689×313×79(スタンドなし) コントラスト比 1000:1 最大解像度 2560×1080 表示色 約1677色 保証期間 3年間 視野角 (水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度 5ms 色(本体) ホワイト 出入力端子 DisplayPort、HDMI、USB Type-C アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2) 250 角度調節 チルト
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

モニターサイズ 34 解像度 3440×1440 表面処理 ノングレア パネル駆動方式 IPS 付属品 電源コードx1、HDMIケーブルx1、DisplayPortケーブルx1、USB Type-Cケーブルx1 質量(kg) (スタンド使用時)8.6、(スタンドなし)6.7 規格 UWQHD 消費電力(W) 60 サイズ(inch) 34 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 817×460~570×260(スタンド付)、817×364×84(スタンドなし) コントラスト比 1000:1 最大解像度 3440×1440 表示色 約10.7億色 保証期間 3年間 視野角 (水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度 5ms 色(本体) ブラック 出入力端子 DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C 高さ調節 高さ調整あり アスペクト比 21:9 ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2) 300 角度調節 チルト
1個
72,980 税込80,278
当日出荷

幅広サイズの設計で複数の資料を同時に表示可能です。作業効率もUP!チルト機能搭載で、モニターの角度を調節可能なので首や肩の負担を軽減します。目の負担を軽減できるブルーライト調整モード搭載です。OFF・弱・強の3段階の調節が可能です。広い視野角と色合いの低下を抑えたパネルで、ワイドでも美しい色彩を感じられます。的表示機能の搭載で、FPSゲームをより楽しめます。レーシングゲームにもおすすめです。
付属品 HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、スタンド、取扱説明書、保証書 質量(g) 3700 規格 UWFHD 角度(°) -5~15(チルト) サイズ(inch) 29 電圧(V)(50/60Hz) AC100 定格消費電力(W) 48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 687×171×426 解像度 2560×1080 応答速度 (GtoG)5ms (Over Drive時) VESAマウント(mm) 75×75 色(本体) ブラック アスペクト比 21:9 入出力端子 HDMI×2、ディスプレイポート×1、Audio端子×1 ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 最大75 角度調節
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

本製品は超ウルトラワイド、Dual Full HD解像度、120Hzのリフレッシュレートに対応、さらにUSB Type-C 65W給電を搭載した液晶モニターです。 43.8インチのIPS液晶パネルはDual Full HD解像度(3840x1080)を採用、その圧倒的な水平解像度はゲーミングモニターとしてより一層ゲームの世界に深く入り込める事はもちろん、デスクワークモニターとしても複数ウィンドウの同時に並べる事が可能、高い生産性を実現します。さらに昇降式スタンドを採用、画面の高さを12cmの範囲で調整可能です。 さらに120Hzの高リフレッシュレートにも対応、レーシングゲーム、フライトシミュレートゲーム、FPSなど32:9の超ウルトラワイド画面で圧倒的な没入感となめらかな動画表示を実現します。 32:9のモニターで実現する超広視野は通常のモニターでは表示出来ない部分まで表示し優位なゲームプレイを実現。FreeSyncにも対応しています。 入力端子はHDMI2.0×1(120Hz)、HDMI1.4×1(60Hz)、 DisplayPort×1(120Hz)、さらにUSB Type-Cを搭載します。 USB Type-C端子は65Wの給電に対応、PCからモニターへの映像出力と同時にモニター側から対応のPCへ65Wで給電を行いますので1本のケーブルのみで接続しデスク上がすっきりと広く使えます。 例えばテレワークなどでオフィス、在宅併用の場合に対応PCであればACアダプターを持ち運ぶこと無くPCの使用が可能です。 複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBP2 モードでは、2つの入力映像を左右に並べて表示可能、さらに、スマートフォンをUSB Type-C端子に接続した場合、左右どちらかにスマートフォン画面を表示可能です。 また、2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。 同梱のスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応、モニターアーム等への取り付けが可能です
質量(kg) 13.3 サイズ 43.8 規格 DFHD 出力 イヤホン 表面処理 非光沢 機能 ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR69:YES(HDMI1.4は非対応)400、【ACパワーレンジ】AC100~240(50/60Hz)2.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1090×235×406~526 コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 解像度 3840×1080 使用環境温度(℃) 5~40 視野角 H178°V178°(上下/左右) 応答速度 1ms (MPRT 100Hz以上) スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 高さ調節 使用環境湿度(%) 20~85 アスペクト比 32:9 パネル駆動方式 IPS系 ブルーライトカット 対応 フリッカーフリー 軽減 輝度(cd/m2) 400 入力ポート HDMI×2 /DP×1/TYPE-C×1 角度調節
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

34インチのIPSパネルを採用、UWQHD解像度(3440x1440)に対応したウルトラワイドモニターです。3440x1440のUWQHD解像度はFull HDの約2.4倍の高解像度を実現、水平解像度(3440)はFull HD(1920)より80%広く、デスクワークに使用時に高い生産性を実現できます。 280cd/m2の高輝度IPSパネル液晶を採用、上下左右178度の広視野角を実現。映像をくっきりと鮮やかに表示します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分も鮮明に表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 入力端子としてHDMI 2.0 x2(60Hz)、 DisplayPort 1.2 x2(60Hz)を搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。2W x2のスピーカーを内蔵します。また同梱のVESAスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応します。
仕様 プラグアンドプレイ 付属品 マニュアル、保証書、HDMIケーブル、DPケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、VESA取付ネジ、VESAマウント延長スペーサー 種別 HDR228(DP,HDMI) 質量(kg) 5.4 サイズ 34 使用温度範囲(℃) 0~40 出力 イヤホン 表面処理 非光沢 電源(AC) 100-240V 12V/5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 445×816×190 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色/sRGB93%/DCI-P371% 解像度 3440×1440 応答速度 OD:6ms(GtoG) 入力端子 DP×2 / HDMI×2 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~80 アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) ブルーライトカット ブルーライト軽減モード 輝度(cd/m2) 280
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

34インチのIPSパネルを採用、UWQHD解像度(3440x1440)に対応したウルトラワイドゲーミングモニターです。34インチのウルトラワイド液晶は144Hz(DisplayPort)の高速リフレッシュレートに対応し、FPSなどの動きの速いゲームプレイに最適です。3440x1440のUWQHD解像度はFull HDの約2.4倍の高解像度を実現、水平解像度(3440)はFull HD(1920)より80%広く、ゲーミングだけでなくデスクワークに使用する際も高い生産性を実現できます。 300cd/m2の高輝度IPSパネル液晶を採用、上下左右178度の広視野角を実現。映像をくっきりと鮮やかに表示します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分も鮮明に表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 入力端子としてHDMI 2.0 x2(100Hz)、 DisplayPort 1.4 x2(144Hz)を搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。1W x2のスピーカーを内蔵します。また同梱のVESAスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応します。
仕様 プラグアンドプレイ 付属品 HDMIケーブル、DPケーブル、PowerCable、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESAスペーサー、保証書 種別 HDR267 質量(kg) 7.75 サイズ 34 使用温度範囲(℃) 5~40 出力 イヤホン 表面処理 非光沢 電源(AC) AC 100-240V 12V 5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 445×816×190 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色/sRGB93% 解像度 3440×1440 応答速度 8ms(OD) 入力端子 HDMI×2/DP×2 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 1W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) ブルーライトカット ブルーライト軽減モード 輝度(cd/m2) 300
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

34インチ曲面のIPS系パネルを搭載、UWQHD (3440×1440)解像度に対応したウルトラワイドモニターです。大画面34インチの湾曲パネル(R3800)を採用。ウルトラワイドで包み込むような圧倒的な没入感を実現。デスクワークでも複数のファイルやウィンドウを同時に表示し高い生産性を実現します。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。 インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)を2つと、DisplayPort 1.2端子(60Hz)を2つ搭載します。 複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を同時に表示可能。さらに入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します 高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、 保証書、VESAスペーサー 質量(kg) 約6.9 サイズ 34インチ(曲率 R3800) 使用温度範囲(℃) 0~50 消費電力(W) 最大:≦42、通常:≦22、省エネ:≦17、スタンバイ:≦0.5 表面処理 非光沢 機能 ブルーライト軽減モード:○ 角度調整範囲 上下(チルト):-5~+15° 使用湿度範囲 10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 【スタンド無し】365×818×80、【スタンド付】(横画面)435-565×818×234、スタンド前面幅 : 522 コントラスト比 1000:1 画素ピッチ 約0.232mm 表示色 10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 85% 解像度 3440×1440 視野角 (上下/左右)H:178°V:178° 応答速度 OD時:5ms(GtoG) VESAマウント(mm) 100×100mm(M4×8mm) スピーカー 3W×2 色(本体) ブラック 高さ調節 130mm RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS系 フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2) 300 角度調節 あり
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。 75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様 ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A 付属品 HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書 質量(kg) 4.8 出力 (イヤホン)YES 使用温度(℃) 0~50 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 422×689×190 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83% 解像度 2560×1080 視野角 (上下/左右)H:178°V:178° 応答速度 OD:5ms(GtoG) 入力端子 DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 29インチ RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10~90 アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2) 350
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。最大輝度300cd/m2、 sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)を搭載し様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、3Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品 HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー 質量(kg) 約4.1 サイズ 29型 使用温度範囲(℃) 0~50 出力 イヤホン:YES 表面処理 非光沢 機能 HDR10:NO プラグ プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 高422×幅689×奥行190 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 83% 解像度 2560×1080 応答速度 14ms 入力端子 HDMIx1/DPx1 スピーカー 3Wx2 モード ブルーライト軽減:YES 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 適用領域 ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A 測定視野角(°) 【上下/左右】H:178、V:178 アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) 湿度範囲(%) 使用:20~ 90 フリッカーフリー 軽減 輝度(cd/m2) 300
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

VAパネルを採用し、23.3インチのワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイドゲーミングモニターです。23.3インチのワイドFHD(2560x1080)液晶を搭載。ウルトラワイドでありながら、画面全体がプレーヤーの視野に入るコンパクトなゲーミングモニターです。200Hzの高速リフレッシュレート。1ms(MPRT)の応答速度に対応し(DisplayPort接続時)、FPSなど動きの速いゲームプレイに最適です。MPRT機能は100hz以上で有効。 ワイドFHD解像度(2560x1080)はFull HDよりも水平解像度が1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能ですのでテレワークなどにも快適に使用が出来ます。 広視野角(178度)、高コントラスト比(4000:1)VAパネルを採用、広い角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。 映像入力端子はDisplayPort 1.2(200Hz)、HDMI2.0(180Hz)x1、およびHDMI1.4(75Hz)を装備、様々な入力機器からの映像入力が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、2つの入力映像を左右に並べて表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。 付属のVESA用取り付け金具を使用することで75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
付属品 DPケーブル、電源アダプターケーブル、マニュアル、保証書、VESA取り付け金具 質量(kg) 2.9 サイズ 23.3 使用温度範囲(℃) 5~40 規格 UWFHD 電源 ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A 表面処理 非光沢 機能 ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:× 使用湿度範囲 20%~85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 367×563×161 コントラスト比 4000:1 表示色 1677万色 解像度 2560×1080 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 1ms(MPRT) スピーカー × 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 音声 イヤホン出力:○ アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 VA系 ブルーライトカット 対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2) 300 入力ポート DP×1 HDMI×2 角度調節
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

仕様 ●ACパワーレンジ:100-240V-50/60Hz 2.0A MAX DC 24V/5A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:5℃ ~ 40℃●使用湿度条件:20% ~ 85%●視野角(上下/左右):H:178°、V:178° 付属品 マニュアル 、 保証書 、 電源ケーブル 、 電源アダプター 、 DPケーブル 、 Type-Cケーブル 、 USB B-Aケーブル 、 VESAマウント延長スペーサー、VESAネジ、ワッシャー、リモコン 質量(kg) 約9.6 サイズ 40 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 444-594×948×306 輝度 300 cd/m2 表示色 10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 96% 解像度 5120×2160 応答速度 14ms 入力端子 HDMIx1/DPx1/Type-Cx1 スピーカー 2W×2 コントラスト 41.66736111 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 21:9 パネル IPS フリッカーフリー 軽減
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

湾曲した画面にオールインワン USB-C と人間工学に基づいたスタンドデザインを備え、快適な作業環境を実現。TUV 認証の目にやさしい機能が目の疲れを軽減します。
規格 UWQHD 解像度 3440×1440 色(本体) ブラック アスペクト比 21:9 モニターサイズ 34 パネル駆動方式 VA
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷

HDMI/Type-C/VGA入力搭載、そして最新のType-C給電に対応した高解像度(3840×1100)IPS液晶を搭載のマルチモニターです。 省スペースにちょい足しできるモニターとしてイラストレーターのパレットや各種管理画面の表示に使用できます。 今までに無いサイズの縦表示が可能で、リアルタイムで閲覧する為のSNS表示に最適です。 14.0型のバータイプ形状で広視野角左右上下160度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 超高解像度(3840×1100)仕様となっており、画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行えます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。 専用ドライバーも不要で購入後すぐにお使いいただけます。 PIP機能「ピクチャー・イン・ピクチャー」とPBP機能「ピクチャー・バイ・ピクチャー」に対応しておりますので、メインのデスクトップPCの画面にサブのノートPCで視聴する動画を表示させるなど環境に合わせて2台のパソコン画面を同時に表示することができます。 付属のスタンドを縦置き用と横置き用に設置する為にそれぞれの専用のレーンが付与されています。 平置き設置に対応する為に専用の小型スタンドが付属しています。 薄型ベゼル採用で各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所20mm)に抑え、重量370gの軽量を実現しました。 VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しておりますので一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることも可能です。 小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく、映像と共に奏でられる音源を聴くことができます。
付属品 デスクトップ用スタンド、クイックスタンド、USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、VGAケーブル、マニュアル 質量(g) 約370(本体のみ) 表面処理 グレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 358×125×20(突起部含まず) 入力信号 USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA コントラスト比 900:1 解像度 3840×1100 視野角 160度 動作温湿度範囲 20~80% ※結露なきこと 入力端子 USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力) スピーカー 内蔵:2W×2(ステレオ) 液晶モニター 14.0型 色(本体) ブラック 出力端子 3.5mmイヤホンジャック 発色 1677万色 バックライト LED 動作温度範囲(℃) 5~35 アスペクト比 35:10 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60(固定) 輝度(cd/m2) 255
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

・34 インチ ウルトラワイド 21:9 (3440 x 1440) 1500R 曲率、178° の広視野角パネル。・HDMI、USB-C、DisplayPort、イヤホンジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートによる幅広い接続性で最大限の柔軟性を実現。・USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングしてディスプレイにデータやビデオ信号を転送できるほか、ケーブル 1 本でノート PC を最大 65W で充電できます。・人間工学に基づいたデザインで、傾斜、回転、高さを調整でき、快適な視聴体験を実現。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を採用し、快適な視聴体験を実現。・グリーン サステナビリティ: 紙製パッケージとエネルギー効率の高い環境基準
付属品 HDMIケーブル、USBCケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg) 約9.52、(本体・パッケージ込)約14.1 ピッチ(mm) 画素:0.2318 電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W) 使用時:28.8以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理 ノングレア 型番 VA34VCPSN 機能 【搭載技術/機能】映像エンジンSplendid搭載、ASCRテクノロジー搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、VividPixelテクノロジー搭載、GamePlus機能搭載、GameVisual機能非対応、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載、PictureinPicture搭載、PicturebyPicture搭載、NVIDIAG-SYNC非対応、AMDFreeSync/Adaptive-Sync搭載、ExtremeLowMotionBlur技術搭載 角度調整範囲 上下角度調節(チルト) 上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左180°~右180°、高さ調節 0~130mm コントラスト比 (標準)3000:1 解像度 3440×1440 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 視野角 水平178°/垂直178° 応答速度 (グレー→グレー):4ms (GTG) VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ケンジントンセキュリティースロット搭載 バックライト LED アスペクト比 21:9 走査周波数 デジタル:水平/垂直 HDMI:30~225KHz(H)/48~100Hz(V)。USB-C,DisplayPort:225~225KHz(H)/48~100Hz(V) 入出力端子 デジタル入力 USB-C×1(DPAltMode&PD65W)、DisplayPort1.4×1、HDMI(v2.0)×1、アナログ入力 非対応、USBHUB 3xUSB3.2Gen1Type-A、LAN RJ45、オーディオ入力 非対応、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック、USBHUB 3xUSB3.2Gen1Type-A、LAN RJ45、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm) 80.93×48.39×21.14(スタンド含む) モニターサイズ 34型ワイド パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 対応 最大表示色 約1677万色 フリッカーフリー 搭載 リフレッシュレート(Hz) 最大100 輝度(cd/m2) 300 角度調節
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 4.5A●HDR10:YES(DP/HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品 DPケーブル、Type-Cケーブル、USB A-B ケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAスペーサー、キャリブレーションレポート 質量(kg) 約9.7 使用温度範囲(℃) 0~40 表面処理 光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 448-568×1200×360 コントラスト比 1500000:1 表示色 10.7億色 Area Ratio: sRGB 148%, DCI-P3 115%, Adobe 110%(キャリブレーションレポート付き) 解像度 5120×1440 視野角 (左右:上下)H:178°V:178° 応答速度 0.1ms(Typ)/0.03ms(GtoG) 入力端子 HDMI2.1×2、 DP1.4×1、Type-C×1 スピーカー 2×5W RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 32:9 パネル QD-OLED モニターサイズ 49 パネル駆動方式 量子ドット有機ELパネル(QD-OLED) 使用湿度範囲(%RH) 30~90 フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2) 250(450/APL10%時)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 ホワイト 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約6.9 荷重範囲(kg) 9.1~19.1 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75、200x100、200x200 伸縮範囲(cm) 約60(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 49インチ 昇降範囲(mm) 約290 可動範囲(°) パン:180、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。 上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。 4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様 (ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A 付属品 HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書 質量(kg) 5 サイズ 32 使用温度範囲(℃) 5~45 表面処理 半光沢 機能 (プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 507×715×188 コントラスト比 4000:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82% 解像度 1920×1080 応答速度 2ms(OD) 入力端子 HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA系 フリッカーフリー =仕様Master!v363 輝度(cd/m2) 250
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 アルミ色 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約6.9 荷重範囲(kg) 9.1~19.1 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75、200x100、200x200 伸縮範囲(cm) 約60(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 49インチ 昇降範囲(mm) 約290 可動範囲(°) パン:180、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアーム。使用しないときはコンパクトに折りたため、デスク上の省スペース化が可能です。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。マットブラックにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。マットブラックにはノートブックトレイが付属していません。別売ノートブックトレイ(50-193-200)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容 モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、デスククランプ、取り付け金具 マットブラック 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg) 約7.0 荷重範囲(kg) 1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 24インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷