ウレタン 薄め液のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「ウレタン 薄め液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウレタンシンナー」、「エポキシ コーティング剤」、「水性塗料薄め液」などの商品も取り扱っております。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
1個(100cc)
449 税込494
当日出荷

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
1個(100cc)
519 税込571
4日以内出荷

「2ウレタン」の粘度が高くて塗りにくい場合に、うすめ液を加えて粘度を調整します。 「2ウレタン」の塗装に使ったハケを洗う場合に使用します。
用途「2ウレタン」の希釈や、塗装用具の洗浄に。 適合 2ウレタン 下塗り液、2ウレタン 上塗り液 危険等級 アズワン品番 64-8290-45 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.4L 危険物の性状 非水溶性
1本(400mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

用途溶剤系塗料の希釈と洗浄 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 4L 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ユニオンペイントEGウレタン 薄め液
仕様 89ラインシリーズEGバリューウレタン希釈剤 タイプ 硬化剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 3.5L 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

油性系塗料のうすめ液です。
用途油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(220mL)ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウレタン塗料(2液型)の希釈や洗浄に使用します。乾燥は標準タイプ。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成樹脂塗料、油性塗料の希釈に。
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。 塗料が衣服などについたときにふきとる。 合成樹脂塗料用シンナー 容量(L) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
1,998 税込2,198
当日出荷

ピュアフラット(2液ウレタン塗料)用うすめ液
主成分 ウレタン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い。様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい。透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)トルエン・キシレンを含まないノントルエンタイプ(TXフリー)UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止。「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利。
用途メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装に。 仕様 うすめ液:EX塗料共通うすめ液 使用方法 1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。 スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、。 必ず『EX塗料共通うすめ液』を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。 ※より詳しくは、ページ内の動画をご覧下さい。 危険等級 乾燥時間(時間) 【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:4以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1個(40mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど 主な用途 木工 使用場所 屋内 粘度 【シンナー希釈】(10℃)20/0%、15/10%、12/20%、(20℃)20/0%、13/10%、11/20%、(30℃)14/0%、12/10%、10/20% 硬化時間(分) (10℃)240、(20℃)120、(30℃)90 指触乾燥時間(分) (10℃)15、(20℃)10、(30℃)8 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 3.5L 可使時間(時間) (10℃)8、(20℃)6、(30℃)4 危険物の性状 非水溶性 標準塗布量(g/m2) 65~110
1缶(4L)
6,998 税込7,698
当日出荷

油性塗料をうすめたり、塗装用具を洗ったり、塗装面の汚れのふき取りに使用。
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。 適合 合成樹脂塗料、油性塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油性塗料のうすめ液に 油性塗料使用後の刷毛・ローラーなどの塗装用具類の洗浄・後始末に。 塗る面のシミ・油分の汚れやワックスを拭き取るのに。 ※除去、拭き取の際は素材を傷める場合がございますので、隅や目立たない所でご確認ください。
用途[各種のうすめ液・塗装後の用具の洗浄に] 油性トタン用/ 油性ウレタンニス / 速乾さび止め など 各種油性塗料のうすめ液に。 ※ラッカー系塗料などは専用シンナーが必要。 【使えないもの】記載用途以外には使用しないで下さい。 水性塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 ラッカー系塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 とうめい 主な用途 床、トタン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 速乾、さび止 危険物の性状 非水溶性
1缶(100mL)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「セルロースセメントEX」や「ウレタンクリヤーEX」、「ウレタンフィニッシャーEX」など商品名に”EX”と表示されているメーカー塗料で共通してご使用いただけます。
用途適合塗料の希釈(うすめ)や用具の洗浄にご使用下さい。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.1L 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1個(100mL)
629 税込692
当日出荷

1個(100cc)
599 税込659
当日出荷

主剤と硬化剤を混ぜて使用する、2液混合型のニスです。 塗膜が硬いので、工作品のほか実用的な家具にもご利用いただけます。 食品衛生法に適合しているので、食卓にもお勧めです。
用途屋内木部用(木製の工作品、家具、建具、無塗装の木の床など) 使用場所 屋内用 仕様 うすめ液/2ウレタン専用うすめ液 セット内容 主剤(300mL)1本、硬化剤(150mL)1本 タイプ 上塗り用 主な用途 木床 危険等級 乾燥時間(時間) 約6(20℃) アズワン品番 64-8289-56 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.45L ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2) 3.3 危険物の性状 非水溶性
1セット
5,298 税込5,828
4日以内出荷

主剤と硬化剤を混ぜて使用する、2液混合型のニスです。 塗膜が硬いので、工作品のほか実用的な家具にもご利用いただけます。 食品衛生法に適合しているので、食卓にもお勧めです。
用途屋内木部用(木製の工作品、家具、建具、無塗装の木の床など) 使用場所 屋内用 仕様 うすめ液/2ウレタン専用うすめ液 セット内容 主剤(300mL)1本、硬化剤(150mL)1本 タイプ 下塗り用 主な用途 木床 危険等級 乾燥時間(時間) 約2(20℃) アズワン品番 64-8289-57 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.45L ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2) 3.3 危険物の性状 非水溶性
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど クリヤー 粘度 【シンナー希釈】(10℃)20/0%、15/10%、12/20%、(20℃)16/0%、13/10%、11/20%、(30℃)14/0%、12/10%、10/20% 硬化時間(分) (10℃)240、(20℃)120、(30℃)90 主な用途 木工 指触乾燥時間(分) (10℃)15、(20℃)10、(30℃)8 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 3.5L 可使時間(時間) (10℃)8、(20℃)6、(30℃)4 危険物の性状 非水溶性 標準塗布量(g/m2) 65~110
1缶(4L)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明下地 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.06L 危険物の性状 非水溶性
1個(60g)
899 税込989
4日以内出荷

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど クリヤー 粘度 【シンナー希釈】(10℃)20/0%、15/10%、12/20%、(20℃)16/0%、13/10%、11/20%、(30℃)14/0%、12/10%、10/20% 硬化時間(分) (10℃)240、(20℃)120、(30℃)90 主な用途 木工 指触乾燥時間(分) (10℃)15、(20℃)10、(30℃)8 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 3.5L 可使時間(時間) (10℃)8、(20℃)6、(30℃)4 危険物の性状 非水溶性 標準塗布量(g/m2) 65~110
1缶(4L)
5,998 税込6,598
当日出荷