ウレタンキャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
4,594件の「ウレタンキャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウレタンキャスター 100」、「耐荷重車輪」、「キャスター フローリング」などの商品も取り扱っております。
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪) ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状 自在車 型式 420G自在車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
材質(車輪) 鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別 産業用キャスター 形状 自在車W 金具仕上 ユニクロメッキ 車輪タイプ 単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪) ウレタン 形状 固定車 ストッパー 無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪) ウレタン 形状 自在車WS ブレーキ 有り ストッパー 回転ストッパー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フローリングの床にキズが付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 脚の色がグレーのチェアにぴったり合います。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応します。
材質 硬質ウレタンゴム 質量(g) 120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×60×80 シャフト長さ(mm) 26 適合穴径(Φmm) 11.12
1セット(5個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪) ウレタン車輪 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー 回転ストッパー付 材質(金具) スチール キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。 耐衝撃性・耐油性に優れています。
材質(車輪) ウレタン(UR) 仕様 プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式 形状 固定車S 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー ダブルストッパー付 材質(金具) スチール 特性 耐油性、耐衝撃性 偏心(mm) - キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

代表的なキャスターです
材質(車輪) ウレタン(ベアリング入り) 形状 自在車 荷重種別 中荷重 タイプ 中荷重 金具仕上 ユニクロームメッキ仕上 ストッパー なし 材質(金具) スチール キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪) 鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別 産業用キャスター 形状 自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別 重荷重 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) 鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪) スチールホイールウレタン車 仕様 プレート式 形状 自在車W 荷重種別 重荷重 ブレーキ ダブルストッパー付 金具 鋼板製 ストッパー 回転ストッパー 特性 耐摩耗性 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状 自在車S 型式 415E自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ プレート式自在式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様 旋回式 形状 自在車S ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状 自在車S 型式 413S自在車 ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状 自在車 型式 420G自在車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップおよび長寿命化を実現しました。さらに産業用キャスターの常識を覆す警戒な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなります。
材質(車輪) ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入) 仕様 プレート式 形状 自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 材質(金具) 特殊鋼 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪) ウレタン車輪 形状 固定車 型式 GR型固定車 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー なし 偏芯E(mm) - RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪) スチールホイールウレタン車 仕様 プレート式 形状 自在車 荷重種別 重荷重 金具 鋼板製 ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪) 鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別 産業用キャスター 形状 固定車 金具仕上 ユニクロメッキ 偏心E(mm) - 車輪タイプ 単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)