- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- ウレタンフォーム 5mmのおすすめ人気ランキング
ウレタンフォーム 5mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新290件の「ウレタンフォーム 5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シート補修用スポンジ」、「クッション 材 ウレタン」、「ウレタン 5mm」などの商品も取り扱っております。
クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。
材質
ポリエーテル系ウレタンフォーム
幅(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質
ウレタン 硬度90
タイプ
切板
種類
注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)
-10~90
破断伸度(%)
450
材料
エーテル系
比重
1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])
29.4[300]
硬度(JIS A)
90
圧縮永久歪(%)
36
引裂強度(KN[kgf/cm])
69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
16.2[165]
反撥弾性(%)
43
脆化点(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質
ウレタンゴム
材料
ポリエステル系
比重
1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])
27.7[283]
硬度(JIS A)
70
切断時伸(%)
630
引裂き強度(kN/m)
36.4[37]
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)
5
材質
ポリウレタン
色
黒
使用温度範囲
-10~70℃
粘着剤
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
ウレタン
色
灰
使用温度範囲
-20~70℃
目の粗さ
-
密度(kg/m3)
22
硬さ(N)
107.9±22.6
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質
ウレタン
厚さ(mm)
50
色
グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)
400×400
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
ウレタン
色
黒
使用温度範囲
-20~70℃
目の粗さ
-
密度(kg/m3)
25
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質
ウレタンフォーム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種
B-73用
材質
ポリウレタン(軟質)
質量(g)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)
対応
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
材質
ウレタンスポンジ
寸法(mm)
300×300
色
グレー
15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。
厚さ(mm)
30
材質
ウレタン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
65
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質
ウレタンゴム
材料
ポリエステル系
比重
1.4
引張強度(MPa[kgf/cm2])
26.6[271]
硬度(JIS A)
50
切断時伸(%)
610
引裂き強度(kN/m)
28.6[29]
ペリカンケースのフォームセットです。
材質
ウレタン
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。
エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。
可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。
幅(mm)
500
長さ(mm)
1000
材質
ウレタン
色
黒
使用温度範囲
常温~70℃
密度(kg/m3)
48
積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。
材質
発泡ウレタン
厚さ(mm)
20
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
使用温度範囲(℃)
10~70
使用温度範囲
10~70℃
2018年トラスコ掲載ページ
2 0210
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質
ポリオレフィンフォーム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。
材質
発泡ウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応