- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホースリール
- ウレタンホースリールのおすすめ人気ランキング
ウレタンホースリールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「ウレタンホースリール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーホースドラム」、「エアホース 11mm」、「サブタンク」などの商品も取り扱っております。
安定感抜群のボックスタイプです。ウレタンエアーリールは本体をメインエアーシステムの側においたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。軽くしなやかで、強靭な編糸補強1Bブレード入ポリウレタンを採用。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10.0
種別
ポータブルタイプ
幅(mm)
348
高さ(mm)
348
奥行(mm)
369
取付金具(二次側)
HC-2R ウレタンロータリーナットカプラ
取付金具(一次側)
HC-2P ウレタンプラグカプラ
常用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
安定感抜群のボックスタイプです。ウレタンエアーリールは本体をメインエアーシステムの側においたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。
種別
ポータブルタイプ
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m)
30
材質(ホース)
塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)
1(一次側)
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)
1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)
1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×282×142
材質(カバー)
(本体)樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
回転台式なのでホースの取り回しに便利です。
ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
ホース長さ(m)
(ドラム)30、(空気取り込み側)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
質量(kg)
7.0
材質(ホース)
ポリウレタン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×355×255
空気接続口
1/4カプラー
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
1.47[15]
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。
幅(mm)
158
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
260
奥行(mm)
360
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色
橙
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。
ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。
ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。
1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。
持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。
使用圧力
1.5MPa
取付金具(二次側)
ワンタッチロック付ソケット
取付金具(一次側)
パージ付プラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×402×364
従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。
長さ(m)
20
内径×外径(Φmm)
6.5×10
仕様
軽量
質量(kg)
3.8
最高使用圧力(MPa)
1.5
常用圧力(MPa)
1
材質(ホース)
ポリウレタン樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×280×290
材質(ブレード)
ナイロン
材質(接続部)
鋼鉄他・スチールパイプ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8×12
ホース長さ(m)
30
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。
材質
ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR
質量(kg)
5.9
最高使用圧力(MPa)
1.5
常用圧力(MPa)
1
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10.7
接続
常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ
ホース長さ(m)
30(リール巻き)、1(空気取入側)
適合流体
空気
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
ホース寸法(全長)(m)
20
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)
1(一次側)
使用流体
空気
エアー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。
ホース寸法(全長)(m)
20
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8.0×14.5
トラスコ品番
106-5025
種別
ポータブルタイプ
質量(kg)
6.3
取付金具(二次側)
20SH 1/4ソケットカプラ
取付金具(一次側)
1/4袋ナットジョイント
常用圧力(MPa)
1.0
材質(ホース)
ビニロン編糸補強塩化ビニール製5/16ホース
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
232×393.5×253
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
使いやすさと豊富なアイテム。
本体をメインエアーシステムの側に置いたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。
軽くしなやかで強靭な編糸補強1Bブレード入りポリウレタンホースを採用。
ホースのよじれ、からみを防止し、自在な動きを助けます。
一次側ホースをスッキリ収納できます。
ホースのたるみ防止用。円盤にはめ込むだけで簡単に固定できます。
一次側ホース2m付。
仕様
回転台付
材質(ホース)
編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
ホース長さ(m)
28
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8.5×12
トラスコ品番
838-7289
質量(kg)
7.5
取付金具(二次側)
HC-3R3/8ロータリーナットカプラ
取付金具(一次側)
HC-3P3/8プラグカプラ
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
材質
ホース:塩ビ系エラストマー、リール本体:鉄
離れた場所でもエアを供給することが出来ます
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
ホース長さ(m)
ソケット側(エアー排出側):0.3 。プラグ側(エアー入力側):0.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
質量(kg)
4.5
材質(ホース)
ポリウレタン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
325×350×260
最高圧力
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
リールが左右360°回転します。
全長(m)
30
内径(Φmm)
10
エスコ品番
EA124BH-1A
材質
本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン
質量(kg)
8.4
外径(Φmm)
14
常用圧力(MPa)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×260×345
最高圧力(MPa)
5.5
取付ねじ
R(PT)3/8”
1個
¥27,200
税込¥29,920
当日出荷
従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。
仕様
回転台付
材質
ホース:ポリウレタン樹脂ブレード:ナイロン接続部:鋼鉄他・スチールパイプ
質量(kg)
5.5
長さ(m)
30
内径×外径(Φmm)
6.5×10
最高使用圧力(MPa)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
335×250×280
常用圧力(MPa)
1
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ホース長さ(m)
20
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8.5×12
トラスコ品番
838-7286
質量(kg)
6.9
取付金具(二次側)
HC-3R3/8ロータリーナットカプラ
取付金具(一次側)
HC-3P3/8プラグカプラ
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷