エア ラチェットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
376件の「エア ラチェット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェットインパクト」、「ミニ インパクト レンチ」、「コーナーインパクトレンチ」などの商品も取り扱っております。
狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm) 176 質量(g) 550 差込角(mm) 9.5 最大トルク(N・m) 54 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 300 空気消費量(L/min) 85 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 排気方式 後方排気 取扱説明書
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 300 最大トルク(N・m) 20 付属品 カプラープラグ 全長(mm) 170(ソケット含まず) 質量(kg) 0.5(ソケット含まず) 差込角(mm) 9.5 ホース口金取付ねじ Rc1/4 騒音レベル(dB(A)) 83 能力ボルト径(mm) 10 空気消費量(Nm3/min) 0.25 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 コンプレッサー(kW) 1.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 254 質量(kg) 1.2 タイプ 前方排気 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 最大トルク(N・m) 122 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 160 空気消費量(L/min) 105 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (3.1MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。 ソケット差込角(mm) 9.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 種類 ラチェットドライバー 材質(グリップ) アルミ 刃先マグネット なし セット内容 エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル ソケット差込角(mm) 9.5 質量(g) 540 全長(mm) 172 最大締付トルク(N・m) 40 能力ボルト径(mm) 10 排気方向 後方 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 220 使用エアーホース内径(Φmm) 8以上 ホース取付口 PT1/4 使用空気圧力(MPa) 0.6~0.7 空気消費量(m3/min) 0.09 トラスコ品番 773-6975 商品構成 単品
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 160 最大トルク(N・m) 122 全長(mm) 263 タイプ 前方排気 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 本体質量(kg) 1.2 空気消費量(L/min) 105 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (4.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。 握りやすい樹脂グリップカバー。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。 正逆両回転切替可能。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 300 最大トルク(N・m) 34 全長(mm) 128 付属品 プラグR1/4(PT1/4)、オイル トラスコ品番 447-1920 質量(kg) 0.49 空気消費量(L/min) 75.4 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 差込角(sq.) 9.5(3/8インチ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 軽量小型のスタビータイプで狭い箇所でも作業が容易です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm) 132 質量(g) 470 差込角(mm) 9.5 最大トルク(N・m) 34 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 320 空気消費量(L/min) 65 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 排気方式 後方排気 取扱説明書
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 250 最大トルク(N・m) 40 トラスコ品番 485-1013 全長(mm) 166 質量(kg) 0.5 使用空気圧力(MPa) 0.6~0.7 空気消費量(m3/min) 0.32 排気方式 後方 ソケット差込角(mm) 9.5 能力ボルト径(mm) 10 ホース取付口 PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5以上
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。
用途ボルト・ナットの締緩作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~500 最大トルク(N・m) 68 付属品 エアカプラ、エアツール用オイル×各1 質量(kg) 0.65 エアーインレット R1/4(PT1/4) 使用エアーホース内径(Φmm) 8以上 差込角(sq.) 9.5 無負荷空気消費量(m3/min) 0.07 実用トルク(N・m) 56 能力ボルト M10
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 270 質量(kg) 1.2 タイプ 後方排気 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 最大トルク(N・m) 100 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 160 空気消費量(L/min) 200 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 6.5 取扱説明書 (3.1MB)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 160 最大トルク(N・m) 30 仕様 ソケットロック機構/なし トラスコ品番 288-0032 全長(mm) 227 質量(kg) 1.22 差込角(mm) 12.7 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.3 能力ボルト径(mm) 10 ホース取付口 Rc1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

固いボルトも内蔵されたインパクトラチェット機構を使って手作業で外せます。
用途高トルクが必要な作業。 農機具の爪交換に最適。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 210 最大締付トルク(N・m) 350 仕様 レギュレーター内蔵 トラスコ品番 332-1215 全長(mm) 580 質量(kg) 4.15 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.6 ソケット差込角(mm) 12.7 能力ボルト径(mm) 14 ホース取付口 NPT1/4 排気方向 後方
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

SHINANO(信濃機販)SI ラチェットレンチ
用途小径ボルト、ナットの締め緩め作業 使用空気圧力(MPa) 0.6
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツールを裏返して使うと、逆回転作業も出来ます。
用途狭いスペースの締付作業に最適
1台
76,980 税込84,678
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm) 160 質量(g) 650 差込角(mm) 9.5 最大トルク(N・m) 47 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 500 空気消費量(L/min) 68 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 排気方式 後方排気 取扱説明書
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較) インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減 締付け時は低騒音
用途10mm以下の小ねじ作業 乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業 狭いスペースでのねじ脱着作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 500 最大トルク(N・m) 30 トラスコ品番 755-0308 全長(mm) 174(ソケット無) 質量(kg) 0.65(ソケット無) 空気消費量(m3/min) 0.25 差込サイズ(Φmm) 9.5 ホース口金取付ねじ Rc1/4 騒音レベル(dB(A)) 78 能力ボルト径(mm) 10
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。 レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 160 最大締付トルク(N・m) 30 全長(mm) 254 質量(kg) 1.2 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.2 能力ボルト径(mm) 12 ホース取付口 NPT1/4 排気方向 前方
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ミニエアーラチェット
SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。 最大トルク(N・m) 40 差込角(mm) 9.5 能力ボルト径 M10 全長(mm) 168 全高(mm) 36 質量(kg) 0.54 空気消費量(m3/min) 0.27 騒音レベル(dB(A)) 84 振動 (a)4.5M/S2 エアーインレット(インチ) 1/4 セット内容 本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。
用途機械等の整備・分解に。 使用空気圧力(MPa) 0.6 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 前方
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)