- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーバルブ
- エア 切り替えのおすすめ人気ランキング
エア 切り替えのおすすめ人気ランキング
2025/11/24更新10,446件の「エア 切り替え」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュ式 バルブ」、「エアー 三方弁」、「バルブ 4方」などの商品も取り扱っております。
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
1
管接続口径
1/4
最大流量(L/min)
2500(1MPa時)
ねじの種類
Rc
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式
側面
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
周囲温度(℃)
5~60
切替位置数
2位置エキゾースト
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。
また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式
多位置取付
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
外部制御式
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
仕様
●ポジション数:2ポジション
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~60
ポート数
5ポート
作動方式
エアパイロット
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.05
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
耐衝撃(m/s2)
1373.0(軸方向294.2)
配管接続口径
(パイロット)M5×0.8
流量特性
音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。
コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数
5
トラスコ品番
818-8136
幅(mm)
32
切換方式
ボタン
高さ(mm)
54
質量(g)
160
取付方式
パネル取付
奥行(mm)
16
有効断面積(mm2)
5.5
管接続口径
(IN・OUT)1/8、(EX)M5
使用圧力(MPa)
0~0.9
ねじの種類
Rc、M
表面処理
ボディ/ニッケルメッキ
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
材質(ボディ)
黄銅
材質(ボタン)
ステンレス(SUS303)
切替位置数
2位置エキゾースト
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
口径
Rc1/4
トラスコ品番
258-8285
質量(kg)
0.1
最大流量
0.2m3/min(ANR)
使用圧力
0~0.7MPa
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
マイクロスイッチタイプ
使用温度範囲(℃)
0~60
ポート数
3
使用流体
空気
排気方式
集中排気継手付
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ピン式
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
トグル位置は保持型です。
コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数
5
トラスコ品番
818-8138
材質
トグルレバー/ステンレス(SUM24)
幅(mm)
32
切換方式
トグル
高さ(mm)
62
質量(g)
160
取付方式
パネル取付
奥行(mm)
16
有効断面積(mm2)
5.5
管接続口径
(IN・OUT)1/8、(EX)M5
使用圧力(MPa)
0~0.9
ねじの種類
Rc、M
表面処理
ボディ/ニッケルメッキ
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
材質(ボディ)
黄銅
切替位置数
2位置エキゾースト
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
エアスイッチタイプ
色
開放リング/ブラック
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ピン式
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
使用流体
空気
最大作動頻度(Hz)
5
有効断面積(mm2)(CV値)
5.5(0.27)
給油
要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
使用温度範囲(℃)
0~60
材質
本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。
コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数
3
トラスコ品番
818-8135
幅(mm)
32
切換方式
ボタン
高さ(mm)
45.5
質量(g)
130
取付方式
パネル取付
奥行(mm)
16
有効断面積(mm2)
4.5
管接続口径
(IN・OUT)1/8、(EX)1/8
使用圧力(MPa)
0~0.9
ねじの種類
Rc
表面処理
ボディ/ニッケルメッキ
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
材質(ボディ)
黄銅
材質(ボタン)
ステンレス(SUS303)
切替位置数
2位置エキゾースト
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
規格
ローラレバー
ポート数
3
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
外部制御直動式
使用流体
空気
配管接続口径
M5
切換位置区分
2位置3ポート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
直動式
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ