エア-カーテンのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
333件の「エア-カーテン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアカーテン」、「人感センサースイッチ」、「防虫」などの商品も取り扱っております。
空気のカーテンで冷暖気を逃しません。 室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。 常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。
電源(V) 単相100、 50/60Hz 電源コード(m) 全長約4.4 保証期間 1年 最大風速(m/s) 強11.5/弱9.5(吹出口) リモコン 有線リモコン
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エアーカーテン
店舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。虫やほこりの侵入も抑制します エアーカーテン4つの効用「冷暖気の遮断効果」「ほこりの遮断効果」「虫侵入の遮断効果」「煙・ニオイの遮断効果」 クロスフローファンの採用で風速アップ、低騒音化・消費電力の低減を実現 軽量・コンパクトで設置が容易 風向調節可能
材質(羽根) AS樹脂 使用環境条件 温度-10~40℃、相対湿度95%以下
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアカーテンとして最適。 優れた静音性能。 吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等 材質 外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t 型式 #5 羽根枚数 3 寸法W(mm) 99 吹出方向 垂直吹出
1台
17,980 税込19,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。 流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。 厚さt(mm) 3 材質 SUS304
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズ R1/4 材質 樹脂 質量(g) 15 種類 フラット 耐熱温度(℃) 110
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。 気流方向可変。 両方向水平吹出が可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 材質 外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)。風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t 寸法W(mm) (ダクト内寸)84 吹出方向 水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
1台
27,980 税込30,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却 ねじサイズ R3/8 全長×幅W(mm) 90×121 ノズル口径(Φmm) 1 トラスコ品番 485-0661 質量(g) 62 種類 フラット 空気消費量(NL/min) 1250(0.3時) ノズル取付部 R3/8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。 スプレー全幅における驚異的な均等性。 完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。 材質 SUS304 サービス分類 オーダー・加工
1個
77,980 税込85,778
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力な遮断能力で室内の空気流入と外気の侵入を防ぎます。
用途冷暖気の流出や埃・悪臭の進入防止用。 材質/仕上 鋼板 電源(V) 三相200
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力な遮断能力で室内の空気流入と外気の侵入を防ぎます。
用途冷暖気の流出や埃・悪臭の進入防止用。 材質/仕上 ステンレス 電源(V) 三相200
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


エアカーテンとして最適。 優れた静音性能。 吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等 材質 外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t 型式 #1 羽根枚数 0 寸法W(mm) 30 吹出方向 垂直吹出
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
仕様 コンデンサ内蔵 材質 (モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム 電源 AC 過熱保護装置 サーマルプロテクタ内蔵 軸受種類 ボールベアリング
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアカーテンとして最適。 優れた静音性能。 吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等 材質 外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t 型式 #8 羽根枚数 5 寸法W(mm) 135 吹出方向 垂直吹出
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

結露防止タイプ 電気配線不要 樹脂プレート採用
用途ペリメーター側の空調用 仕様 羽根固定型・断熱材仕様 材質 外枠及び中仕切:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。樹脂プレート:塩化ビニール押出型材/表面ツヤ消処理。断熱材:ポリエチレンフォーム6t。取付金具:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t 吹出方向 垂直吹出
1台
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。 気流方向可変。 両方向水平吹出が可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 材質 外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)。風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t 寸法W(mm) (ダクト内寸)156 吹出方向 水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
1台
51,980 税込57,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)