エアインのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
3,535件の「エアイン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー 空気 入れ」、「バイクコンプレッサー」、「エアインフレータ」などの商品も取り扱っております。
ロングセラー消しゴム【エアイン】シリーズがフタル酸エステル不使用の安心仕様に!。<特長>。1.非フタル酸系可塑剤でより安心してお使いいただけます。2.多孔質セラミックスパウダーの働きによりいつもカドで消す感触を実現。 消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで筆跡をきれいに消します。3.スリーブのカットを工夫し、消しゴム本体が折れにくくなりました。
材質 本体=PVC、紙ケース=古紙パルプ配合率60%以上 グリーン購入法 適合 ホワイト シリーズ AIR-IN(エアイン)
1個ほか
59 税込65
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツーリングに便利な4人通話やスマートフォンとのペアリングが可能なバイク用インカム。空気抵抗を考慮しデザインされた流線型のシルエット。機能もシンプルで初めてのインカムにも最適。大容量バッテリー搭載。最大通信距離1,000mを実現。
用途・大容量バッテリー搭載。・最大通信距離1,000mを実現。 ブラック
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー 接続口径 IN:3/8、OUT:1/4 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 定格電圧(V) DC24 作動方式 電気式 使用流体 空気 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.95MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様 ●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン4 mm●耐薬品性:なし●コード番号:215-0187 アズワン品番 65-7897-11
1袋(10個)
14,725 税込16,198
33日以内出荷

・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー 仕様 パイロットポート:1/8 接続口径 IN:3/8、OUT:1/4 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.5 作動方式 エア式 使用流体 空気 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.95MB)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様 ●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5●耐薬品性:なし●コード番号:215-0308 アズワン品番 65-7896-65
1袋(10個)
19,567 税込21,524
7日以内出荷

エアインテーク付きナックルガードを採用したレザー×メッシュのグローブ。 走行時、最も風が当たる指部分には通気性の良いメッシュを大きく使用し、万が一の時にダメージを受けやすい甲から手首にかけてはレザーを使用。 スマートフォン操作も可能。
材質 Goat Leather・Polyester・Nylon
1双
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スリーブに古紙100%を使用しています。PVC(塩化ビニール)
用途事務製図用 グリーン購入法 適合 寸法(mm) 43×17×11 ホワイト 質量(g) 11 シリーズ MONO(モノ) 入数 5個
1パック(5個)
289 税込318
当日出荷

Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様 ●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン6 mm●耐薬品性:なし●コード番号:215-0188 アズワン品番 65-7896-54
1袋(10個)
16,108 税込17,719
7日以内出荷

いつもカドで消す感触で快適な消しやすさが続く、エアイン消しゴム。「使い始めや角の部分は消しやすいけれど、角が無くなってくるとだんだん消しにくくなる…」という不満を解消する消しゴム。多孔質セラミックスパウダーの働きでいつもカドで消す感触を実現。消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで、筆跡をキレイに消します。
グリーン購入法 適合 材質 本体:PVC、ケース:古紙パルプ配合率60% ホワイト 質量(g) 25 外形寸法(mm) W24×D65×H13 シリーズ AIR-IN(エアイン) 入数 1個
1個
70 税込77
当日出荷

Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様 ●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5●耐薬品性:なし●コード番号:215-0312 アズワン品番 65-7895-36
1袋(10個)
20,061 税込22,067
7日以内出荷

特許取得:国内製造、日本産エアフライとコラボサングラス。バイクや車など運転に特化した特別モデル 日本産バイク偏光サングラス。メイドイン鯖江の国産ブランド「エアフライ」とのコラボモデル! 一番大きな特徴は世界特許を取得している鼻パッドがない機構です。頬骨の上でサングラスをホールドし、顔の形に合わせてジャストフィットさせることが可能です。 コラボモデルは更にバイク用に特化したサングラスになっています。 一つ目は風防レンズで目に粉塵が入り辛い設計のフルリムレンズになっております。自転車やランニング・スポーツをしている時に風が強いと集中できない場合があります。そんな時にこのサングラスがあれば、横からの風の入り込みをブロックし、ストレス無く集中する事ができます。ゴルフやテニスの際にも活躍できるため、ライドに限らず、オールランドで活躍できるアイテムです。 もう一つはテンプルを極限まで細くし、ヘルメットにインサートしやすい形状になっております。サイクリングヘルメットにも最適な形状に仕上げています。 レンズは偏光レンズ 偏光度97%、可視光線透過率25%、紫外線99.9%カット 偏光レンズは偏光膜という特殊フィルムが挟み込まれている特殊なレンズです。眩しさや乱反射光を効果的にカットし、より快適な視界を確保することが出来ます。
レンズ色 イエロー 材質 ポリカーボネート 可視光線透過率(%) 25 紫外線カット 99.9% 偏光率(%) 97 レンズ 偏光レンズ 仕様 世界特許取得:鼻パッドが無い機構
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

PLUS(プラス)[文具]消ゴムエアイン試験用 2P
試験会場には、英文字や格言などの入った所持物に制限があることが多く、多くの受験生がどの持ち物を選んだらよいか困っています。また、試験中はちょっとした気になることを心配事を一切排除して、目の前の1問1問に集中したいものです。そんな不安を抱えた受験生に最大限寄り添った試験用の消しゴムを開発しました。1.スリーブが穴あきであり、樹脂を直に握ることができるので、スリーブと消しゴムが滑りにくくなっています。2.細身の形状で、消したい場所をピンポイントで消すことができます。3.適度に硬く、軽く消せる樹脂採用で、マークシート式/記述式あらゆる試験に対応します。4.無地スリーブで試験所持物の制限もクリア。5.予備として安心できる2個セット
材質 本体:PVC、スリーブ:60%以上再生紙 ホワイト シリーズ AIR-IN(エアイン) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 13×51×13 入数 2個
1パック(2個)
119 税込131
3日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
当日出荷

プラスチック消しゴム エアイン (AIR-IN) もっとあんしんシリーズ「 エアイン ネオンカラー 」。・非フタル酸系可塑剤使用の安心仕様。 子ども向けおもちゃの安全規格(※)にも適合した非フタル酸系可塑剤を使用。 フタル酸エステル不使用で、より安心してお使いいただけるエアインシリーズ。・いつもカドで消す感覚の消しゴム。 多孔質セラミックスパウダーの働きにより、いつもカドで消す感触を実現。 消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで筆跡をきれいに消せる。・丈夫な透明ケース。 ケースは、透明プラスチック素材で、破れ・ちぎれに強い。 ケース上部をカーブさせることにより、消しゴム本体が折れにくい。・鮮やかなカラー。 人気のネオンカラーを使用したカラフルな消しゴム。 ペンケースの中できらっと鮮やかなアクセントに。※EN 71-3,5,9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×65×14 材質 本体=PVC(フタル酸エステル不使用)、ケース=PP シリーズ AIR-IN(エアイン) 入数 1個
1個
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様 ●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M6●耐薬品性:なし●コード番号:215-0186 アズワン品番 65-7896-21
1袋(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷



話題のエアイン 富士山消しゴムが定番化。 ”消して作る"自分だけの富士山。 本来消しゴムは、間違った文字や修正したい個所を消す道具。どうせなら、『消す』を、もっと楽しくできないか? こんな思いから、この消しゴムは生まれました。 2層構造の樹脂で構成された消しゴムが、徐々に削れていくうちに見せる姿は、まるで雄大な曲線美を描く、富士山のよう。 左右前後バランスよく消すことで、自分だけの富士山をつくることができます。 もちろん、使用している樹脂は通常のエアインと同じ配合で作っているため、消し心地も抜群です。 消しゴムに求められる『よく消える』機能と、『消す楽しみ』を同時に実現する、新しい消しゴムです。 1. いつもカドで消す感触 多孔質セラミックスパウダーの働きにより、カドで消す感触を実現 2. 消しゴム本体が折れにくい ケースにカーブをつけたことで、消しゴム本体が折れにくい設計 3. 高い消字性能 消しゴム粒子が黒鉛粒子をしっかり包み込むから筆跡をきれいに消せる、トップクラスの消字性能 4. オールマイティな消しゴム 9H~6Bの鉛筆に対応するオールマイティーな消しゴム 5. 人気のロングセラー 1989年の発売開始から2019年で30周年を迎える、人気のロングセラー商品 軽い消し心地は学生のみならず、漫画家などクリエイターからも幅広く支持されています
グリーン購入法 適合 材質 本体=PVC、紙ケース=古紙パルプ配合率60%以上 青富士 シリーズ AIR-IN(エアイン) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×45×14 アズワン品番 65-0600-41 入数 1個
1個
179 税込197
当日出荷