- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- エアオペレートタイプのおすすめ人気ランキング
エアオペレートタイプのおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新213件の「エアオペレートタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力調節弁」、「圧力レギュレータ」、「精密レギュレーター」などの商品も取り扱っております。
テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径
Rc1/4
ボディサイズ
2
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
圧力計接続口径
Rc1/8(2ヶ所)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径
Rc1/8
質量(kg)
0.14
種類
精密減圧弁
形式
基本タイプ(ハンドル)
ボディサイズ
IR1000型
感度
フルスパンの0.2%以内
空気消費量(L/minANR)
4.4以内
繰返し性
フルスパンの±0.5%以内
圧力計接続口径
Rc1/8(2ヶ所)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
供給圧力(MPa)
最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
精密な圧力調整が可能です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。
全長(mm)
93
質量(kg)
0.2
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
1.0以下
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
高精度の圧力調節を小型サイズで実現したシングルダイヤフラム方式。
プッシュロック式のレギュレータハンドルで、調圧は軽くスムーズ。
質量(kg)
0.29
材質(本体)
アルミダイカスト
取付方式
ブラケット無し
使用温度範囲(℃)
5~60(雰囲気および使用流体)
最高使用圧力(MPa)
0.73
感度
0.001MPa
使用流体
空気
空気消費量(L/minANR)
5(2次側空気圧力0.5MPa時)
保証耐圧力(MPa)
1.03
設定圧力範囲(MPa)
0.005~0.25
給油
不要
設定圧力単位
MPa
1個
¥10,198
税込¥11,218
当日出荷
高性能、省エネ、コンパクト
接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
全長(mm)
約99(設定圧力OMPa時)
質量(kg)
250
最高使用圧力(MPa)
1
感度
フルスパンの0.1%以内
使用流体
圧縮清浄空気
繰返し性
フルスパンの±0.5%以内
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
設定圧力+0.1
圧力計接続口径
Rc1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(ただし、凍結なきこと)
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ
3
最高使用圧力(MPa)
1
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
圧力計
なし
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径
1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計付
トラスコ品番
254-9590
全長(mm)
71.5
質量(kg)
0.25
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
1以下
使用流体
空気
主な用途
圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。
流体温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)
0.6
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
設定圧力範囲(MPa)
(2)0.01~0.8
ボディサイズ
3
設定方式
(1)エアオペレート
管接続口径
(02)1/4
設定圧力範囲(MPa)
(2)0.01~0.8
ボディサイズ
2
設定方式
(1)エアオペレート
小型タイプの減圧弁です。
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。
圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
最高使用圧力(MPa)
0.96
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
圧力計接続口径
Rc1/8
最大流量(L/min)
1100
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(4.2MB)
圧力計
圧力計付
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
最高使用圧力(MPa)
2.0
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
排気機構
リリーフタイプ
ボディサイズ
2
最高使用圧力(MPa)
1
小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
材質
アルミ
質量(kg)
0.07
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~60
最高使用圧力(MPa)
0.93
感度
0.001(Mpa)
空気消費量(L/min)
(ANR)1.5
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
設定圧力範囲(MPa)
0.02~0.5
給油
不要
圧力計の出っ張りを抑えています。
圧力計、ブラケット付です。
空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)
1.0以下
全長(mm)
129
質量(kg)
0.55
取付方式
ブラケット付
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.25
ねじの種類
Rc
排気機構
ノンリリーフタイプ
圧力計
圧力計付
仕様
低圧用
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
0.93
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
装備
ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)
給油
不要
設定圧力単位
MPa
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計付
材質(本体)
亜鉛合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最大流量(L/min)
2500
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
R1/8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。
小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁
適合ガス
炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)
材質
アルミ
質量(kg)
0.07
材質(本体)
アルミ
取付方式
ブラケット無し
使用温度範囲(℃)
5~50(雰囲気および使用流体)
最高使用圧力(MPa)
0.93
感度
0.001MPa
使用流体
空気
空気消費量(L/minANR)
1.5(2次側空気圧力0.25MPa時)
保証耐圧力(MPa)
1.5
設定圧力範囲(MPa)
0.02~0.5
給油
不要
設定圧力単位
MPa
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷