エアコン ダクト 後付けのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
105件の「エアコン ダクト 後付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機 ホース カバー」、「エアコンドレンカバー」、「エアコン配線カバー」などの商品も取り扱っております。
後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm) 500 種類 継手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。 ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類 継手
1本
599 税込659
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
付属品 カラービス付 種類 ダクト 全長(m) 2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類 フリージョイント 長さ(mm) 1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類 ダクト 寸法C(mm) 45
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
型式 60型 種類 ダクト 寸法A(mm) 64 寸法B(mm) 54
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm) 2000
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類 ウォールコーナー 仕様 適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類 ウォールコーナー
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類 フレキ 寸法A(mm) 57 寸法D(mm) 800 寸法B(mm) 65 寸法C(mm) 55
1個
439 税込483
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フリージョイント(Rシリーズ)
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合や通常の曲がり部材では対応できない場合に使用します。外形寸法は本体の外形寸法と同一です。Rシリーズ各種接続部材とかん合します。
種類 フリージョイント ホワイト
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

切断して使用できます。
用途自在継手 種類 フリーコーナー 材質 PE+EVA 長さ(mm) 1000 ネオホワイト 使用温度範囲(℃) -20~60(製品表面温度)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質 PVC アイボリー 寸法A(mm) 67 寸法B(mm) 58 寸法C(mm) 2000
1本ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
479 税込527
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類 ウォールコーナー
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)